57件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インピーダンスプロテクト方式、サーマルプロテクト方式によりモータの焼損を防止します。 樹脂羽根ファンシリーズ
定格周波数(Hz)50/60 材質(フレーム)アルミダイキャスト 材質(羽根)樹脂
1個
7,198 税込7,918
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

インピーダンスプロテクト方式、サーマルプロテクト方式によりモータの焼損を防止します。 金属羽根ファンシリーズ
付属品フィンガーガード 、プラグコード(2m、リード線タイプは除く)、取付ねじ、取扱説明書 使用温度(℃)-10~+60 定格周波数(Hz)50/60 材質(フレーム)アルミダイキャスト 材質(羽根)鋼板 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,798 税込8,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

定格周波数(Hz)50/60 材質(フレーム)アルミダイキャスト 材質(羽根)樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,298 税込9,128
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1台
6,498 税込7,148
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

屋外キュービクルの天井に取り付ける熱対策機器として、溶接レスで取付可能な高風量ファン
材質フード、ベース:鋼板(t2.3)、羽根:鋼板 質量(kg)29 使用温度(℃)-15~+60 定格周波数(Hz)50/60 保護等級IP23 最大風量(m3/min)16.3/18.3 塗装色ライトベージュ 騒音レベル(dB(A))55/58 定格電圧 AC V100 使用場所屋外用 使用湿度(%RH)90以下 寸法(横×縦×深さ)(mm)600×270×600
1台
109,800 税込120,780
3日以内出荷

高風量・高静圧・低騒音・省エネです。 板金部分は耐食性に優れたステンレスを使用しています。 ファン動作に連動して開くシャッター機能付です。 オプションのフィルター(SFT-F17・30)を取り付けることでIP性能がIP45からIP55に向上します。 屋内使用時には天井取付可能(屋外使用時は天井取付不可)です。
仕様屋内・屋外兼用 付属品取付ナット、取扱説明書、カバー用L型レンチ 本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1) 規格IP45 使用温度(℃)-20~+50 定格周波数(Hz)50/60 入力端子リード線(2m) RoHS指令(10物質対応)対応 使用湿度(%RH)95以下
1台
51,980 税込57,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

セット内容フィルターケース:4個、フィルタ:4枚、取付ねじ:8個、取付ナット:8個 材質フィルターケース:鋼板、フィルタ:ポリエステル 質量(kg)1 保護等級IPX5 最大風量(m3/min)10.7/12.3 塗装色ライトベージュ 寸法(横×縦×深さ)(mm)540×45×15
1セット
11,980 税込13,178
3日以内出荷

日東工業PF 天井大型ファン
RoHS
定格電圧(V)AC100 付属品取付ねじ取扱説明書 材質(本体)ポリプロピレン 使用温度(℃)-10~+50 定格電流(A)0.23/0.28(0.19/0.23) 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)23.5/28(18/20) 最大静圧(mmH2O)34/31(3.5/3.2)(17.5/19.5)(<1.8/2.0>) 最大風量(m3/min)13.2/13.7(10/10.3) 材質(カバー)ポリプロピレン 入力端子プラグ付電源コード(2.25m) 騒音レベル(dB(A))約39/39.5(29.5/30.5) 材質(羽根)ポリプロピレン 色(マンセル値)ホワイト RoHS指令(10物質対応)対応
1個
53,980 税込59,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様屋内・屋外兼用 セット内容5枚入 材質本体:ポリエステル 規格IP55 RoHS指令(10物質対応)対応 除塵率(%)80
1セット(5枚)
2,898 税込3,188
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製ルーバー[フィルタ付]などの屋外使用可能なルーバーに取り付けることにより、屋外キャビネットでの使用が可能です。 インピーダンスプロテクト、サーマルプロテクトによりモーターの焼損を防止します。
付属品フィンガーガード、取付ねじ、取扱説明書 材質フレーム:アルミニウム合金、羽根:鋼板 使用温度(℃)-10~+60 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)11/9 最大風量(m3/min)0.85/1.01 入力端子リード線(1m) 騒音レベル(dB(A))約31/36 最大静圧(Pa)49/65 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塗装色ブラック塗装(N1) 適合機種FSS90・100・110FSST90・100・110FSG100・110FSシリーズD900以上で-2ME仕様 定格電圧(V)AC100 定格電流(A)2.9/3.4 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)290/340 呼称3U 最大風量(m3/min)14.0/13.4 起動電流(A)48以下 騒音レベル(dB(A))約68 最大静圧(Pa)480/525
1台
149,800 税込164,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ファンと共締めのため端子台取付けの穴加工が不要です。 □92mmファンと□120mmファンに適用します。
材質鋼板 寸法E(mm)Φ5 表面処理三価クロメートめっき 板厚(mm)1.6
1セット(10個)
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セット内容フィルタ:4枚 材質フィルタ:ポリエステル 質量(kg)29 保護等級IP23 塗装色ライトベージュ 使用場所屋外用 除塵率(%)80 寸法(横×縦×深さ)(mm)482×45×14
1セット
3,698 税込4,068
5日以内出荷

付属品フィンガーガード取付ねじ取扱説明書 使用温度(℃)-10~+60 入力端子リード線(300)mm 材質(羽根)樹脂
1個
8,798 税込9,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

国際規格に対応した特殊電圧タイプ! 国際規格(UL、CSA規格、CEマーキング)に対応しています。 AC115V、AC230Vに対応しています。 インピーダンスプロテクトによりモータの焼損を防止します。 取付面、取付向は自由です。
付属品フィンガーガード、プラグコード(2m)、取付ねじ、取扱説明書 使用温度範囲(℃)-30~60 定格周波数(Hz)50/60 材質(フレーム)アルミニウム合金 入力端子2端子 材質(羽根)樹脂(PC+GF) 使用環境湿度(%)85以下
1個
特価
4,990 税込5,489
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

日東工業角形ルーバー
RoHS
防虫用ステンレス製金網付です。 フィルターは水洗いで再利用可能です。 ファンが取付可能です。(SLP-2、2Cは除く)
仕様フィルタ付(ポリエステル製) 付属品取付ねじ付 セット内容2コ入 材質AES樹脂製 保護等級IP4X 設置場所屋内用 RoHS指令(10物質対応)対応 除塵率(%)50
1セット(2個)
9,298 税込10,228
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

屋外用熱対策制御盤キャビネットRA-LDBに□92mmファンを取り付ける場合にご使用ください。 ファン取り付けの際にキャビネットへの二次加工不要です。 ルーバーのリングで固定するため、取り付け作業が簡単です。 導風金具を使用することで、ファンから送られる風がルーバー外へ漏れることを防止し、換気効率を向上させます。
セット内容導風金具、換気扇取付金具 材質本体:鉄 本体:クリーム塗装(2.5Y8/2) 板厚(mm)1.6
1台
3,998 税込4,398
欠品中

デザイン性に優れたワンタッチ取付けのファン付ルーバー! 盤内の強制換気に優れた効果があります。 R形ルーバーとセットでの使用をお薦めします。 フィルタの交換は工具が不要です。 リサイクル性を考え、分離・分解が容易です。
材質(カバー)AES樹脂 材質(ボディ)PBT+PC樹脂 使用温度範囲(℃)-10~60 規格IPX3 定格電圧(V)AC200 設置場所屋内 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

寸法(縦×横×深さ)(mm)120×120×40 付属品フィンガーガード取付ねじ取扱説明書 使用温度(℃)-30~+70 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)16/15 最大静圧(mmH2O)74/65(7.6/6.6) 最大風量(m3/min)2.5/2.8 材質(フレーム)アルミダイキャスト 入力端子リード線(1m) 騒音レベル(dB(A))約41/45 材質(羽根)ガラス繊維入りPBT RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フィルターの交換は工具が不要です。 フィルターは水洗いで再利用が可能です。
仕様屋内用 付属品取付金具、取扱説明書、プラグコード(2m) 材質本体:PBT、カバー:PC樹脂製、ボデー:PC樹脂 本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1) 規格IP2X 使用温度(℃)-10~+60 定格周波数(Hz)50/60 最大風量(m3/min)0.76/0.9 入力端子2端子 騒音レベル(dB(A))約37/40 最大静圧(Pa)43/57 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
特価
2,898 税込3,188
当日出荷から44日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

フィルターカセット(RD43)および換気扇付フィルターカセット(RD44)の交換用フィルターとしてご利用ください。 水洗いで再利用が可能です。
摘要水洗いで再利用可能 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法(横A×縦B×深さC)(mm)1000×500×4 除塵率(%)51
1個
4,898 税込5,388
翌々日出荷

付属品フィンガーガード取付ねじ取扱説明書 定格周波数(Hz)50/60 材質(フレーム)アルミダイキャスト 入力端子リード線(1m) 材質(羽根)鋼板 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

日東工業盤用換気扇
RoHS
付属品フィンガーガード、取付ねじ、取扱説明書 材質フレーム:樹脂、羽根:樹脂 タイプDCタイプ 使用温度(℃)-10~+70 入力端子リード線 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,298 税込8,028
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

付属品ガードコンデンサプラグコード(コンテンサ用)取付ねじ取扱説明書 材質取付フレーム:鋼板 使用温度(℃)-10~+60 定格周波数(Hz)50/60 入力端子リード線(1m) 材質(ケーシング)アルミダイキャスト 材質(羽根)鋼板
1個
43,980 税込48,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ファンの向きが変更可能です。(両側90°まで)ファンの取り付け高さが変更可能です。
適合機種(換気扇)80mm角・92mm角・120mm角 セット内容5組入 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

日東工業盤用換気扇
RoHS
付属品フィンガーガード、プラグコード(2m)、取付ねじ、取扱説明書 材質フレーム:アルミニウム合金、羽根:樹脂 タイプ特殊電圧タイプ 使用温度(℃)-30~+60 定格周波数(Hz)50/60 入力端子2端子 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,798 税込8,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

付属品フィンガーガード取付ねじ取扱説明書 定格周波数(Hz)50/60 材質(フレーム)アルミダイキャスト 入力端子リード線(1m) 材質(羽根)鋼板 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

熱機器収納キャビネット(B-L(S)・S-L(S))の扉およびボデーに換気扇を取付ける場合にご使用ください。
材質 塗装色ファンベース/クリーム塗装(2.5Y8/2)ホルダ/クロムめっき 板厚(mm)1.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
2,998 税込3,298
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


日東工業FANシャシ
RoHS
換気扇の位置を前後に移動、固定できます。
材質パネル〔鉄t2.3〕、ボデー〔鉄t1.6〕 塗装色ペールホワイト 付属品付属ねじなし 種別AC100V用 定格周波数(Hz)50/60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
38,980 税込42,878
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フードカバー、フードベースが工具レスで着脱可能となり、キャビネット外からフィルター交換が可能です。 □90・□120・Φ150mmのファンがそれぞれ取付可能です。 OSLP-2A(C)はΦ150mmファンが取付可能になりました。
仕様屋内・屋外兼用 付属品取付ねじ付 セット内容2コ入 材質本体:AES 規格IP44 RoHS指令(10物質対応)対応 除塵率(%)50
1セット(2個)
9,698 税込10,668
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

屋外キャビネットで使用可能な高IPファン付樹脂製ルーバー! 屋外キャビネットの強制換気が可能です。 盤用換気扇・防湿タイプを使用しています。 フィルタは水洗いで再利用が可能です。
材質PBT+PC樹脂 仕様フィルタ付(ポリエステル製、除塵率80%) 付属品取扱説明書 使用温度範囲(℃)-10~60 規格IP55(カテゴリー2) 使用温度(℃)-10~60 深さ(mm)47 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)11/9 寸法B(mm)47 最大風量(m3/min)0.21/0.25 寸法A(Φmm)120 入力端子リード線(1m) 騒音レベル(dB(A))約41/46 設置場所屋内・屋外兼用 最大静圧(Pa)44/60 使用環境湿度(%)95以下 RoHS指令(10物質対応)対応 使用湿度(%RH)95以下
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ラック内の温度をデジタル表示します。 ラック内温度によりファンをON・OFF制御可能です。( 有電圧AC100V a接点出力) 温度異常時は警報出力が可能です(無電圧a接点出力) 電源プラグ接続の簡単配線です。(電源およびファン配線部)
仕様警報接点付、AC100-240V用センサ長さ約2m 材質本体:鉄 質量(kg)0.5 本体:ブラック塗装 板厚(mm)1.6 呼称1U 誘導負荷(A)AC100V 1(cosθ=0.4) 制御容量(有電圧a接点出力)AC100V 2A(抵抗負荷) 警報容量(無電圧a接点出力)AC250V 2A(抵抗負荷)
1台
41,980 税込46,178
4日以内出荷

地球環境に配慮したノンフロンタイプ。フロン排出抑制法対象外のため廃棄時のフロン回収や使用時の簡易点検が不要 フロン、代替フロン(HFC-134a)を使用しないノンフロンタイプです。 地球温暖化係数(GWP値)の低い新冷媒HFO-1234yfを採用しています。 単相AC200~240Vに対応しています。 RS485(Modbus/RTU)の採用により、運転状態の監視、各種設定変更、運転時間の管理、アラーム履歴の管理など、予防保全に活用できます。 CEマーキングに対応しています。(EMC指令:EN61000-6-2、EN61000-6-4準拠、低電圧指令:EN60335-1、EN60335-2-40) フィルターの交換が容易な省メンテナンス構造です。 取付方法はキャビネット外取付・埋込取付の2種類から選択可能です。 多彩なインテリジェント機能を搭載しています。 設定温度(運転・警報)が可変できる温度制御機能・デジタル温度表示・省エネ運転モード・自己診断機能 自己診断機能により運転状態の監視が可能です。 キャビネット内温度異常(警報表示・警報出力) 過負荷保護(警報表示・警報出力) サーミスター断線検知(警報表示・警報出力) 冷却運転出力 メンテナンスお知らせ機能(表示・出力) 冷風方向を変更可能な風向調整ルーバー付です。
付属品排水ホース、取付ねじ、パッキン、取扱説明書、風向調整ルーバー 定格電圧(V)単相 AC200~240 使用温度(℃)キャビネット内+20~+45/キャビネット外+20~+50 定格周波数(Hz)50/60 塗装色ライトベージュ塗装(5Y7/1) 設置場所屋内用 冷媒HFO-1234yf 温度設定範囲(℃)30~45 RoHS指令(10物質対応)対応 警報温度設定範囲(℃)35~51 IP等級IP5X(カテゴリー2)
1個
339,800 税込373,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

日東工業ステンレスフード
RoHS
フードから吸気される塩分対策用にご利用ください。 3層構造で海塩粒子に対して高捕集効率のフィルターを採用しています。 塩分が潮解してもキャビネット内へ析出しないフィルターを採用しています。 換気面積が大きく、換気能力が高い大型ファンと組合わせて使用可能です。 キャビネット外側からもキャビネット内側からもフィルター交換が可能です。
仕様屋内・屋外兼用、塩害用フィルタ付 付属品取付ナット、カバー用L型レンチ、取扱説明書 材質本体:ステンレス 本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1) 規格IP55 使用温度(℃)0~+60 RoHS指令(10物質対応)対応 換気面積(cm2)400 使用湿度(%RH)95以下
1台
96,980 税込106,678
4日以内出荷

ラック内に吸音材、遮音パッキンを装備しています。 ラック内のサーバなどの排熱を考慮し、低騒音ファンを標準装備しています。 吸気、排気口からの音漏れを低減する防音フードを設けています。 オフィスなどでの使用を考慮し、キャスターを標準装備しています。
材質 質量(kg)39 ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5) 許容荷重(kg)150(天井部含む)、30(天井部) 規格EIA 外形寸法D(mm)1000 外形寸法W(mm)600 外形寸法H(mm)669 RoHS指令(10物質対応)対応 パネル取付有効スペース12U
1台
179,800 税込197,780
4日以内出荷

地球環境に配慮したノンフロンタイプ。フロン排出抑制法対象外のため廃棄時のフロン回収や使用時の簡易点検が不要 フロン、代替フロン(HFC-134a)を使用しないノンフロンタイプです。 地球温暖化係数(GWP値)の低い新冷媒HFO-1234yfを採用しています。 CEマーキングに対応しています。(EMC指令:EN61000-6-2、EN61000-6-4準拠、低電圧指令:EN60335-1、EN60335-2-40、EN62233) ドレン検知機能と二重排水構造により水漏れを防止します。 フィルターの交換が容易な省メンテナンス構造です。 多彩なインテリジェント機能を搭載しています。 設定温度(運転・警報)が可変できる温度制御機能・デジタル温度表示 ・省エネ運転モード・自己診断機能 自己診断機能により運転状態の監視が可能です。 キャビネット内温度異常(警報表示・警報出力) 過負荷保護(警報表示・警報出力) サーミスター断線検知(警報表示・警報出力) ドレン検知(警報表示・警報出力) 冷却運転出力 メンテナンス時期通知機能(表示・出力)
付属品排水ホース、取付ねじ、パッキン、取扱説明書 使用温度(℃)キャビネット内+20~+45/キャビネット外+20~+50 定格周波数(Hz)50/60 塗装色ライトベージュ塗装(5Y7/1) 設置場所屋内用 冷媒HFO-1234yf 温度設定範囲(℃)30~45 RoHS指令(10物質対応)対応 警報温度設定範囲(℃)35~51 IP等級IP5X(カテゴリー2)
1個
369,800 税込406,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

日東工業盤用換気扇
RoHS
高湿度環境(湿度95%RH以下)で使用可能なDCタイプです。 国際規格(UL、CSA)に対応しています。 □80、□92、□120mmタイプはDC24V、□120、172×150mmタイプはDC48Vに対応しています。 拘束時焼損保護機能(電流カット)によりモーターの焼損を防止します。 電源リード線逆接続保護機能により、プラスマイナスの配線を間違えてもファンに影響を与えません。
付属品フィンガーガード、取付ねじ、取扱説明書 使用温度(℃)-20~+70 入力端子リード線(0.3m) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)