66件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

インピーダンスプロテクト方式、サーマルプロテクト方式によりモータの焼損を防止します。 樹脂羽根ファンシリーズ
定格周波数(Hz)50/60 材質(フレーム)アルミダイキャスト 材質(羽根)樹脂
1個
6,498 税込7,148
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

インピーダンスプロテクト方式、サーマルプロテクト方式によりモータの焼損を防止します。 金属羽根ファンシリーズ
付属品フィンガーガード 、プラグコード(2m、リード線タイプは除く)、取付ねじ、取扱説明書 使用温度(℃)-10~+60 定格周波数(Hz)50/60 材質(フレーム)アルミダイキャスト 材質(羽根)鋼板 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

付属品フィンガーガード取付ねじ取扱説明書 定格周波数(Hz)50/60 材質(フレーム)アルミダイキャスト 入力端子リード線(1m) 材質(羽根)鋼板 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

日東工業盤用換気扇
エコ商品
付属品フィンガーガード、取付ねじ、取扱説明書 材質フレーム:樹脂、羽根:樹脂 タイプDCタイプ 使用温度(℃)-10~+70 入力端子リード線 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,598 税込7,258
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日東工業盤用換気扇
エコ商品
付属品フィンガーガード、プラグコード(2m)、取付ねじ、取扱説明書 材質フレーム:アルミニウム合金、羽根:樹脂 タイプ特殊電圧タイプ 使用温度(℃)-30~+60 定格周波数(Hz)50/60 入力端子2端子 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
5,898 税込6,488
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

日東工業盤用換気扇
エコ商品
高湿度環境(湿度95%RH以下)で使用可能なDCタイプです。 国際規格(UL、CSA)に対応しています。 □80、□92、□120mmタイプはDC24V、□120、172×150mmタイプはDC48Vに対応しています。 拘束時焼損保護機能(電流カット)によりモーターの焼損を防止します。 電源リード線逆接続保護機能により、プラスマイナスの配線を間違えてもファンに影響を与えません。
付属品フィンガーガード、取付ねじ、取扱説明書 使用温度(℃)-20~+70 入力端子リード線(0.3m) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フィルターは水洗いで再利用可能です。 (ポリエステル製12mm厚、除塵率80%)
仕様屋内用 規格IP4X 使用温度(℃)-10~+60 定格周波数(Hz)50/60 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
8,798 税込9,678
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

材質リング、フィンガー:PBT+PC樹脂製換気扇フレーム:アルミダイキャスト製 付属品取付ねじ取扱説明書 使用温度(℃)-10~+70 定格周波数(Hz)50/60 入力端子リード線(1m) 材質(ルーバー)AES樹脂製
1個
8,798 税込9,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

付属品取付ナット、取扱説明書 材質ステンレス(SUS304) 使用温度(℃)-10~60 定格周波数(Hz)50/60 板厚(mm)0.8 保護等級IP45 入力端子リード線(1m) 設置場所屋内・屋外兼用 使用湿度(%RH)95以下
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

日東工業換気扇付パネル(FS用)
エコ商品
主に背面側フレーム上部に取付けて、排熱用としてご利用ください。 背面板の上部スリット位置にも取付け可能です。
材質パネル鉄t1.0 塗装色ブラック 仕様AC100V(電源プラグコード付)□120換気扇・低騒音タイプ×3コ 外形寸法D(mm)59 外形寸法H(mm)149 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
22,980 税込25,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日東工業PFX 換気扇取付ホルダ
エコ商品
ファンの向きが変更可能です。(両側90°まで)ファンの取り付け高さが変更可能です。
適合機種(換気扇)80mm角・92mm角・120mm角 セット内容5組入 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

フィルターの交換は工具が不要です。 フィルターは水洗いで再利用が可能です。
仕様屋内用 付属品取付金具、取扱説明書、プラグコード(2m) 材質本体:PBT、カバー:PC樹脂製、ボデー:PC樹脂 本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1) 規格IP2X 使用温度(℃)-10~+60 定格周波数(Hz)50/60 最大風量(m3/min)0.76/0.9 入力端子2端子 騒音レベル(dB(A))約37/40 最大静圧(Pa)43/57 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定格周波数(Hz)50/60 材質(フレーム)アルミダイキャスト 材質(羽根)樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,598 税込8,358
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


日東工業盤用換気扇 金属製ファン
エコ商品
ステンレス製ルーバー[フィルタ付]などの屋外使用可能なルーバーに取り付けることにより、屋外キャビネットでの使用が可能です。 インピーダンスプロテクト、サーマルプロテクトによりモーターの焼損を防止します。
付属品フィンガーガード、取付ねじ、取扱説明書 材質フレーム:アルミニウム合金、羽根:鋼板 使用温度(℃)-10~+60 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)11/9 最大風量(m3/min)0.85/1.01 入力端子リード線(1m) 騒音レベル(dB(A))約31/36 最大静圧(Pa)49/65 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

換気扇(120角)を3個まで収納可能(RD45-121・122、PF-121L・121L-2) 再生可能なフィルタが付いています。
外形寸法W(mm)480 外形寸法H(mm)149
1個
7,388 税込8,127
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質AES樹脂製 寸法A(mm)250 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)30/32 寸法B(mm)250 最大静圧(mmH2O)191/242(19.5/24.7) 最大風量(m3/min)4.6/5.5 入力端子2端子 騒音レベル(dB(A))約58/62
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

デザイン性に優れたワンタッチ取付けのファン付ルーバー! 盤内の強制換気に優れた効果があります。 R形ルーバーとセットでの使用をお薦めします。 フィルタの交換は工具が不要です。 リサイクル性を考え、分離・分解が容易です。
材質(カバー)AES樹脂 材質(ボディ)PBT+PC樹脂 使用温度範囲(℃)-10~60 規格IPX3 定格電圧(V)AC200 設置場所屋内 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

国際規格に対応した特殊電圧タイプ! 国際規格(UL、CSA規格、CEマーキング)に対応しています。 AC115V、AC230Vに対応しています。 インピーダンスプロテクトによりモータの焼損を防止します。 取付面、取付向は自由です。
付属品フィンガーガード、プラグコード(2m)、取付ねじ、取扱説明書 使用温度範囲(℃)-30~60 定格周波数(Hz)50/60 材質(フレーム)アルミニウム合金 入力端子2端子 材質(羽根)樹脂(PC+GF) 使用環境湿度(%)85以下
1個
特価
4,990 税込5,489
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

付属品フィンガーガード取付ねじ取扱説明書 使用温度(℃)-10~+60 入力端子リード線(300)mm 材質(羽根)樹脂
1個
7,998 税込8,798
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



日東工業換気扇付丸形ルーバー
エコ商品
屋外キャビネットで使用可能な高IPファン付樹脂製ルーバー! 屋外キャビネットの強制換気が可能です。 盤用換気扇・防湿タイプを使用しています。 フィルタは水洗いで再利用が可能です。
材質PBT+PC樹脂 仕様フィルタ付(ポリエステル製、除塵率80%) 付属品取扱説明書 使用温度範囲(℃)-10~60 規格IP55(カテゴリー2) 使用温度(℃)-10~60 深さ(mm)47 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)11/9 寸法B(mm)47 最大風量(m3/min)0.21/0.25 寸法A(Φmm)120 入力端子リード線(1m) 騒音レベル(dB(A))約41/46 設置場所屋内・屋外兼用 最大静圧(Pa)44/60 使用環境湿度(%)95以下 RoHS指令(10物質対応)対応 使用湿度(%RH)95以下
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様フィルタ付(ポリエステル製、除塵率50%) 付属品プラグコード(2m) (リード線タイプは除く)、取付ねじ、取扱説明書 材質ボデー:PBT+PC樹脂製 ライトベージュ色 定格電圧(V)AC100(単相) 寸法A(mm)100 使用温度(℃)-10~60 寸法D(mm)48 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)9.4/7.8 寸法B(mm)100 寸法C(mm)10 保護等級IP3X 最大風量(m3/min)0.24/0.3 材質(カバー)AES樹脂製 入力端子リード線 騒音レベル(dB(A))約31/35 設置場所屋内用 最大静圧(Pa)24/35 取付ファンMU825S-13-F1
1個
9,098 税込10,008
4日以内出荷

強制換気とシールド効果に優れた換気扇付ルーバーです。 フィルターの交換は工具が不要です。 リサイクル性を考え分離・分解が容易です。
仕様屋内用 付属品プラグコード、(リード線タイプは除く)、取付ねじ、取扱説明書 材質カバー:AES樹脂製、シールドプレート:ステンレス、ボデー:PBT+PC樹脂 規格IP3X 使用温度(℃)-10~+60 定格周波数(Hz)50/60 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

国際規格(UL、CSA、CEマーキング)に対応しています。 AC115V、AC230Vに対応しています。 インピーダンスプロテクトによりモーターの焼損を防止します。 取付面、取付向は自由です。
付属品フィンガーガード、プラグコード(2m)、取付ねじ、取扱説明書 材質フレーム:アルミニウム合金、羽根:樹脂 定格電圧(V)AC230 使用温度(℃)-30~+60 定格電流(A)0.07/0.06 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)10.5/8 最大風量(m3/min)0.95/1.1 入力端子2端子 騒音レベル(dB(A))約35/39 最大静圧(Pa)44/59 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
6,598 税込7,258
4日以内出荷


付属品ガードコンデンサプラグコード(コンテンサ用)取付ねじ取扱説明書 材質取付フレーム:鋼板 使用温度(℃)-10~+60 定格周波数(Hz)50/60 入力端子リード線(1m) 材質(ケーシング)アルミダイキャスト 材質(羽根)鋼板
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

屋外用熱対策制御盤キャビネットRA-LDBに□92mmファンを取り付ける場合にご使用ください。 ファン取り付けの際にキャビネットへの二次加工不要です。 ルーバーのリングで固定するため、取り付け作業が簡単です。 導風金具を使用することで、ファンから送られる風がルーバー外へ漏れることを防止し、換気効率を向上させます。
セット内容導風金具、換気扇取付金具 材質本体:鉄 本体:クリーム塗装(2.5Y8/2) 板厚(mm)1.6
1台
3,598 税込3,958
5日以内出荷

材質リング、フィンガー:PBT+PC樹脂製換気扇フレーム:アルミダイキャスト製 付属品取付ねじ取扱説明書 使用温度(℃)-10~+70 定格周波数(Hz)50/60 入力端子リード線(1m) 材質(ルーバー)AES樹脂製
1個
9,498 税込10,448
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

日東工業換気扇付丸形防水ルーバー
エコ商品
屋外キャビネットの強制換気が可能です。 盤用換気扇・防湿タイプを使用しています。 フィルターは水洗いで再利用が可能です。
仕様屋内・屋外兼用 付属品取扱説明書 材質本体:PBT+PC樹脂製 規格IP55 使用温度(℃)-10~+60 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)11/9 最大風量(m3/min)0.21/0.25 入力端子リード線(1m) 騒音レベル(dB(A))約41/46 最大静圧(Pa)44/60 RoHS指令(10物質対応)対応 使用湿度(%RH)95以下
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

付属品取付ねじ 材質PBT+PC樹脂製 使用温度(℃)-10~+60 定格周波数(Hz)50/60 使用湿度範囲95%以下 入力端子リード線(1m)
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

強制換気とシールド効果に優れた換気扇付フィルターカセットです。 フィルターの交換は工具が不要です。 フィルターは水洗いで再利用可能です。 (ポリエステル製12mm厚、除塵率80%)
仕様屋内用 付属品プラグコード、取付ねじ、取扱説明書 材質本体:鉄、カバー:鉄、ファンパネル:鉄、シールドプレート:ステンレス 厚さ(mm)12(フィルター) 本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1) 使用温度(℃)-10~+60 定格周波数(Hz)50/60 入力端子2端子 RoHS指令(10物質対応)対応 除塵率(%)80
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

寸法(縦×横×深さ)(mm)120×120×40 付属品フィンガーガード取付ねじ取扱説明書 使用温度(℃)-30~+70 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)16/15 最大静圧(mmH2O)74/65(7.6/6.6) 最大風量(m3/min)2.5/2.8 材質(フレーム)アルミダイキャスト 入力端子リード線(1m) 騒音レベル(dB(A))約41/45 材質(羽根)ガラス繊維入りPBT RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日東工業BX-L 換気扇取付金具
エコ商品
熱機器収納キャビネット(B-L(S)・S-L(S))の扉およびボデーに換気扇を取付ける場合にご使用ください。
材質 塗装色ファンベース/クリーム塗装(2.5Y8/2)ホルダ/クロムめっき 板厚(mm)1.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
2,698 税込2,968
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

付属品フィンガーガード取付ねじ取扱説明書 定格周波数(Hz)50/60 材質(フレーム)アルミダイキャスト 入力端子リード線(1m) 材質(羽根)鋼板 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

丸形防水ルーバー(WLP)と換気扇付丸形防水ルーバー(WLP-K)を組合せたシリーズです。 IP55の高気密を維持しながら内部機器の熱対策が可能です。
ライトベージュ色(5Y7/1) 材質PC+ABS樹脂 保護等級IP55 板厚(mm)(キャビネット)扉、ボデー:3~4 ハンドル小型平面ハンドル(キーNo.N200) 設置場所屋内・屋外兼用 RoHS指令(10物質対応)対応 扉形式片扉 取付基板木製基板(15mm)
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

付属品取付ねじ取扱説明書 適合80、92、120mm角換気扇(日東工業製) 出力二分岐 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)