2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
震度5強相当以上の地震を感知し、ブレーカを自動遮断します。 ブレーカと感震機能を一体化し、省スペース・省配線・省施工に貢献します。
仕様【遮断時間】3分/1分/即時切替 定格電圧(V)AC100/AC200(単3) 表示【警報】ブザー:鳴動・ランプ:赤点滅、【感電遮断】感震機能により遮断した場合、ブレーカ投入時ランプが橙色に点灯 感度【動作】震度5強相当(250gal周期0.3s、0.5s、0.7sにて動作・80gal周期0.3s、0.5s、0.7sおよび250gal周期0.1sにて不動作) リセット【入力】無電圧a接点 DC5V 0.1A 定格遮断容量(kA)5 定格感度電流(mA)30 警報出力ブザーが鳴動、ランプが赤点滅する間警報を出力オープンコレクタ DC30V 20mA 極数・素子数3P3E
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
特価
15,980 税込17,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)