「換気 塗装」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
自然換気用に。
フィルタのない簡易タイプです。
材質鉄t1
塗装色ブラック
外形寸法D(mm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(羽根)樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
付属品取付ナット、取扱説明書
材質ステンレス(SUS304)
使用温度(℃)-10~60
定格周波数(Hz)50/60
板厚(mm)0.8
保護等級IP45
入力端子リード線(1m)
設置場所屋内・屋外兼用
使用湿度(%RH)95以下
主に背面側フレーム上部に取付けて、排熱用としてご利用ください。
背面板の上部スリット位置にも取付け可能です。
材質パネル鉄t1.0
塗装色ブラック
仕様AC100V(電源プラグコード付)□120換気扇・低騒音タイプ×3コ
外形寸法D(mm)59
外形寸法H(mm)149
RoHS指令(10物質対応)対応
フィルターの交換は工具が不要です。
フィルターは水洗いで再利用が可能です。
仕様屋内用
付属品取付金具、取扱説明書、プラグコード(2m)
材質本体:PBT、カバー:PC樹脂製、ボデー:PC樹脂
色本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)
規格IP2X
使用温度(℃)-10~+60
定格周波数(Hz)50/60
最大風量(m3/min)0.76/0.9
入力端子2端子
騒音レベル(dB(A))約37/40
最大静圧(Pa)43/57
RoHS指令(10物質対応)対応
換気扇(120角)を3個まで収納可能(RD45-121・122、PF-121L・121L-2)
再生可能なフィルタが付いています。
外形寸法W(mm)480
外形寸法H(mm)149
再生可能なフィルタ付
材質鉄t1.6
外形寸法D(mm)15
デザイン性に優れたワンタッチ取付けのファン付ルーバー!
盤内の強制換気に優れた効果があります。
R形ルーバーとセットでの使用をお薦めします。
フィルタの交換は工具が不要です。
リサイクル性を考え、分離・分解が容易です。
材質(カバー)AES樹脂
材質(ボディ)PBT+PC樹脂
使用温度範囲(℃)-10~60
規格IPX3
定格電圧(V)AC200
設置場所屋内
RoHS指令(10物質対応)対応
HUBや電話端子、光接続箱など通信機器収納用キャビネットとしてご利用ください。
発熱機器の収納に適した放熱用換気口付です。
薄板の採用により軽量化を実現しています。
ドア開閉時、ボデー蝶番側にドアの飛び出しがないため、壁際への設置が可能です。(ハンドル部を除く)
ドアはピボットヒンジを採用し、ワンタッチで着脱が可能です。
キャビネットを180°回転させれば逆扉での使用も可能です。
上下の入出線部は、片側開口プレート付で反対側はパッキンを付属しています
材質鉄
色ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)日塗工L19-85A
タイプ換気口付タイプ
ハンドル平面ハンドル小(H-11AN)(キーNo.N200:1コ)
有効深さ(mm)106
設置場所屋内用
RoHS指令(10物質対応)対応
適合基板寸法(mm)(木製基板)12
キャビネット板厚(mm)ドア・ボデー・開口プレート:0.8
扉形式片扉
屋外用熱対策制御盤キャビネットRA-LDBに□92mmファンを取り付ける場合にご使用ください。
ファン取り付けの際にキャビネットへの二次加工不要です。
ルーバーのリングで固定するため、取り付け作業が簡単です。
導風金具を使用することで、ファンから送られる風がルーバー外へ漏れることを防止し、換気効率を向上させます。
セット内容導風金具、換気扇取付金具
材質本体:鉄
色本体:クリーム塗装(2.5Y8/2)
板厚(mm)1.6
1台
¥3,598
税込¥3,958
5日以内出荷
強制換気とシールド効果に優れた換気扇付フィルターカセットです。
フィルターの交換は工具が不要です。
フィルターは水洗いで再利用可能です。
(ポリエステル製12mm厚、除塵率80%)
仕様屋内用
付属品プラグコード、取付ねじ、取扱説明書
材質本体:鉄、カバー:鉄、ファンパネル:鉄、シールドプレート:ステンレス
厚さ(mm)12(フィルター)
色本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)
使用温度(℃)-10~+60
定格周波数(Hz)50/60
入力端子2端子
RoHS指令(10物質対応)対応
除塵率(%)80
HUBや電話端子、光接続箱など通信機器収納用キャビネットとしてご利用ください。
発熱機器の収納に適した放熱用換気口付です。
薄板の採用により軽量化を実現しています。
ドア開閉時、ボデー蝶番側にドアの飛び出しがないため、壁際への設置が可能です。(ハンドル部を除く)
ドアはピボットヒンジを採用し、ワンタッチで着脱が可能です。
キャビネットを180°回転させれば逆扉での使用も可能です。
上下の入出線部は、片側開口プレート付で反対側はパッキンを付属しています
タイプ換気口付タイプ
有効深さ(mm)66
RoHS指令(10物質対応)対応
適合基板寸法(mm)(木製基板)12
扉形式片扉
熱機器収納キャビネット(B-L(S)・S-L(S))の扉およびボデーに換気扇を取付ける場合にご使用ください。
材質鉄
塗装色ファンベース/クリーム塗装(2.5Y8/2)ホルダ/クロムめっき
板厚(mm)1.6
RoHS指令(10物質対応)対応
機能性・デザイン性に優れた施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。両側面、扉面の3面に換気口を設け放熱効果を高めています。
塗装色ライトベージュ(5Y7/1)
材質鉄
保護等級IP2X
設置場所屋内用
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネット板厚(mm)扉:2.3ボデー:2.3基台:3.2~4.5下面開口プレート:1.6
取付基板鉄製2.3mm
扉表面への機器取付けを配慮した「扉換気口がないタイプ」のキャビネットです。
塗装色ライトベージュ(5Y7/1)
材質鉄
保護等級IP2X
設置場所屋内用
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネット板厚(mm)扉:2.3ボデー:2.3基台:3.2~4.5下面開口プレート:1.6
取付基板鉄製2.3mm
扉表面への機器取付けを配慮した「扉換気口がないタイプ」のキャビネットです。ボデーに換気扇取付金具の取付けが可能です。
仕様扉換気口なしタイプ
性能塗装:塩水噴霧1000h、耐酸・アルカリ性120h
材質鉄
規格CA(CA100、CA-G04)
保護等級IP2XC
設置場所屋内用
RoHS指令(10物質対応)対応
取付基板鉄製基板2.3mm、クリーム塗装(2.5Y8/2)
扉表面への機器取付けを配慮した「扉換気口がないタイプ」のキャビネットです。ボデーに換気扇取付金具の取付けが可能です。
仕様扉換気口なしタイプ、低ホルムアルデヒド
性能塗装:塩水噴霧1000h、耐酸・アルカリ性120h
材質鉄
規格CA(CA100、CA-G04)
保護等級IP2XC
設置場所屋内用
RoHS指令(10物質対応)対応
取付基板木製基板(15mm)
19型マウント機器をヨコに搭載するタイプです。すべての機種に直射日光による内部温度上昇を抑える遮光板が付いています。熱対策機器の飛び出しがなく、デザイン性に優れています。
塗装色ライトベージュ(5Y7/1)
材質鉄
ハンドル防水平面ハンドル(H-85)(キーNo.N200)
保護等級IP44
取付部19型マウントユニット(2.3mm)
設置場所屋外用
キャビネット板厚(mm)ボデー:1.6扉:1.6遮光板:0.8基台:3.2下面開口プレート1.6
扉形式片扉(前後共に扉式)
両側面、扉面の3面に換気口を設け放熱効果を高めています。安定器400W・1000Wをそれぞれ12個まで収納できます。ボデー・扉に換気扇取付金具の取付けが可能です。
材質鉄
保護等級IP2XC
設置場所屋内用
RoHS指令(10物質対応)対応
両側面、扉面の3面に換気口を設け放熱効果を高めています。安定器400W・1000Wをそれぞれ12個まで収納できます。ボデー・扉に換気扇取付金具の取付けが可能です。
材質鉄
保護等級IP2XC
設置場所屋内用
材質(基板)木製15mm
RoHS指令(10物質対応)対応
換気扇の位置を前後に移動、固定できます。
材質パネル〔鉄t2.3〕、ボデー〔鉄t1.6〕
塗装色ペールホワイト
付属品付属ねじなし
種別AC100V用
定格周波数(Hz)50/60
RoHS指令(10物質対応)対応
台板、天井換気扇と配線処理用パーツがセットになっています。
材質本体:鉄
色本体:ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)
規格19インチ
RoHS指令(10物質対応)対応
許容静荷重(kg)600
両側面、扉面の3面に換気口(ルーバー)を設け放熱効果を高めています。ルーバー部は金網付です。接地端子は公共建築工事標準仕様です。
材質鉄
設置場所屋外用
面がカバー式で、取外しが可能なため、機器収納及びメンテナンス性に優れています。
ボデー側面換気口部には、任意の位置に□120の換気扇の取付けが可能です。
19型のHUBの取付けが可能です。(マウントユニット付)
マウントユニットは、機器の仮置きが可能なため、天井面での機器取付け作業性に優れています。
キャビネット板厚(mm)ボデー:1~1.2前面ドア:1.5(アルミ製)下面カバー:1
塗装色クリーム塗装(2.5Y9/1)
材質鉄、アルミ
ハンドルコインロック(キーNo.N200)
設置場所屋内
RoHS指令(10物質対応)対応
扉形式前面ドア
取付基板19型マウントユニット(2.3mm) 木製基板(12mm)
ドアパネルはブルースモークアクリルが標準装備で、スチールタイプ、換気口タイプ、左開きタイプ、両開きタイプにも組替可能です。
材質本体:鉄
色本体:ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)
規格JIS規格
RoHS指令(10物質対応)対応
許容静荷重(kg)600
フードから吸気される塩分対策用にご利用ください。
3層構造で海塩粒子に対して高捕集効率のフィルターを採用しています。
塩分が潮解してもキャビネット内へ析出しないフィルターを採用しています。
換気面積が大きく、換気能力が高い大型ファンと組合わせて使用可能です。
キャビネット外側からもキャビネット内側からもフィルター交換が可能です。
仕様屋内・屋外兼用、塩害用フィルタ付
付属品取付ナット、カバー用L型レンチ、取扱説明書
材質本体:ステンレス
色本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)
規格IP55
使用温度(℃)0~+60
RoHS指令(10物質対応)対応
換気面積(cm2)400
使用湿度(%RH)95以下
1台
¥87,980
税込¥96,778
4日以内出荷
豊富な種類により幅広いニーズに対応する熱機器収納キャビネットです。扉表面への機器取り付けを配慮した扉換気口がないタイプです。
材質スチール
色ライトベージュ塗装(5Y7/1)(日塗工 E25-70B)
奥行(mm)120
有効深さ(mm)88
RoHS指令(10物質対応)対応
学校、オフィスなどのLAN構築をサポートします。
前面および右側面が扉式で、機器収納およびメンテナンス性に優れています。
19 インチ機器の取り付けが可能です。
収納機器の熱量に合わせて、換気扇※がドアまたは左側板に後付けできます。
※ THD16-□□の側面換気はPF-085CA、その他機種はPF-121CLが取付可能です。
ドア、右ドア、左側板の落下防止用のひもを付属しています。
仕様屋内用
材質本体:鉄
色本体:ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)
タイプ壁掛けタイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
適合基板寸法(mm)(C型マウントアングル)2.3、(木製基板)12
グリーン購入法適合
キャビネット板厚(mm)ボデー0.8、1.6、ドア、右ドア0.8、左側板0.8、開口プレート1、天板、底板0.8
扉形式前面および右側面ドア式
豊富な種類により幅広いニーズに対応する熱機器収納キャビネットです。両側面、扉面の3面に換気口を設け放熱効果を高めています。安定器400W、1000Wをそれぞれ12個まで収納できます。
材質スチール
色ライトベージュ塗装(5Y7/1)(日塗工 E25-70B)
奥行(mm)160
有効深さ(mm)128
RoHS指令(10物質対応)対応
豊富な種類により幅広いニーズに対応する熱機器収納キャビネットです。両側面、扉面の3面に換気口を設け放熱効果を高めています。安定器400W、1000Wをそれぞれ12個まで収納できます。
材質スチール
色ライトベージュ塗装(5Y7/1)(日塗工 E25-70B)
奥行(mm)250
有効深さ(mm)218
RoHS指令(10物質対応)対応
豊富な種類により幅広いニーズに対応する熱機器収納キャビネットです。両側面、扉面の3面に換気口を設け放熱効果を高めています。安定器400W、1000Wをそれぞれ12個まで収納できます。
材質スチール
色ライトベージュ塗装(5Y7/1)(日塗工 E25-70B)
奥行(mm)300
間口(mm)600
有効深さ(mm)268
RoHS指令(10物質対応)対応
豊富な種類により幅広いニーズに対応する熱機器収納キャビネットです。両側面、扉面の3面に換気口を設け放熱効果を高めています。安定器400W、1000Wをそれぞれ12個まで収納できます。
トラスコ品番149-0493
材質スチール
色ライトベージュ塗装(5Y7/1)(日塗工 E25-70B)
高さ(mm)700
奥行(mm)350
間口(mm)600
有効深さ(mm)318
基板寸法(mm)取付:520×620
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥63,980
税込¥70,378
10日以内出荷
豊富な種類により幅広いニーズに対応する熱機器収納キャビネットです。両側面、扉面の3面に換気口を設け放熱効果を高めています。安定器400W、1000Wをそれぞれ12個まで収納できます。
材質スチール
色ライトベージュ塗装(5Y7/1)(日塗工 E25-70B)
奥行(mm)140
間口(mm)800
有効深さ(mm)108
RoHS指令(10物質対応)対応
豊富な種類により幅広いニーズに対応する熱機器収納キャビネットです。両側面、扉面の3面に換気口を設け放熱効果を高めています。安定器400W、1000Wをそれぞれ12個まで収納できます。
材質スチール
色ライトベージュ塗装(5Y7/1)(日塗工 E25-70B)
奥行(mm)120
有効深さ(mm)88
RoHS指令(10物質対応)対応
両側面・扉面の3面に換気口を設け、放熱効果を高めています。ルーバー部は金網が付いています。機能性・デザイン性に優れた施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。屋根付
材質鉄
タイプルーバー付タイプ
設置場所屋外用
キャビネット板厚(mm)扉:2.3ボデー:2.3基台:3.2~4.5下面開口プレート:1.6屋根:2.3
扉形式片扉
取付基板鉄製2.3mm
ドアが埋込式で本体と一体になったデザインです。
ドアがワンタッチで、着脱が可能です。
ドア部には防塵パッキンを使用しています。
ドアパネルはブルースモークアクリルが標準装備で、透明アクリルタイプ、換気口タイプにも組替可能です。
材質コーナー:アルミ、フレーム:アルミ、ドア:アルミ、天井板:鉄、側板:鉄、背面板:鉄
色本体:ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)
規格JIS規格
板厚(mm)1
RoHS指令(10物質対応)対応
許容静荷重(kg)250
ボックス部はステンレス製で、耐候性、耐食性に優れています。自然換気構造ですので、内部温度上昇が少なく結露防止に優れています。屋根、扉は取外しが可能です。コーナー部は丸味をもったデザインで、ケガの防止に配慮しています。
塗装色ライトベージュ(5Y7/1)
材質ステンレス(SUS304)
ハンドルステンレスロックハンドル A-1220(タキゲン製)ハンドル H-28
寸法K(mm)41
設置場所屋外
キャビネット板厚(mm)1.5
取付基板鉄製2.3mm
前後マウントアングル付でアングル間ピッチは740mmです。
外装パネルは熱対策のため換気口を設けています。
側板、背面板はコインロックによリセキュリティを確保しています。
背面と底面にブラインドシート付配線孔を装備しています。
天井面にシャッター式配線孔を2ヶ標準装備しています。
材質鉄
質量(kg)29
色ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)
許容荷重(kg)150(天井部含む)、30(天井部)
規格EIA
外形寸法D(mm)900
外形寸法W(mm)600
外形寸法H(mm)600
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
パネル取付有効スペース12U
1台
¥89,980
税込¥98,978
4日以内出荷
カバーが取外し可能なため機器収納及びメンテナンス性に優れています。
カバーを外すと左右、上面がオープンになり配線作業に優れています。
ボデー底面は、入出線用の膜付グロメットを実装しています。
カバーの天井面、左右側面、正面とも換気口付で放熱面積が大きくなっています。
カバーにアルミを採用し軽量です。
コンセント等の取付けに便利な木製基板(t12mm)が付いています。
19型のHUBの取付けが可能です。(マウントユニット付)
寸法(横A×縦B×深さC)(mm)500×570×230
キャビネット板厚(mm)ボデー:1.6カバー:1.5(アルミ製)
塗装色ライトベージュ(5Y7/1)
材質鉄、アルミ
質量(kg)11.6
ハンドルコインロック(キーNo.N200)
設置場所屋内
取付ユニット4U
RoHS指令(10物質対応)対応
扉形式カバー方式
取付基板19型マウントユニット(2.3mm) 木製基板(12mm)
1個
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
付属品取付ナット、取扱説明書
材質ステンレス(SUS304)
板厚(mm)0.8
関連キーワード
1
2
次へ