3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
付属品ガードコンデンサプラグコード(コンテンサ用)取付ねじ取扱説明書 材質取付フレーム:鋼板 使用温度(℃)-10~+60 定格周波数(Hz)50/60 入力端子リード線(1m) 材質(ケーシング)アルミダイキャスト 材質(羽根)鋼板
1個
43,980 税込48,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質AES樹脂製 寸法A(mm)250 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)30/32 寸法B(mm)250 最大静圧(mmH2O)191/242(19.5/24.7) 最大風量(m3/min)4.6/5.5 入力端子2端子 騒音レベル(dB(A))約58/62
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質カバー : AES樹脂ボデー : ABS樹脂+ニッケルクロムめっきフィルタ : ナイロン・ポリエステル(除塵率80%)シールドフィルタ:アルミニウム 付属品プラグコード取付ねじ取扱説明書 使用温度範囲(℃)-10~+60 寸法A(mm)250 定格周波数(Hz)50/60 寸法B(mm)250 最大静圧(mmH2O)184/237(19/24) 最大風量(m3/min)4.7/5.5 入力端子2端子 騒音レベル(dB(A))約58/63 入力(W)30/20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
51,980 税込57,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)