3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
面がカバー式で、取外しが可能なため、機器収納及びメンテナンス性に優れています。 ボデー側面換気口部には、任意の位置に□120の換気扇の取付けが可能です。 19型のHUBの取付けが可能です。(マウントユニット付) マウントユニットは、機器の仮置きが可能なため、天井面での機器取付け作業性に優れています。
キャビネット板厚(mm)ボデー:1~1.2前面ドア:1.5(アルミ製)下面カバー:1 塗装色クリーム塗装(2.5Y9/1) 材質鉄、アルミ ハンドルコインロック(キーNo.N200) 設置場所屋内 RoHS指令(10物質対応)対応 扉形式前面ドア 取付基板19型マウントユニット(2.3mm) 木製基板(12mm)
1個
69,980 税込76,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日東工業FSL LANタイプ
RoHS
台板、天井換気扇と配線処理用パーツがセットになっています。
材質本体:鉄 本体:ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5) 規格19インチ RoHS指令(10物質対応)対応 許容静荷重(kg)600
1個
209,800 税込230,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

TE 天井板配線口付、RF1L 換気扇・低騒音タイプ1ケ付
用途施工性・熱対策を重視した小型ラック 材質 質量(kg)22 ペールホワイト(10YR8.5/0.5)日塗工L19-85A 規格EIA ハンドルラッチハンドル(キーNo.200 1個付属) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 外形寸法(横×縦×深さ)(mm)600×600×600 パネル取付有効スペース12U(EIA(タテ))
1台
88,980 税込97,878
10日以内出荷