50件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
付属品取付ねじ 材質PBT+PC樹脂製 使用温度(℃)-10~+60 定格周波数(Hz)50/60 使用湿度範囲95%以下 入力端子リード線(1m)
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

日東工業盤用換気扇
エコ商品
高湿度環境(湿度95%RH以下)で使用可能なDCタイプです。 国際規格(UL、CSA)に対応しています。 □80、□92、□120mmタイプはDC24V、□120、172×150mmタイプはDC48Vに対応しています。 拘束時焼損保護機能(電流カット)によりモーターの焼損を防止します。 電源リード線逆接続保護機能により、プラスマイナスの配線を間違えてもファンに影響を与えません。
付属品フィンガーガード、取付ねじ、取扱説明書 使用温度(℃)-20~+70 入力端子リード線(0.3m) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1台
5,898 税込6,488
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

フィルターは水洗いで再利用可能です。 (ポリエステル製12mm厚、除塵率80%)
仕様屋内用 規格IP4X 使用温度(℃)-10~+60 定格周波数(Hz)50/60 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
8,798 税込9,678
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

材質リング、フィンガー:PBT+PC樹脂製換気扇フレーム:アルミダイキャスト製 付属品取付ねじ取扱説明書 使用温度(℃)-10~+70 定格周波数(Hz)50/60 入力端子リード線(1m) 材質(ルーバー)AES樹脂製
1個
8,798 税込9,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

フィルターの交換は工具が不要です。 フィルターは水洗いで再利用が可能です。
仕様屋内用 付属品取付金具、取扱説明書、プラグコード(2m) 材質本体:PBT、カバー:PC樹脂製、ボデー:PC樹脂 本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1) 規格IP2X 使用温度(℃)-10~+60 定格周波数(Hz)50/60 最大風量(m3/min)0.76/0.9 入力端子2端子 騒音レベル(dB(A))約37/40 最大静圧(Pa)43/57 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日東工業換気扇付パネル(FS用)
エコ商品
主に背面側フレーム上部に取付けて、排熱用としてご利用ください。 背面板の上部スリット位置にも取付け可能です。
材質パネル鉄t1.0 塗装色ブラック 仕様AC100V(電源プラグコード付)□120換気扇・低騒音タイプ×3コ 外形寸法D(mm)59 外形寸法H(mm)149 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
22,980 税込25,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日東工業盤用換気扇 金属製ファン
エコ商品
ステンレス製ルーバー[フィルタ付]などの屋外使用可能なルーバーに取り付けることにより、屋外キャビネットでの使用が可能です。 インピーダンスプロテクト、サーマルプロテクトによりモーターの焼損を防止します。
付属品フィンガーガード、取付ねじ、取扱説明書 材質フレーム:アルミニウム合金、羽根:鋼板 使用温度(℃)-10~+60 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)11/9 最大風量(m3/min)0.85/1.01 入力端子リード線(1m) 騒音レベル(dB(A))約31/36 最大静圧(Pa)49/65 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品取付ナット、取扱説明書 材質ステンレス(SUS304) 使用温度(℃)-10~60 定格周波数(Hz)50/60 板厚(mm)0.8 保護等級IP45 入力端子リード線(1m) 設置場所屋内・屋外兼用 使用湿度(%RH)95以下
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

換気扇(120角)を3個まで収納可能(RD45-121・122、PF-121L・121L-2) 再生可能なフィルタが付いています。
外形寸法W(mm)480 外形寸法H(mm)149
1個
7,388 税込8,127
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


材質AES樹脂製 寸法A(mm)250 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)30/32 寸法B(mm)250 最大静圧(mmH2O)191/242(19.5/24.7) 最大風量(m3/min)4.6/5.5 入力端子2端子 騒音レベル(dB(A))約58/62
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

デザイン性に優れたワンタッチ取付けのファン付ルーバー! 盤内の強制換気に優れた効果があります。 R形ルーバーとセットでの使用をお薦めします。 フィルタの交換は工具が不要です。 リサイクル性を考え、分離・分解が容易です。
材質(カバー)AES樹脂 材質(ボディ)PBT+PC樹脂 使用温度範囲(℃)-10~60 規格IPX3 定格電圧(V)AC200 設置場所屋内 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日東工業換気扇付丸形ルーバー
エコ商品
屋外キャビネットで使用可能な高IPファン付樹脂製ルーバー! 屋外キャビネットの強制換気が可能です。 盤用換気扇・防湿タイプを使用しています。 フィルタは水洗いで再利用が可能です。
材質PBT+PC樹脂 仕様フィルタ付(ポリエステル製、除塵率80%) 付属品取扱説明書 使用温度範囲(℃)-10~60 規格IP55(カテゴリー2) 使用温度(℃)-10~60 深さ(mm)47 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)11/9 寸法B(mm)47 最大風量(m3/min)0.21/0.25 寸法A(Φmm)120 入力端子リード線(1m) 騒音レベル(dB(A))約41/46 設置場所屋内・屋外兼用 最大静圧(Pa)44/60 使用環境湿度(%)95以下 RoHS指令(10物質対応)対応 使用湿度(%RH)95以下
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


強制換気とシールド効果に優れた換気扇付ルーバーです。 フィルターの交換は工具が不要です。 リサイクル性を考え分離・分解が容易です。
仕様屋内用 付属品プラグコード、(リード線タイプは除く)、取付ねじ、取扱説明書 材質カバー:AES樹脂製、シールドプレート:ステンレス、ボデー:PBT+PC樹脂 規格IP3X 使用温度(℃)-10~+60 定格周波数(Hz)50/60 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

国際規格(UL、CSA、CEマーキング)に対応しています。 AC115V、AC230Vに対応しています。 インピーダンスプロテクトによりモーターの焼損を防止します。 取付面、取付向は自由です。
付属品フィンガーガード、プラグコード(2m)、取付ねじ、取扱説明書 材質フレーム:アルミニウム合金、羽根:樹脂 定格電圧(V)AC230 使用温度(℃)-30~+60 定格電流(A)0.07/0.06 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)10.5/8 最大風量(m3/min)0.95/1.1 入力端子2端子 騒音レベル(dB(A))約35/39 最大静圧(Pa)44/59 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
6,598 税込7,258
4日以内出荷

仕様フィルタ付(ポリエステル製、除塵率50%) 付属品プラグコード(2m) (リード線タイプは除く)、取付ねじ、取扱説明書 材質ボデー:PBT+PC樹脂製 ライトベージュ色 定格電圧(V)AC100(単相) 寸法A(mm)100 使用温度(℃)-10~60 寸法D(mm)48 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)9.4/7.8 寸法B(mm)100 寸法C(mm)10 保護等級IP3X 最大風量(m3/min)0.24/0.3 材質(カバー)AES樹脂製 入力端子リード線 騒音レベル(dB(A))約31/35 設置場所屋内用 最大静圧(Pa)24/35 取付ファンMU825S-13-F1
1個
9,098 税込10,008
4日以内出荷

材質リング、フィンガー:PBT+PC樹脂製換気扇フレーム:アルミダイキャスト製 付属品取付ねじ取扱説明書 使用温度(℃)-10~+70 定格周波数(Hz)50/60 入力端子リード線(1m) 材質(ルーバー)AES樹脂製
1個
9,498 税込10,448
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

屋外用熱対策制御盤キャビネットRA-LDBに□92mmファンを取り付ける場合にご使用ください。 ファン取り付けの際にキャビネットへの二次加工不要です。 ルーバーのリングで固定するため、取り付け作業が簡単です。 導風金具を使用することで、ファンから送られる風がルーバー外へ漏れることを防止し、換気効率を向上させます。
セット内容導風金具、換気扇取付金具 材質本体:鉄 本体:クリーム塗装(2.5Y8/2) 板厚(mm)1.6
1台
3,598 税込3,958
5日以内出荷

日東工業換気扇付丸形防水ルーバー
エコ商品
屋外キャビネットの強制換気が可能です。 盤用換気扇・防湿タイプを使用しています。 フィルターは水洗いで再利用が可能です。
仕様屋内・屋外兼用 付属品取扱説明書 材質本体:PBT+PC樹脂製 規格IP55 使用温度(℃)-10~+60 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)11/9 最大風量(m3/min)0.21/0.25 入力端子リード線(1m) 騒音レベル(dB(A))約41/46 最大静圧(Pa)44/60 RoHS指令(10物質対応)対応 使用湿度(%RH)95以下
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


強制換気とシールド効果に優れた換気扇付フィルターカセットです。 フィルターの交換は工具が不要です。 フィルターは水洗いで再利用可能です。 (ポリエステル製12mm厚、除塵率80%)
仕様屋内用 付属品プラグコード、取付ねじ、取扱説明書 材質本体:鉄、カバー:鉄、ファンパネル:鉄、シールドプレート:ステンレス 厚さ(mm)12(フィルター) 本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1) 使用温度(℃)-10~+60 定格周波数(Hz)50/60 入力端子2端子 RoHS指令(10物質対応)対応 除塵率(%)80
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

日東工業BX-L 換気扇取付金具
エコ商品
熱機器収納キャビネット(B-L(S)・S-L(S))の扉およびボデーに換気扇を取付ける場合にご使用ください。
材質 塗装色ファンベース/クリーム塗装(2.5Y8/2)ホルダ/クロムめっき 板厚(mm)1.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
2,698 税込2,968
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

付属品取付ねじ取扱説明書 適合80、92、120mm角換気扇(日東工業製) 出力二分岐 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質カバー : AES樹脂ボデー : ABS樹脂+ニッケルクロムめっきフィルタ : ナイロン・ポリエステル(除塵率80%)シールドフィルタ:アルミニウム 付属品プラグコード取付ねじ取扱説明書 使用温度範囲(℃)-10~+60 寸法A(mm)250 定格周波数(Hz)50/60 寸法B(mm)250 最大静圧(mmH2O)184/237(19/24) 最大風量(m3/min)4.7/5.5 入力端子2端子 騒音レベル(dB(A))約58/63 入力(W)30/20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
46,980 税込51,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質カバー : AES樹脂ボデー : PBT+PC樹脂フィルタ : モダアクリル・ポリエステル(除塵率50%)シールド金具:ステンレス 使用温度範囲(℃)-10~+60 定格周波数(Hz)50/60
1個
37,980 税込41,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

使用温度(℃)-10~+60 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)43/38 寸法B(mm)58 最大静圧(mmH2O)40.5/54.4(4.1/5.5) 使用湿度範囲95%以下 最大風量(m3/min)0.52/0.62 寸法A(Φmm)175 入力端子リード線(1m) 騒音レベル(dB(A))約45/49 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

19型マウント機器をヨコに搭載するタイプです。すべての機種に直射日光による内部温度上昇を抑える遮光板が付いています。熱対策機器の飛び出しがなく、デザイン性に優れています。
塗装色ライトベージュ(5Y7/1) 材質 ハンドル防水平面ハンドル(H-85)(キーNo.N200) 保護等級IP44 取付部19型マウントユニット(2.3mm) 設置場所屋外用 キャビネット板厚(mm)ボデー:1.6扉:1.6遮光板:0.8基台:3.2下面開口プレート1.6 扉形式片扉(前後共に扉式)
1個
259,800 税込285,780
翌々日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フィルターカセット(RD43)及び換気扇付フィルターカセット(RD44)の交換用フィルタとしてご利用ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚ほか
3,498 税込3,848
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

日東工業FANシャシ
エコ商品
換気扇の位置を前後に移動、固定できます。
材質パネル〔鉄t2.3〕、ボデー〔鉄t1.6〕 塗装色ペールホワイト 付属品付属ねじなし 種別AC100V用 定格周波数(Hz)50/60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
34,980 税込38,478
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日東工業FSL LANタイプ
エコ商品
台板、天井換気扇と配線処理用パーツがセットになっています。
材質本体:鉄 本体:ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5) 規格19インチ RoHS指令(10物質対応)対応 許容静荷重(kg)600
1個
199,800 税込219,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

TE 天井板配線口付、RF1L 換気扇・低騒音タイプ1ケ付
用途施工性・熱対策を重視した小型ラック 材質 質量(kg)22 ペールホワイト(10YR8.5/0.5)日塗工L19-85A 規格EIA ハンドルラッチハンドル(キーNo.200 1個付属) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 外形寸法(横×縦×深さ)(mm)600×600×600 パネル取付有効スペース12U(EIA(タテ))
1台
83,980 税込92,378
10日以内出荷

両側面、扉面の3面に換気口を設け放熱効果を高めています。安定器400W・1000Wをそれぞれ12個まで収納できます。ボデー・扉に換気扇取付金具の取付けが可能です。
材質 保護等級IP2XC 設置場所屋内用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

扉表面への機器取付けを配慮した「扉換気口がないタイプ」のキャビネットです。ボデーに換気扇取付金具の取付けが可能です。
仕様扉換気口なしタイプ 性能塗装:塩水噴霧1000h、耐酸・アルカリ性120h 材質 規格CA(CA100、CA-G04) 保護等級IP2XC 設置場所屋内用 RoHS指令(10物質対応)対応 取付基板鉄製基板2.3mm、クリーム塗装(2.5Y8/2)
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (158種類の商品があります)

扉表面への機器取付けを配慮した「扉換気口がないタイプ」のキャビネットです。ボデーに換気扇取付金具の取付けが可能です。
仕様扉換気口なしタイプ、低ホルムアルデヒド 性能塗装:塩水噴霧1000h、耐酸・アルカリ性120h 材質 規格CA(CA100、CA-G04) 保護等級IP2XC 設置場所屋内用 RoHS指令(10物質対応)対応 取付基板木製基板(15mm)
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (158種類の商品があります)

両側面、扉面の3面に換気口を設け放熱効果を高めています。安定器400W・1000Wをそれぞれ12個まで収納できます。ボデー・扉に換気扇取付金具の取付けが可能です。
材質 保護等級IP2XC 設置場所屋内用 材質(基板)木製15mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

面がカバー式で、取外しが可能なため、機器収納及びメンテナンス性に優れています。 ボデー側面換気口部には、任意の位置に□120の換気扇の取付けが可能です。 19型のHUBの取付けが可能です。(マウントユニット付) マウントユニットは、機器の仮置きが可能なため、天井面での機器取付け作業性に優れています。
キャビネット板厚(mm)ボデー:1~1.2前面ドア:1.5(アルミ製)下面カバー:1 塗装色クリーム塗装(2.5Y9/1) 材質鉄、アルミ ハンドルコインロック(キーNo.N200) 設置場所屋内 RoHS指令(10物質対応)対応 扉形式前面ドア 取付基板19型マウントユニット(2.3mm) 木製基板(12mm)
1個
63,880 税込70,268
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

学校、オフィスなどのLAN構築をサポートします。 前面および右側面が扉式で、機器収納およびメンテナンス性に優れています。 19 インチ機器の取り付けが可能です。 収納機器の熱量に合わせて、換気扇※がドアまたは左側板に後付けできます。 ※ THD16-□□の側面換気はPF-085CA、その他機種はPF-121CLが取付可能です。 ドア、右ドア、左側板の落下防止用のひもを付属しています。
仕様屋内用 材質本体:鉄 本体:ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5) タイプ壁掛けタイプ RoHS指令(10物質対応)対応 適合基板寸法(mm)(C型マウントアングル)2.3、(木製基板)12 グリーン購入法適合 キャビネット板厚(mm)ボデー0.8、1.6、ドア、右ドア0.8、左側板0.8、開口プレート1、天板、底板0.8 扉形式前面および右側面ドア式
1面
43,980 税込48,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)