14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1組
2,598 税込2,858
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1組(20個)ほか
3,698 税込4,068
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

高強度材の不飽和ポリエステル樹脂を採用しており、機械的強度に優れています。
セット内容20コ入 材質ボルト・ナット:ステンレス、ベース:不飽和ポリエステル
1セット(20個)
36,980 税込40,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

銅バーの幅によりお選びください。 600Vまで使用可能です。
セット内容10コ入 材質本体:ナイロン 本体:ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
1組
8,498 税込9,348
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

導体の接触するおそれのある箇所にご利用ください。 2本を継いで120mmや150mmに高さを調整できます。 丸ポストに灰色の熱収縮チューブの被覆(0.07mm厚)を施してあります。 マイナスねじタイプとプラスねじタイプを取り揃えています。
材質鋼製(熱収縮チューブの被覆付) タイプマイナスねじ 寸法A(mm)Φ8 表面処理三価クロメートめっき 寸法B(mm)10 寸法C(mm)12 ねじの呼びM4
1セット(50個)
6,598 税込7,258
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1セット(4個)ほか
1,898 税込2,088
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

バーの高さに段差をつける場合にご利用ください。 600Vまで使用可能です。
セット内容10コ入 RoHS指令(10物質対応)対応
1組(10個)
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

導体の接触するおそれのある箇所にご利用ください。 2本を継いで120mmや150mmに高さを調整できます。 丸ポストに灰色の熱収縮チューブの被覆(0.07mm厚)を施してあります。 マイナスねじタイプとプラスねじタイプを取り揃えています。
材質鋼製(熱収縮チューブの被覆付) タイププラスねじ 寸法A(mm)Φ8 表面処理三価クロメートめっき 寸法B(mm)10 寸法C(mm)12 ねじの呼びM4
1セット(50個)
6,598 税込7,258
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

日東工業丸ポスト
盤内の機器取付け高さの調整金具としてご利用ください。 2本を継いで120mmや150mmに高さを調整できます。 1mm、2mmの微調整はワッシャーを入れて調整してください。 本体頭部にマイナスドライバーで締付けできるようにマイナス溝が施してあります。
材質鋼製(熱収縮チューブの被覆付) 寸法A(mm)Φ8 表面処理三価クロメートめっき 寸法B(mm)10 寸法C(mm)12 ねじの呼びM4
1セット(50個)
5,198 税込5,718
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

日東工業スペーサLT
RoHS
バーホルダ・ラグ端子タイプの高さ調節にご利用ください。
セット内容5コ入 材質本体:変性PPE RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
1,898 税込2,088
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日東工業スペーサ
RoHS
高さ調整にご利用ください。
仕様高さ調整用 セット内容20コ入 材質本体:ポリカーボネート樹脂 本体:ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
1組
4,198 税込4,618
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日東工業支持ホルダ
RoHS
絶縁カバーの固定にご利用ください。
仕様絶縁カバーの固定 セット内容20コ入 材質本体:ナイロン 本体:ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
1組
5,898 税込6,488
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

分岐取付台(BP31)、バーホルダ(BP34-NT)・分岐リード板を摘要の保護板支持金具の高さに合わせてセットで使用されますと、機器とバーの高さ関係が揃います。 バーホルダは取付台付・Nタイプ(BP34-NT)と組合わせてご利用ください。
材質本体:銅 表面処理光沢すずめっき RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
4,198 税込4,618
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ユニット構成により組立効率が向上します。 分岐取付台がセットになっていますので、機種選定が容易に行えます。 主幹に経済形ブレーカ、分岐に協約形(スリム)ブレーカを搭載することで(支持)高さが揃います。 Nタイプ用の分岐リード板を選定することで、簡単に分岐が組立て可能です。 定格電圧AC200Vまで使用可能です。
セット内容バーホルダ、主幹バー、主幹リードバー、分岐取付台セット、分岐ベース、ブレーカ取付台 材質本体:銅、取付台:鋼板、バリアホルダ:ポリカーボネート、ベース:鋼板 表面処理光沢すずめっき(銅)、取付台:亜鉛めっき 保護板支持金具(mm)99用(キャビネットフカサ160用)
1台
5,998 税込6,598
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)