5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
両側面、扉面の3面に換気口を設け放熱効果を高めています。安定器400W・1000Wをそれぞれ12個まで収納できます。ボデー・扉に換気扇取付金具の取付けが可能です。
材質 保護等級IP2XC 設置場所屋内用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

HUBや電話端子、光接続箱など通信機器収納用キャビネットとしてご利用ください。 発熱機器の収納に適した放熱用換気口付です。 薄板の採用により軽量化を実現しています。 ドア開閉時、ボデー蝶番側にドアの飛び出しがないため、壁際への設置が可能です。(ハンドル部を除く) ドアはピボットヒンジを採用し、ワンタッチで着脱が可能です。 キャビネットを180°回転させれば逆扉での使用も可能です。 上下の入出線部は、片側開口プレート付で反対側はパッキンを付属しています
タイプ換気口付タイプ 有効深さ(mm)66 RoHS指令(10物質対応)対応 適合基板寸法(mm)(木製基板)12 扉形式片扉
1個
7,798 税込8,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

両側面、扉面の3面に換気口(ルーバー)を設け放熱効果を高めています。ルーバー部は金網付です。接地端子は公共建築工事標準仕様です。
材質 設置場所屋外用
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

スチロール系樹脂タイプです。 格子形状ボデーの採用により、機器の取付け・裏面配線の自由度が向上しています。 結束テープ固定式により取付ねじが不要で、R形状機器も柔軟に取付けできます。 カバーはワンタッチで着脱可能なため配線作業が容易です。また、狭い場所への取付けに適しています。 カバーの上下左右の各面に露出配線用ノックアウトを設けているため、どこからでも入出線が可能です。
ホワイト色(N9.5) 材質スチロール系樹脂 保護等級IP2X(裏面配線穴は除く) 板厚(mm)(ボックス)ボデー:3、カバー:2.5~3 設置場所屋内 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

HUBや電話端子、光接続箱など通信機器収納用キャビネットとしてご利用ください。 発熱機器の収納に適した放熱用換気口付です。 薄板の採用により軽量化を実現しています。 ドア開閉時、ボデー蝶番側にドアの飛び出しがないため、壁際への設置が可能です。(ハンドル部を除く) ドアはピボットヒンジを採用し、ワンタッチで着脱が可能です。 キャビネットを180°回転させれば逆扉での使用も可能です。 上下の入出線部は、片側開口プレート付で反対側はパッキンを付属しています
材質 ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)日塗工L19-85A タイプ換気口付タイプ ハンドル平面ハンドル小(H-11AN)(キーNo.N200:1コ) 有効深さ(mm)106 設置場所屋内用 RoHS指令(10物質対応)対応 適合基板寸法(mm)(木製基板)12 キャビネット板厚(mm)ドア・ボデー・開口プレート:0.8 扉形式片扉
1個ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)