24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本ほか
1,698 税込1,868
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1本(15mL)
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

盤用キャビネット(B、S)、制御盤キャビネット(RA)等を自立させる場合に使用します。 基台はキャビネットの寸法(ヨコ、フカサ)に合せてお選びください。 タテ寸法200mm・300mm・500mmタイプには、配線作業に便利な開口穴が設けてあります。前面パネルは、取外し可能です。 キャビネット取付ねじ(M8×20)付です。
付属品キャビネット取付用ねじ付 材質 板厚(mm)ボデー:3.2、前面パネル:1.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,598 税込6,158
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (276種類の商品があります)

仕様水切構造、防塵・防水パッキン付 材質 ハンドル防水平面ハンドル(H-85)(キーNo.N200:1コ) 材質(基板)鉄製2.3mm RoHS指令(10物質対応)対応 キャビネット板厚(mm)扉:1.6、ボデー:1.6 取付基板鉄製基板2.3mm、クリーム塗装(2.5Y8/2)
1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

仕様水切構造、防塵、防水パッキン付 種別屋根付 材質 ハンドル防水平面ハンドル(H-85) (キーNo.N200:1コ) 保護等級IP44 寸法C1(mm)222 設置場所屋外用 RoHS指令(10物質対応)対応 キャビネット板厚(mm)扉:1.6、ボデー:1.6
1個
24,980 税込27,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (302種類の商品があります)

仕様水切構造、防塵・防水パッキン付 材質 ハンドル防水平面ハンドル(H-85)(キーNo.N200:1コ) 材質(基板)鉄製2.3mm RoHS指令(10物質対応)対応 キャビネット板厚(mm)扉:1.6、ボデー:1.6 取付基板鉄製基板2.3mm、クリーム塗装(2.5Y8/2)
1個
28,980 税込31,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

1個
特価
2,598 税込2,858
当日出荷から44日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

仕様水切構造、防塵・防水パッキン付 材質 ハンドル防水平面ハンドル(H-85)(キーNo.N200:1コ) 材質(基板)鉄製2.3mm RoHS指令(10物質対応)対応 キャビネット板厚(mm)扉:1.6、ボデー:1.6 取付基板鉄製基板2.3mm、クリーム塗装(2.5Y8/2)
1個
25,980 税込28,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

性能塗装:塩水噴霧1000h、耐酸・アルカリ性120h 材質 規格CA(CA100、CA-G04) ハンドル防水平面ハンドル(H-85) (キーNo.N200:1コ) RoHS指令(10物質対応)対応 キャビネット板厚(mm)扉:1.6、ボデー:1.6
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

付属品取付ナット、取扱説明書 材質ステンレス(SUS304) 使用温度(℃)-10~60 定格周波数(Hz)50/60 板厚(mm)0.8 保護等級IP45 入力端子リード線(1m) 設置場所屋内・屋外兼用 使用湿度(%RH)95以下
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

セット内容1コ入 材質 質量(kg)4 タイプ図面ホルダ(外付タイプ) 板厚(mm)1 寸法(縦×横×深さ)(mm)310×250×80(収納部) 外形寸法(横×縦×深さ)(mm)340×350×130
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

扉表面への機器取付けを配慮した「扉換気口がないタイプ」のキャビネットです。ボデーに換気扇取付金具の取付けが可能です。
仕様扉換気口なしタイプ、低ホルムアルデヒド 性能塗装:塩水噴霧1000h、耐酸・アルカリ性120h 材質 規格CA(CA100、CA-G04) 保護等級IP2XC 設置場所屋内用 RoHS指令(10物質対応)対応 取付基板木製基板(15mm)
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (158種類の商品があります)

深さ(mm)120 種類標準分電盤 主幹ブレーカ種類サーキットブレーカ 分岐ブレーカ種類プラグインスリムサーキットブレーカ 分岐ブレーカ容量PNX51T2P1E20A
1台
74,980 税込82,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)


仕様低ホルムアルデヒド、レーザー穴加工 材質 規格CA(CA100、CA-G04) ハンドル平面ハンドル (小)H-11AN(キーNo.N200:1コ) 保護等級IP2XD キャビネット板厚(mm)扉:1.6、ボデー:1.6、前面枠:1.6または2.3 扉形式片扉
1個
8,798 税込9,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

扉表面への機器取付けを配慮した「扉換気口がないタイプ」のキャビネットです。ボデーに換気扇取付金具の取付けが可能です。
仕様扉換気口なしタイプ 性能塗装:塩水噴霧1000h、耐酸・アルカリ性120h 材質 規格CA(CA100、CA-G04) 保護等級IP2XC 設置場所屋内用 RoHS指令(10物質対応)対応 取付基板鉄製基板2.3mm、クリーム塗装(2.5Y8/2)
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (158種類の商品があります)

日東工業ZA-F 基台
エコ商品
OAフロア配線用に基台下部(前面)がカットされています。 前面パネル付きですので、通常の基台としてもご利用できます。
材質 塗装色クリーム塗装(2.5Y9/1)(日塗工F22-90B) 付属品キャビネット取付用ねじ付 種別フリーアクセスフロア用 寸法B(mm)100 板厚(mm)ボデー:3.2、前面パネル:1.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,498 税込8,248
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1台
59,980 税込65,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

1台
55,980 税込61,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1台
47,800 税込52,580
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

仕様風雨等級:WP40H 性能塗装:塩水噴霧1000h、耐酸・アルカリ性120h 材質 規格CA(CA100、CA-G04) ハンドルアウトサイド平面ハンドル(キーNo.N200:1コ) 保護等級IP54 有効深さ(mm)182 設置場所屋外用 RoHS指令(10物質対応)対応 キャビネット板厚(mm)扉:1.6、ボデー:1.6、遮光板:0.8 扉形式片扉 取付基板鉄製基板(2.3mm)クリーム塗装(2.5Y8/2)
1個
30,980 税込34,078
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日東工業耐風雨キャビネット
エコ商品
大型台風やゲリラ豪雨などの異常気象対策や塩害地域向けとして「耐風雨性」・「高IP」・「高防錆」を実現した屋外用ステンレスキャビネットです。2重パッキン構造により、業界最高レベルの風雨性能、IP性能を実現しています。耐風圧性能が優れています(耐風圧性能75m/s相当)。ハンドル部分の防水・腐食対策としてハンドルキャップを標準装備しています。ドアストッパの標準装備により、突風による扉閉りの危険性を回避します。
用途監視カメラなど重要な機器の保護に。 材質ステンレス(SUS304) クリーム塗装(2.5Y9/1)(日塗工 K22-90B) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
78,980 税込86,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

日東工業屋外用制御盤キャビネット
エコ商品
水切構造、防塵・防水パッキン付の屋外用制御盤キャビネットです。施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。(キーNo.N200)。屋外用の盤用キャビネットとしてもご利用ください。
材質スチール クリーム塗装(2.5Y9/1)(日塗工 E22-90B) 奥行(mm)120 有効深さ(mm)89 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

スチール製ホーム分電盤
用途テナントや商業施設向けにセキュリティ性を向上させたHMDタイプ 仕様●2P1E20A:10●2P2E20A:4●箱体材質:鋼板(一部 アルミ・樹脂)●速結アース端子:10 質量(kg)7.7 スペース2 深さ(mm)95 縦(mm)400 横(mm)320 塗装色クリーム色(2.5Y9/1)日塗工(L22-90B) 分岐回路数14 盤定格(A)40 主幹容量(A)50 主幹ELB3P50AF50AF30
1台
37,980 税込41,778
3日以内出荷