20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スリムブレーカをIECレールに取付けるための専用金具です。 頑丈で、横ずれしにくい金属製レールホルダです。
適合機種NX51A・52A・52D・51GA・52GA、GX52A、NT52XA、NT32DA、NT32DH セット内容20コ入
1セット(20個)
2,498 税込2,748
当日出荷

付属品取付金具 寸法A(mm)25 寸法D(mm)78 寸法B(mm)95 寸法C(mm)60 端子構造線押え端子 M5 接続可能電線(mm2)Φ1.6~8 過電流引きはずし方式熱動-電磁 逆接続 適合圧着端子R2-5~R5.5-5、8-5NS(JST)、R8-5S(NTM) フレーム(AF)50
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

適合機種(サーキットブレーカ)NX51A・52A・52D・51GA・52GA、PNX51・52、PNX52-CT、PNX51-GA・52-GA、(漏電ブレーカ)GX52A、PGX52、(ノントリップスイッチ)NT52XA、NT32DA・32DH、NT32D10H セット内容20コ入
1セット(20個)
1,698 税込1,868
当日出荷


プラグインスリムサーキットブレーカ
用途アイセーバー用分岐ブレーカ 外形寸法(mm)(横×縦×奥行ツメ含む):25×131×80 適合規格JIS C 8201-2-1 Ann2 端子構造(負荷側)速結端子、(電源側)プラグイン
1個
1,488 税込1,637
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


適合機種(サーキットブレーカ)NX51A・52A、NX52D、NX51GA、NX52GA、(漏電ブレーカ)GX52A、(ノントリップスイッチ)NT52XA、NT32DA、NT32DH
1セット(2個)ほか
1,498 税込1,648
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(10個)ほか
899 税込989
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

仕様モーター保護兼用 寸法D(mm)78 寸法B(mm)98 寸法C(mm)60 接続方式さし込形 基準周囲温度(℃)40 逆接続 適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2・JIS C 8211 Ann2
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)



極数・素子数2P2E 定格電圧(V)AC100、AC100/AC200(単3) 付属品端子カバー、木ねじ 寸法A(mm)32 寸法D(mm)53.5 寸法B(mm)70 寸法C(mm)36.2 端子構造ソルダーレス端子 接続可能電線(mm2)Φ1.6mm~Φ2.6mm、 5.5~8 定格遮断容量(kA)1.5 基準周囲温度(℃)25 過電流引きはずし方式熱動 逆接続 フレーム(AF)30 適合JIS規格JIS C 8211 Ann2
1台
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


横(mm)500 深さ(mm)120 種類標準分電盤 主幹ブレーカ種類サーキットブレーカ 分岐ブレーカ種類スリムサーキットブレーカ 分岐ブレーカ容量NX51A2P1E20A
1台
42,980 税込47,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1台
53,980 税込59,378
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2289種類の商品があります)

1台
77,980 税込85,778
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (580種類の商品があります)

種類標準分電盤 主幹単3中性線欠相保護付 主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ 分岐ブレーカ種類スリムサーキットブレーカ 分岐ブレーカ容量NX51A2P1E20A
1台
85,980 税込94,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (292種類の商品があります)

横(mm)500 深さ(mm)120 種類標準分電盤 主幹ブレーカ種類サーキットブレーカ 分岐ブレーカ種類(電灯)スリムサーキットブレーカ/(動力)サーキットブレーカ 主幹ブレーカ容量(電灯)NK58N3P50A/(動力)NE53C3P50A 分岐ブレーカ容量(電灯)NX51A2P1E20A/(動力)NE53C3P30A
1台
98,980 税込108,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

種類標準分電盤 主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ 分岐ブレーカ種類スリムサーキットブレーカ
1台
65,980 税込72,578
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

1台
99,980 税込109,978
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)