カテゴリ

  • 制御機器(36)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
絞り込み
ブランド
  • 日東工業
  • モノタロウ(3)
  • LAMP(スガツネ工業)(164)
  • 大阪魂(131)
  • Panasonic(パナソニック)(89)
  • 山崎実業(70)
  • エスコ(65)
  • BEST[金物](60)
  • 東芝キヤリア(60)
  • ハーフェレ(41)
  • マキタ(31)
  • ACE(エース)(30)
  • ジョー・プリンス竹下(30)
  • WAKI(和気産業)(29)
  • 河村電器産業(26)
  • アトムリビンテック(24)
  • TRUSCO(23)
  • ベッセル(23)
  • シロクマ(22)
  • 若井産業(21)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「木ネジ 3」の検索結果

36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TK-X 協約型端子台 日東工業TK-X 協約型端子台日東工業
4,698税込5,168
1台
5日以内出荷
協約型端子台
付属品端子カバー2個、封印プレート2ケ、なべ小ねじM4×50 2ケ、丸木ねじ 4×55 2ケ、IECレールホルダ 1ケ、レールホルダバネ 1ケカバーポリアミド質量(kg)0.41規格NECA C 2811 JIS C 8201-7-1定格絶縁電圧(V)600接続可能電線(mm2)60(CB型)定格通電電流(A)125適合圧着端子CB60-8(mm)関連資料(0.04MB)材質(基台)ポリアミド極数(P)3
感震機能付漏電ブレーカ 日東工業感震機能付漏電ブレーカ日東工業
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
感震機能付・分散型電源システム用雷サージ、高調波対応型 3P3E
用途単三中性線欠相保護付漏電ブレーカ仕様アンペアフレーム:50AF付属品取付カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ適合規格JIS C 8201-2-2 ・JIS C8222 Ann2定格電圧(V)AC100/200(単三)保護機能感震・漏電・過負荷・短絡・単三中性線欠相保護兼用相線式1Φ3W高速形定格感度電流(mA)30高速形動作時間(sec)0.1以内端子構造圧着端子 M5接続可能電線(mm2)最大22(適合圧着端子:R2-5~CB22-5S)定格使用電流(A)50定格遮断容量(kA)5過電流引きはずし方式完全電磁逆接続太陽光発電設備などの配線の逆接続可能型です極数・素子数3P3E
感震機能付スリム3P漏電ブレーカ 日東工業感震機能付スリム3P漏電ブレーカ日東工業
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷
感震機能付スリム3Pサーキットブレーカ 日東工業感震機能付スリム3Pサーキットブレーカ日東工業
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷
仕様●遮断時間:3分/1分/即時 切替●リセット入力: 無電圧a接点 DC5V 0.1A付属品端子カバー、封印プレート、端子カバー止ねじ、取付台、木ねじ、端子バリア、仕様ラベル適合規格JIS C 8201-2-1 Ann2定格電圧(V)AC100-200両用表示感震遮断表示:地震波感知により遮断した場合、ブレーカ投入時ランプが橙色に点灯感度動作感度:震度5強相当・250gal周期0.3s、0.5s、0.7sにて動作・ 80gal周期0.3s、0.5s、0.7sおよび250gal周期0.1sにて不動作外形寸法D(mm)78保護機能感震・過負荷・短絡保護兼用相線式3Φ3W・1Φ3W・1Φ2W端子構造線押え端子M5接続可能電線(mm2)最大22定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-1 Ann25(AC100、AC200)過電流引きはずし方式熱動-電磁外形寸法A(mm)75外形寸法B(mm)98逆接続不可警報出力ブザー鳴動・電源ランプ点滅中のみ警報出力、無電圧接点 DC30V 20mA外形寸法C(mm)60極数・素子数3P3E適合圧着端子R2-5~CB22-5Sフレーム(AF)50警報の表示ブザー:鳴動、ランプ:赤点滅取付寸法F(mm)25取付寸法G(mm)112
感震機能付サーキットブレーカ 日東工業感震機能付サーキットブレーカ日東工業
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
仕様モータ保護兼用●遮断時間:3分/1分/即時 切替●リセット入力: 無電圧a接点 DC5V 0.1A適合規格JIS C 8201-2-1 Ann2・JIS C 8211 Ann2定格電圧(V)AC100-200両用表示感震遮断表示:地震波感知により遮断した場合、ブレーカ投入時ランプが橙色に点灯感度動作感度:震度5強相当・250gal周期0.3s、0.5s、0.7sにて動作・ 80gal周期0.3s、0.5s、0.7sおよび250gal周期0.1sにて不動作外形寸法D(mm)78保護機能感震・過負荷・短絡・モータ保護兼用相線式3Φ3W・1Φ3W・1Φ2W外形寸法A(mm)100外形寸法B(mm)98逆接続不可警報出力ブザー鳴動・電源ランプ点滅中のみ警報出力、無電圧接点 DC30V 20mA外形寸法C(mm)60極数・素子数3P3E警報の表示ブザー:鳴動、ランプ:赤点滅取付寸法F(mm)25取付寸法G(mm)84取付寸法H(mm)M4
GE 漏電ブレーカ(経済形) Eシリーズ 表面形 日東工業GE 漏電ブレーカ(経済形) Eシリーズ 表面形日東工業
75,980税込83,578
1個
翌々日出荷
相線式3Φ3W・1Φ3W・1Φ2Wフレーム(AF)400付属品端子カバー、端子ねじ、取付ねじ、木ねじ、対地バリア、封印ねじ、端子カバー止ねじ質量(kg)5.7寸法A(mm)140寸法F(mm)44寸法D(mm)130.5寸法E(mm)343寸法B(mm)257寸法C(mm)103接続方式表面形寸法G(mm)194保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用端子構造バー端子M12過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続不可極数・素子数3P3E適合圧着端子R60-12~R325-12S/325-12寸法HM6適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
GP-N・GK-N 単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ 日東工業GP-N・GK-N 単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ日東工業(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から4日以内出荷
極数・素子数3P2E定格電圧(V)AC100/AC200(単3)保護機能漏電・過負荷・短絡・単3中性線欠相保護兼用相線式1Φ3W高速形動作時間(sec)0.1以内
GP・GN JIS互換性形漏電ブレーカ 日東工業GP・GN JIS互換性形漏電ブレーカ日東工業(2件のレビュー)
6,598税込7,258
1個
当日出荷から4日以内出荷
寸法D(mm)56寸法C(mm)39.5高速形動作時間(sec)0.1以内端子構造ソルダーレス端子接続可能電線(mm2)Φ1.6mm~Φ2.6mm、 5.5~8逆接続フレーム(AF)30
GK-WN・GE-N 分散型電源システム用 単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ 日東工業GK-WN・GE-N 分散型電源システム用 単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ日東工業(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
極数・素子数3P3E定格電圧(V)AC100/AC200(単3)保護機能漏電・過負荷・短絡・単3中性線欠相保護兼用相線式1Φ3W高速形動作時間(sec)0.1以内逆接続
GE-WC 分散型電源システム用漏電ブレーカ 日東工業GE-WC 分散型電源システム用漏電ブレーカ日東工業(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
フレーム(AF)50保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用相線式3Φ3W・1Φ3W・1Φ2W極数・素子数3P3E高速形動作時間(sec)0.1以内端子構造線押え端子 M5寸法B(mm)98適合圧着端子R2-5~CB22-5S接続可能電線(mm2)Φ1.6~2.6、2~22逆接続適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2・JIS C 8222 Ann2寸法A(mm)75寸法C(mm)60寸法D(mm)78定格遮断容量(kA)2.5(AC100、AC200)定格電圧(V)AC100、AC200(両用)付属品端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ、レールホルダ、レールホルダバネ過電流引きはずし方式完全電磁質量(kg)0.52
GE 漏電ブレーカ(経済形) Eシリーズ 埋込形 日東工業GE 漏電ブレーカ(経済形) Eシリーズ 埋込形日東工業
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
接続方式埋込形保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用高速形動作時間(sec)0.1以内過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続不可適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
GE 漏電ブレーカ(経済形) Eシリーズ 表面形 日東工業GE 漏電ブレーカ(経済形) Eシリーズ 表面形日東工業
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用寸法C(mm)68接続方式表面形過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続不可寸法HM4適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
GE 漏電ブレーカ(経済形) Eシリーズ 裏面形 日東工業GE 漏電ブレーカ(経済形) Eシリーズ 裏面形日東工業
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
接続方式裏面形保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用高速形動作時間(sec)0.1以内過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続不可適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
GBE-NJ・GE-N 単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ 日東工業GBE-NJ・GE-N 単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ日東工業
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
接続方式表面形保護機能漏電・過負荷・短絡・単3中性線欠相保護兼用相線式1Φ3W過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続不可極数・素子数3P2E定格使用電圧(AC V)100/200(単3)適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2定格動作過電圧(V)AC135定格不動作過電圧(V)AC120定格過電圧動作時間(秒)0.5以内
NE-N-GT 漏電警報・単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 日東工業NE-N-GT 漏電警報・単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ日東工業
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
極数・素子数3P2E定格電圧(V)AC100/AC200(単3)高速形動作時間(sec)0.1以内定格感度電流(mA)(高速形)30/100/500切換漏電表示方式外部警報信号出力(端子台)、LED表示過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続不可適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
NE-N 単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 日東工業NE-N 単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ日東工業
8,698税込9,568
1個
当日出荷から7日以内出荷
極数・素子数3P2E定格電圧(V)AC100/AC200(単3)過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続不可適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
NE-M モータブレーカ(協約形) 日東工業NE-M モータブレーカ(協約形)日東工業(19件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
極数・素子数3P3E付属品端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ、レールホルダ、レールホルダバネ寸法A(mm)75定格絶縁電圧(V)AC250寸法D(mm)78寸法B(mm)98寸法C(mm)60端子構造線押え端子 M5定格遮断容量(kA)2.5(AC200)過電流引きはずし方式完全電磁逆接続適合圧着端子R2-5~CB22-5S適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
NE-G 漏電警報付サーキットブレーカ(経済形) 日東工業NE-G 漏電警報付サーキットブレーカ(経済形)日東工業(1件のレビュー)
20,980税込23,078
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
漏電した時にブレーカが予告なしにトリップすると支障がでる回路での、予知・予防保全のための漏電警報付(無電圧信号)サーキットブレーカです。
極数・素子数3P3E定格電圧(V)AC100、AC200、AC415(共用)接続方式表面形保護機能過負荷・短絡保護兼用相線式3Φ3W・1Φ2W・1Φ3W高速形動作時間(sec)0.1以内定格感度電流(mA)(高速形)30/100/500切換漏電表示方式外部警報信号出力、LED表示過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続不可適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
NE・NBE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 裏面形 日東工業NE・NBE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 裏面形日東工業
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
付属品端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ、圧着端子定格絶縁電圧(V)AC600/DC250接続方式裏面形端子構造圧着端子用 M8過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続適合圧着端子R22-8~CB150-8(8S)フレーム(AF)225適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
NE・NBE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 埋込形 日東工業NE・NBE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 埋込形日東工業
42,980税込47,278
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
付属品端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ、圧着端子定格絶縁電圧(V)AC600/DC250接続方式埋込形端子構造圧着端子用 M8過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続適合圧着端子R22-8~CB150-8(8S)フレーム(AF)225適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
NE・NBE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 表面形 日東工業NE・NBE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 表面形日東工業
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
付属品端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ、圧着端子定格絶縁電圧(V)AC600/DC250寸法C(mm)68接続方式表面形端子構造圧着端子用 M8過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
NE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 裏面形 日東工業NE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 裏面形日東工業
6,398税込7,038特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
付属品端子カバー、端子ねじ、取付ねじ、木ねじ、対地バリア、封印ねじ、端子カバー止ねじ定格絶縁電圧(V)AC690接続方式裏面形端子構造バー端子 M12定格遮断容量(kA)25(AC415)、50(AC200)過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続適合圧着端子R60-12~R325-12S/325-12フレーム(AF)400適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
NE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 埋込形 日東工業NE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 埋込形日東工業
74,980税込82,478
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
付属品端子カバー、端子ねじ、取付ねじ、木ねじ、対地バリア、封印ねじ、端子カバー止ねじ定格絶縁電圧(V)AC690接続方式埋込形端子構造バー端子 M12定格遮断容量(kA)25(AC415)、50(AC200)過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続適合圧着端子R60-12~R325-12S/325-12フレーム(AF)400適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
NE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 表面形 日東工業NE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 表面形日東工業
59,980税込65,978
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
付属品端子カバー、端子ねじ、取付ねじ、木ねじ、対地バリア、封印ねじ、端子カバー止ねじ寸法A(mm)140定格絶縁電圧(V)AC690寸法D(mm)130.5寸法E(mm)343寸法B(mm)257寸法C(mm)103接続方式表面形端子構造バー端子 M12定格遮断容量(kA)25(AC415)、50(AC200)過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続適合圧着端子R60-12~R325-12S/325-12フレーム(AF)400適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
NE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 表面形 日東工業NE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 表面形日東工業
6,198税込6,818特価
1個
当日出荷から83日以内出荷
寸法C(mm)68接続方式表面形過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
NBE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 裏面形 日東工業NBE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 裏面形日東工業
8,698税込9,568
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
付属品端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ接続方式裏面形過電流引きはずし方式完全電磁逆接続適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
NBE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 埋込形 日東工業NBE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 埋込形日東工業
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
付属品端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ接続方式埋込形過電流引きはずし方式完全電磁逆接続適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
CKL カバースイッチ(圧着端子用) 日東工業CKL カバースイッチ(圧着端子用)日東工業(2件のレビュー)
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷
定格電圧AC250V端子構造圧着端子形
TBZ 固定式ブレーカ用端子台(直締端子形) 日東工業TBZ 固定式ブレーカ用端子台(直締端子形)日東工業(1件のレビュー)
9,898税込10,888
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
電線を直締めできます。締付状態のわかる透明端子カバー付です。 仮設工事・実験盤等にご使用ください。
取付方式DINレール/直付け結線方式ネジ付属品ジョイントバー、取付ねじ、木ねじ定格絶縁電圧(V)600
TBF 固定式ブレーカ用端子台 日東工業TBF 固定式ブレーカ用端子台日東工業
1,998税込2,198
1個
当日出荷から13日以内出荷
ブレーカへの直接接続ができます。
取付方式DINレール/直付け結線方式ネジ仕様IECレール取付:可定格絶縁電圧(V)600材質(基台)ポリカーボネート樹脂
TBF 固定式端子台(経済形) 日東工業TBF 固定式端子台(経済形)日東工業(7件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
ブレーカの端子部と同一ピッチ、同一高さのため、ブレーカとの接続が容易です。(※TBF-601~604を除く。) ブレーカと同じ幅内に収まりますのでブレーカの連続密着取付けにも対応できます。 ねじ固定・IECレール取付両用
取付方式DINレール/直付け結線方式ネジ仕様IECレール取付:可定格絶縁電圧(V)600材質(基台)ポリカーボネート樹脂
安全ブレーカー 日東工業安全ブレーカー日東工業(29件のレビュー)
1,398税込1,538
1台
当日出荷
極数・素子数2P2E定格電圧(V)AC100、AC100/AC200(単3)付属品端子カバー、木ねじ寸法A(mm)32寸法D(mm)53.5寸法B(mm)70寸法C(mm)36.2端子構造ソルダーレス端子接続可能電線(mm2)Φ1.6mm~Φ2.6mm、 5.5~8定格遮断容量(kA)1.5基準周囲温度(℃)25過電流引きはずし方式熱動逆接続フレーム(AF)30適合JIS規格JIS C 8211 Ann2
GE 漏電ブレーカ(協約形) EシリーズCタイプ 表面形 日東工業GE 漏電ブレーカ(協約形) EシリーズCタイプ 表面形日東工業(3件のレビュー)
6,498税込7,148特価
1台
当日出荷から5日以内出荷
保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用定格電圧(V)AC100、AC200(両用)寸法D(mm)78寸法B(mm)98寸法C(mm)60接続方式表面形高速形動作時間(sec)0.1以内基準周囲温度(℃)40適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2・JIS C 8222 Ann2
NE-C サーキットブレーカ(協約形) 日東工業NE-C サーキットブレーカ(協約形)日東工業(26件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から7日以内出荷
仕様モーター保護兼用寸法D(mm)78寸法B(mm)98寸法C(mm)60接続方式さし込形基準周囲温度(℃)40逆接続適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2・JIS C 8211 Ann2
NT33X ノントリップスイッチ 日東工業NT33X ノントリップスイッチ日東工業
3,998税込4,398
1台
6日以内出荷
ノントリップスイッチ
用途ノントリップスイッチはサーキットブレーカ(NE)から引外し素子を除いた開閉器です付属品端子カバー、封印プレート、丸木ねじ 4×55、なべ小ねじ M4×50、IECレールホルダ、レールホルダバネ質量(kg)単体:0.35寸法横75×縦98×深さ78極数3P定格電流(A)30保護機能開閉器端子構造線押え端子 M5極数・素子数3P0Eフレーム(AF)30適用電線断面積(mm2)MAX・22定格使用電圧(V)AC460、DC125
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら