フラットなデザインです。
キャビネットの転倒防止補助用にご利用ください。
セット内容安定板2枚、取付ねじ一式
材質本体:鉄
色本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)
板厚(mm)4.5
RoHS指令(10物質対応)対応
適合キャビネット(mm)自立キャビネット(E-Aなど)フカサ350用
1セット(2個)
¥7,098
税込¥7,808
5日以内出荷
フラットなデザインです。
キャビネットの転倒防止補助用にご利用ください。
セット内容安定板2枚、取付ねじ一式
色本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)
板厚(mm)4.5
RoHS指令(10物質対応)対応
適合キャビネット(mm)自立キャビネット(E-Aなど)フカサ500用
1セット(2個)
¥8,098
税込¥8,908
4日以内出荷
タイプ汎用タイプ
規格CA(CA200、CA-G04)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質AES樹脂製
セット内容2コ入
保護等級IP4X
設置場所屋内用
RoHS指令(10物質対応)対応
高い防塵・防水性能と経済性を両立した樹脂製ボックスです。
扉は取外しが可能ですので機器取付けの加工が容易です。
色(ボデー)ホワイトグレー色(5YR8.5/0.5)
保護等級IP55
板厚(mm)(ボックス)カバー:3~4、ボデー:3~4.5
設置場所屋内
RoHS指令(10物質対応)対応
扉形式片扉 パチン錠・蝶番式(樹脂製)
取付基板鉄製基板(1.6mm)
遮光板はねじ止め式で、コーナーR付のやさしいデザインです。ルーバー部は遮光板で覆われていますので雨が入りにくい構造です。また、金網が付いています。 機能性、デザイン性に優れた施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。屋根付
材質鉄
タイプルーバー・遮光板付タイプ
保護等級IP23D
設置場所屋外用
キャビネット板厚(mm)扉:2.3ボデー:2.3基台:3.2~4.5下面開口プレート:1.6屋根:2.3遮光板:1.6
扉形式片扉
取付基板鉄製2.3mm
遮光板はねじ止め式で、コーナーR付のやさしいデザインです。機能性、デザイン性に優れた施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。屋根付
材質鉄
タイプ遮光板付タイプ
保護等級IP54
設置場所屋外用
キャビネット板厚(mm)扉:2.3ボデー:2.3基台:3.2~4.5下面開口プレート:1.6屋根:2.3遮光板:1.6
扉形式片扉
取付基板鉄製2.3mm
キャビネット内の結露などにより発生した水を排水するためのキャップです。
カバーとボデーはねじ締め構造のため、穴あけ加工をするだけで簡単に取り付けができます。
金属製キャビネットの穴栓取付部(Φ20mm)をそのまま使用できます。
セット内容1コ入
材質本体:AES
色本体:ライトベージュ(5Y7/1)
規格IP44
板厚(mm)1~4.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
難燃性で機械的強度に優れたポリアミド(UL認定材料)を使用しています。
適合するケーブル外径がΦ3.0~Φ38.0まで豊富なサイズを用意しています。
保護等級: IP67
使用温度範囲:-40℃~+85℃
色本体:グレー、ゴムパッキン:黒
材質本体、キャップ、ロックナット:ポリアミド(燃焼グレード:94V-0)、ゴムスリーブ:難燃NBR、ゴムパッキン:クロロプレンゴム
設置場所屋内・屋外兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネット内の結露等により発生した水を排水するためのキャップです。
カバーとボデーはねじ締め構造のため、穴あけ加工をするだけで簡単に取付けができます。
金属製キャビネットの穴栓取付部(Φ20)をそのまま使用できます。
材質AES樹脂
色ライトベージュ(5Y7/1)
適合板厚(mm)1~4.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
キャビネット壁面への取付けにご利用ください。
材質鉄
質量(kg)0.5
表面処理溶融亜鉛スズ合金めっき
板厚(mm)4.5
RoHS指令(10物質対応)対応
適合キャビネットCL・CF・CN・SCL・SCF用
1セット
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
キャビネットの取付け、壁面への取付にご利用ください。
材質鉄
質量(kg)0.5
表面処理溶融亜鉛スズ合金めっき
板厚(mm)4.5
RoHS指令(10物質対応)対応
適合キャビネットFUL全機種
1セット
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
シンプルなデザイン、色彩でさまざまな取付場所に適しています。
ポール取付用の取付バンド孔が付いています。
底面と背面に配線穴用ノックアウトが付いています。
樹脂製ですのでケースのアース工事が不要です。
色ライトベージュ色(5Y7/1)
材質ABS樹脂
規格CA(CA200、CA-G04)
保護等級IP43
設置場所屋内・屋外兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
取付基板木製基板(15mm)
ボックス板厚(mm)扉:1.8~4、ボデー:1.8~4.5
キャビネットの上下に取り付けが可能です。
転倒防止補助用にご利用ください。
セット内容金具4コ、取付ねじ一式
材質本体:鉄
色本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)
板厚(mm)4.5
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄
寸法Z(mm)210
寸法N(mm)245
寸法O(mm)170
寸法C3(mm)220
設置場所屋内用
材質(基板)鉄製2.3mm
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネット板厚(mm)扉:2.3ボデー:2.3基台:3.2・4.5下面開口プレート:1.6
配線作業に便利な開口穴が設けてあります。
材質鉄
寸法B(mm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
前面パネルは、取外し可能です。
レベル調整機能付です。
ケーブル支持クリップ取付穴付です。
材質鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
耐衝撃性に優れ、電気絶縁材料として十分な性能をもったABS樹脂を使用しています。
キャップにゴムスリーブが内蔵されているため、作業性に優れています。
保護等級: IP67
使用温度範囲:-30℃~+60℃
色黒
材質本体、キャップ、ロックナット:ABS樹脂・ゴムスリーブ、ゴムパッキン:EPTゴム
厚さ(mm)(ゴムパッキン)1.5
設置場所屋内・屋外兼用
取付板厚(mm)最大 4
RoHS指令(10物質対応)対応
取付穴径(mm)Φ22
材質鉄
寸法L(mm)182.5
寸法Z(mm)264
ハンドル防水平面ハンドル (大)H-87 タテ1400mm以上
ボルト数4
寸法N(mm)295
寸法O(mm)220
寸法C1(mm)290
寸法C2(mm)365
寸法C3(mm)270
設置場所屋内用
寸法R1(mm)55
材質(基板)鉄製2.3mm
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネット板厚(mm)扉:2.3ボデー:2.3基台:3.2・4.5下面開口プレート:1.6
キャビネットとの接続部は耐震を十分に考慮した剛体設計ですので、安心してご利用いただけます。
材質鉄
塗装色ライトベージュ塗装(5Y7/1)
板厚(mm)3.5、4.5
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様屋外用
色本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)
RoHS指令(10物質対応)対応
適合基板寸法(mm)(アルミ製基板)(方眼目盛なし)3
仕様屋外用
材質本体:鉄
色本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)
規格IP44
RoHS指令(10物質対応)対応
適合基板寸法(mm)アルミ製基板(方眼目盛なし)3
キャビネット板厚(mm)扉1.6、ボデー1.6、背面取付金具4.5
仕様屋内用
材質本体:鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
適合基板寸法(mm)(鉄製基板)2.3(方眼目盛なし)
キャビネット板厚(mm)扉2.3、ボデー2.3、基台3.2または4.5天面・下面開口プレート1.6
塗装色ライトベージュ(5Y7/1)
材質鉄
寸法L(mm)157.5
寸法Z(mm)210
ハンドル防水平面ハンドル(H-87)(キーNo.N200)
寸法N(mm)245
寸法O(mm)170
寸法R1(mm)55
材質(基板)鉄製2.3mm
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネット板厚(mm)扉:2.3ボデー:2.3下面開口プレート:1.6基台:3.2~4.5
有効深さX(mm)326
材質鉄
ハンドルIPハンドル(キーNo.N200)
保護等級IP65
設置場所屋内用
材質(基板)鉄製2.3mm
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネット板厚(mm)ボデー:1.6基台:3.2、4.5扉:1.6
扉形式片扉
両側面・扉面の3面に換気口を設け、放熱効果を高めています。ルーバー部は金網が付いています。機能性・デザイン性に優れた施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。屋根付
材質鉄
タイプルーバー付タイプ
設置場所屋外用
キャビネット板厚(mm)扉:2.3ボデー:2.3基台:3.2~4.5下面開口プレート:1.6屋根:2.3
扉形式片扉
取付基板鉄製2.3mm
塗装色ライトベージュ(5Y7/1)
材質鉄
寸法D(mm)81
寸法W(mm)116
ハンドル防水平面ハンドル(H-87)(キーNo.N200)
保護等級IP5X
寸法U(mm)181
寸法V(mm)93
設置場所屋内用
寸法R1(mm)55
寸法R2(mm)108
材質(基板)鉄製2.3mm
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネット板厚(mm)扉:2.3ボデー:2.3下面開口プレート:1.6基台:3.2~4.5メーターパネル:2.3
扉形式片扉
扉表面への機器取付けを配慮した「扉換気口がないタイプ」のキャビネットです。
塗装色ライトベージュ(5Y7/1)
材質鉄
保護等級IP2X
設置場所屋内用
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネット板厚(mm)扉:2.3ボデー:2.3基台:3.2~4.5下面開口プレート:1.6
取付基板鉄製2.3mm
材質鉄
寸法Z(mm)360
ハンドル防水平面ハンドル (大)H-87 タテ1400mm以上
寸法N(mm)395
寸法O(mm)320
寸法C3(mm)370
設置場所屋内用
材質(基板)鉄製2.3mm
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネット板厚(mm)扉:2.3ボデー:2.3基台:3.2・4.5下面開口プレート:1.6
機能性・デザイン性に優れた施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。両側面、扉面の3面に換気口を設け放熱効果を高めています。
塗装色ライトベージュ(5Y7/1)
材質鉄
保護等級IP2X
設置場所屋内用
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネット板厚(mm)扉:2.3ボデー:2.3基台:3.2~4.5下面開口プレート:1.6
取付基板鉄製2.3mm
機能性・デザイン性が優れた施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。扉裏面及びボデー側面には溶接ナット付で、配線及び機器取付けに便利です。天面は照明パネルの取付けが可能です。ボデー側面は配線支持レール付ですので、配線作業が容易です。利用度が高く、実用的なスチール製図面入れを採用しています。ドアストッパ付です。
材質鉄
設置場所屋外用
材質(基板)鉄製2.3mm
キャビネット板厚(mm)扉:2.3ボデー:2.3屋根:2.3基台:3.2、4.5下面開口プレート:1.6
機能性・デザイン性に優れた施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。メーターパネルはフカサ方向にスライドできますので、フカサ調整が可能です。メーターパネルの開閉には、平面ハンドル(H-11AN)を使用しています。天面には照明パネルの取付けが可能です。利用度が高く、実用的なスチール製図面ホルダを採用しています。
塗装色ライトベージュ(5Y7/1)
材質鉄
寸法D(mm)81
寸法W(mm)116
ハンドル防水平面ハンドル(H-87)(キーNo.N200)
保護等級IP54
寸法U(mm)181
寸法V(mm)93
設置場所屋外用
寸法R1(mm)55
寸法R2(mm)108
材質(基板)鉄製2.3mm
キャビネット板厚(mm)扉:2.3ボデー:2.3屋根:2.3基台:3.2、4.5メーターパネル:2.3下面開口プレート:1.6
扉形式片扉
関連キーワード