3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日東工業耐震マット
RoHS
材質ポリウレタン 質量(kg)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応 許容質量(kg)30(4隅に使用)
1セット(4個)
4,398 税込4,838
3日以内出荷

材質コーナー:アルミ、フレーム:アルミ、ドアフレーム:アルミ、天井板:鉄、側板:鉄、背面板:鉄 ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)日塗工L19-85A 規格EIA(19インチ) 板厚(mm)1(天井板、側板、背面板) ハンドル平面ハンドル(ブラック)(キーNo.N200 : 1コ付属) RoHS指令(10物質対応)対応 耐震荷重兵庫県南部地震波(818gal)250kg 許容静荷重(kg)250
1台
179,800 税込197,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

日東工業FSSサーバ収納タイプ
エコ商品、RoHS
19インチラックマウントタイプのサーバやUPSなどを収納するタイプです。 前後マウントアングル間のピッチは、D=817タイプは623mm、D=917・1,017・1,117タイプは723mmです。(ケージナット用マウントアングルの移動により、±10mmの変更が可能)
材質本体:鉄 本体:ブラック塗装(N1) 規格19インチ
1個
319,800 税込351,780
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)