材質(羽根)樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
防水構造により屋外(軒下)設置が可能です。
小型、軽量でデザイン性に優れています。
カバー・ボデーには、耐候性プラスチック(AAS)を使用しています。
ドロップケーブル・インドアケーブル及び各種光ファイバの接続が可能です。
融着トレーには、単心・テープ心線いずれの補強熱スリーブも固定可能です。
(付属の補強熱スリーブは単心用です。)
光ケーブル外径は防水パッキン(付属品)ありでΦ10mm、なしでΦ15mmまで取付可能です。
テンションメンバは、最大Φ3.5mmまで取付けが可能です。
保護等級IPX3
塗装色Nホワイトグレー色(N8.5)
質量(kg)0.3
タイプ壁掛け
寸法L(mm)100
寸法A(mm)130
寸法B(mm)195
寸法C(mm)35
寸法M(mm)133
寸法N(mm)87
適合ケーブル外径(Φmm)防水パッキ付:10以下防水パッキン無:15以下
設置場所屋内・屋外兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネット板厚(mm)カバー、ボデー:2
防水構造により屋外(軒下)設置が可能です。
小型・高密度でコンパクトです。
カバー・ボデーには、難燃性プラスチック(PC+ABS)を使用しています。
ドロップケーブル・インドアケーブル及び各種光ファイバの接続が可能です。
塗装色Nホワイトグレー色(N8.5)
付属品補強熱スリーブ(40mm) ・配線保護チューブ ・結束バンド ・壁面取付ねじ ・カバー固定ねじ ・ナット ・ねじパッキン
タイプ壁掛け
保護等級IPX3
適合ケーブル外径(Φmm)Φ12mm以下
設置場所屋内・屋外兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネット板厚(mm)カバー、ボデー:2
非常停止ボタンの誤操作防止にご利用ください。
非常停止ボタンと組合わせてご利用ください。
材質本体:ポリカーボネート樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
材質AES樹脂製
セット内容2コ入
保護等級IP4X
設置場所屋内用
RoHS指令(10物質対応)対応
シンプルなデザイン、色彩で様々な取り付け場所に適しています。底面と背面に配線穴用ノックアウトが付いています。樹脂製なのでボックスのアース工事が不要です。
奥行(mm)200
RoHS指令(10物質対応)対応
表面処理光沢すずめっき
RoHS指令(10物質対応)対応
シンプルなデザイン、色彩で様々な取り付け場所に適しています。底面と背面に配線穴用ノックアウトが付いています。樹脂製なのでボックスのアース工事が不要です。
RoHS指令(10物質対応)対応
高強度材の不飽和ポリエステル樹脂を採用しており、機械的強度に優れています。
セット内容20コ入
材質ボルト・ナット:ステンレス、ベース:不飽和ポリエステル
屋外キャビネットで使用可能な高IPファン付樹脂製ルーバー!
屋外キャビネットの強制換気が可能です。
盤用換気扇・防湿タイプを使用しています。
フィルタは水洗いで再利用が可能です。
材質PBT+PC樹脂
仕様フィルタ付(ポリエステル製、除塵率80%)
付属品取扱説明書
使用温度範囲(℃)-10~60
規格IP55(カテゴリー2)
使用温度(℃)-10~60
深さ(mm)47
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)11/9
寸法B(mm)47
最大風量(m3/min)0.21/0.25
寸法A(Φmm)120
入力端子リード線(1m)
騒音レベル(dB(A))約41/46
設置場所屋内・屋外兼用
最大静圧(Pa)44/60
使用環境湿度(%)95以下
RoHS指令(10物質対応)対応
使用湿度(%RH)95以下
押ボタンや操作スイッチの誤操作防止にご利用ください。
樹脂カバーにマグネットが付いているため、取付け・取外しが簡単です。
材質AS樹脂(透明)
仕様マグネット付
付属品フランジナット2コ
1セット(10個)
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
材質PBT+PC樹脂製
付属品取付ねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
シリンダー錠N200番キーによる施錠が可能です。配線用ノックアウト付です。耐候性の良いAAS樹脂を採用し、日ざしによる変色や機械強度の低下が少なく、屋外使用に適しています。取っ手部とキー部が一体のロック構造により、機器収納スペースが広く取れます。
規格CA(CA200、CA-G04)
ハンドルシリンダー錠(キーNo.N200:1コ付属)(鍵番号の変更はできません)
保護等級IP44
設置場所屋外用
RoHS指令(10物質対応)対応
扉形式片扉
取付基板木製基板(15mm)
ボックス板厚(mm)扉・ボデー:2.2~3.5
機器排熱の回り込み防止にご利用ください。
取付ねじやゲージナットは不要です。
難燃性樹脂を採用しています。(UL94 5VB)
材質PC+ABS樹脂
塗装色ブラック
適合機種AH・FS-2MF・-ME・FSS、FSST、FSG、FSH、FLS、FLM、DARC-2ME
質量(kg)1.2
規格EIA
呼称1U
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
AHフレームタテに、ツールレスで取り付け可能です。
リング部を手で曲げられるため、ケーブルの出し入れが容易です。
RD87-2AHKはケーブル量に合わせてケーブルホルダーを連結でき、系統分けが可能です。
難燃性樹脂を採用しています。(UL94燃焼性試験V-0)
セット内容10コ入
色本体:ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
端子ねじが脱落しないねじアップ形です。
仕様IECレール取付:可
定格絶縁電圧(V)600
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(基台)PPE樹脂
マウントアングルに取付可能です。
内壁がR30mmで光コードの保持に適しています。
スライド式余長収納ユニット(RD962-1EK)(右頁)の前面に取付可能です。
難燃性の樹脂を採用しています。(UL94燃焼試験V-0)
セット内容4コ入
材質本体:PC
質量(kg)0.1
色本体:ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
テーブルの表面はポリエステル樹脂加工が施され色彩はクリーム色です。
フレーム及び取手にはアルミ型材を使用していますので、ラック本体にマッチします。
使用時には後部が上がらない様、固定金具(2コ)が付属されています。
付属品付属ねじなし
表面処理前面パネル:アルマイト
外形寸法D(mm)364.6
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(テーブル)本体:化粧シート付木版15mm
ブラケットの移動が可能です。(マウントアングル前面飛び出し量:80mm⇔115mm)
上下の開口が大きく、Cat6Aなどの太径LANケーブルの整線も容易にできます。
難燃性の樹脂を採用しています。(UL94 燃焼試験V-0)
材質本体:PPE+PS
質量(kg)0.5
色本体:ブラック
呼称1U
RoHS指令(10物質対応)対応
材質リング、フィンガー:PBT+PC樹脂製換気扇フレーム:アルミダイキャスト製
付属品取付ねじ取扱説明書
使用温度(℃)-10~+70
定格周波数(Hz)50/60
入力端子リード線(1m)
材質(ルーバー)AES樹脂製
付属品取付ねじ
材質PBT+PC樹脂製
使用温度(℃)-10~+60
定格周波数(Hz)50/60
使用湿度範囲95%以下
入力端子リード線(1m)
フィルタ交換が容易なフード分割式にモデルチェンジ!IP性能が向上(IP43→IP44)しました。
フードカバー、フードベースが工具レスで着脱可能となり、キャビネット外からフィルタ交換が可能です。
付属品取付ねじ
規格IP44
設置場所屋内・屋外兼用
防虫用ステンレス製金網付です。
フィルターは水洗いで再利用可能です。
ファンが取付可能です。(SLP-2、2Cは除く)
仕様フィルタ付(ポリエステル製)
付属品取付ねじ付
セット内容2コ入
材質AES樹脂製
保護等級IP4X
設置場所屋内用
RoHS指令(10物質対応)対応
除塵率(%)50
仕様機械周辺用
RoHS指令(10物質対応)対応
材質リング、フィンガー:PBT+PC樹脂製換気扇フレーム:アルミダイキャスト製
付属品取付ねじ取扱説明書
使用温度(℃)-10~+70
定格周波数(Hz)50/60
入力端子リード線(1m)
材質(ルーバー)AES樹脂製
材質(カバー)AES樹脂製
材質(ボディ)PBT+PC樹脂製
付属品取付ねじ取扱説明書
RoHS指令(10物質対応)対応
定格絶縁電圧(V)600
材質(基台)PPE樹脂(TBU-15R~100R)
仕様IECレール取付:可
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネット内の結露等により発生した水を排水するためのキャップです。
カバーとボデーはねじ締め構造のため、穴あけ加工をするだけで簡単に取付けができます。
金属製キャビネットの穴栓取付部(Φ20)をそのまま使用できます。
材質AES樹脂
色ライトベージュ(5Y7/1)
適合板厚(mm)1~4.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
¥2,998
税込¥3,298
欠品中
ヒーター素子に半導体(PTC)ヒーターを採用しています。
PTCヒーターによる自己温度制御と温度ヒューズによる二重安全保護機能付です。
付属品取付ねじ、取扱説明書
材質カバー:PBT樹脂製、ケース:PBT樹脂製、放熱フィン:アルミ製、固定金具:鋼板製
タイプ小型・軽量タイプ
使用温度(℃)-10~+50
定格周波数(Hz)50/60
RoHS指令(10物質対応)対応
使用湿度(%RH)85
ヒーター素子PTCヒーター
材質AES樹脂製
RoHS指令(10物質対応)対応
材質AES樹脂製
寸法A(mm)250
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)30/32
寸法B(mm)250
最大静圧(mmH2O)191/242(19.5/24.7)
最大風量(m3/min)4.6/5.5
入力端子2端子
騒音レベル(dB(A))約58/62
材質鉄(t2.3)
塗装色ブラック(樹脂コーティング)
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじによる取り付けとDINレール取り付けが可能です。
(BP46-400UGを除く)
ナットを緩め、バーを上下にスライドするだけで簡単に切り離しが可能です。
ボルト底面ノックアウト構造に裏面基板との接続が可能です。(ボルトの変更が必要です。)
付属品取付ねじ付
材質(樹脂部)変性PPE
RoHS指令(10物質対応)対応
アイボルトを外した際のブラインドとしてご利用ください。
セット内容12コ入
材質本体:ポリエチレン
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様IECレール取付:可
定格絶縁電圧(V)600
定格適合電線2mm2
定格通電電流20A
端子ねじM3.5
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(基台)ポリカーボネート樹脂
1セット(25個)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
デザイン性に優れたワンタッチ取付けのファン付ルーバー!
盤内の強制換気に優れた効果があります。
R形ルーバーとセットでの使用をお薦めします。
フィルタの交換は工具が不要です。
リサイクル性を考え、分離・分解が容易です。
材質(カバー)AES樹脂
材質(ボディ)PBT+PC樹脂
使用温度範囲(℃)-10~60
規格IPX3
定格電圧(V)AC200
設置場所屋内
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様IECレール取付:可
セット内容両サイド(TBT-15E1・TBT-15E2)2枚で1組
定格絶縁電圧(V)600
適合ユニット型式TBT-15R
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(基台)ポリカーボネート樹脂
1セット(5組)
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
付属品付属ねじなし
規格EIA(19インチ)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(パネル)鉄(t1.6)
関連キーワード
1
2
3
次へ