8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

各種機器の置き台に。 放熱用のスリットが付いています。 固定ベルト(RD821)取付用の穴が付いていますので機器の固定が可能です。
外形寸法W(mm)482.5 規格EIA RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

各種機器の据え置き台に。 スリット付台板とL型レールがセットになっています。 台板の取付けは、前面からファスナにてワンタッチで固定できます。(ねじ不要) 固定ベルト(RD821)取付用穴が付いていますので機器の固定が可能です。
材質台板:鉄 t1.6、L型レール:鉄 t2.3 外形寸法W(mm)450 外形寸法H(mm)18.5 RoHS指令(10物質対応)対応 搭載可能質量(kg)60
1セット
7,198 税込7,918
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

重量用台板の取付けは、前面からファスナにてワンタッチで固定できます。(ねじ不要) 固定ベルト(RD821)取付用穴が付いていますので機器の固定が可能です。
材質重量用台板、重量用L型レール:鉄 t2.3 外形寸法W(mm)450 外形寸法H(mm)20.5 RoHS指令(10物質対応)対応 搭載可能質量(kg)150
1セット
7,198 税込7,918
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

固定用ベルト(RD821)取付用穴が付いていますので機器の固定が可能です。
材質重量用スライド式台板、山型レール:鉄 t2.3 セット内容重量用スライド式台板1コ、山型レール2本、スライドレール2本 規格EIA 外形寸法W(mm)422 外形寸法H(mm)43.5 呼称1U RoHS指令(10物質対応)対応 搭載可能質量(kg)100
1セット
52,980 税込58,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

通信機器、キーボード等の出し入れに。 スリット付スライド式台板、スライドレール、山型レールがセットになっています。 固定用ベルト(RD821)取付用穴が付いていますので機器の固定が可能です。
材質スライド式台板:鉄 t1.6、山型レール:鉄 t2.3 寸法H(mm)26 寸法W(mm)428 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

スリット付スライド式台板、スライドレール、山型レールがセットになっています。 固定ベルト(RD821)取付用穴が付いていますので機器の固定が可能です。
セット内容スリット付スライド式台板×1コ(鉄t1.6)山型レール×2本(鉄t2.3)スライドレール×2本 質量(kg)6.5 本体:ブラック塗装 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
20,880 税込22,968
4日以内出荷

重量用スライド式台板、スライドレール、山型レールがセットになっています。 固定用ベルト(RD821)取付用穴が付いていますので機器の固定が可能です。
セット内容重量用スライド式台板×1コ(鉄t2.3)山型レール×2本(鉄t2.3)スライドレール×2本 質量(kg)13 本体:ブラック塗装 呼称1U RoHS指令(10物質対応)対応
1台
59,980 税込65,978
4日以内出荷