漏電した時にブレーカが予告なしにトリップすると支障がでる回路での、予知・予防保全のための漏電警報付(無電圧信号)サーキットブレーカです。
極数・素子数3P3E
定格電圧(V)AC100、AC200、AC415(共用)
接続方式表面形
保護機能過負荷・短絡保護兼用
相線式3Φ3W・1Φ2W・1Φ3W
高速形動作時間(sec)0.1以内
定格感度電流(mA)(高速形)30/100/500切換
漏電表示方式外部警報信号出力、LED表示
過電流引きはずし方式熱動-電磁
逆接続不可
適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
フレーム(AF)50
付属品警報出力リード線
寸法A(mm)25
寸法D(mm)80
寸法B(mm)125
寸法C(mm)62
高速形定格感度電流(mA)30
高速形動作時間(sec)0.1以内
過電流引きはずし方式熱動-電磁
逆接続不可
警報機能(漏電)外部警報信号出力、LED表示
適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
関連キーワード