「漏電ブレーカー3p3e30a」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用
寸法C(mm)68
接続方式表面形
過電流引きはずし方式熱動-電磁
逆接続不可
寸法HM4
適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
仕様モーター保護兼用
寸法D(mm)78
寸法B(mm)98
寸法C(mm)60
接続方式さし込形
基準周囲温度(℃)40
逆接続可
適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2・JIS C 8211 Ann2
保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用
定格電圧(V)AC100、AC200(両用)
寸法D(mm)78
寸法B(mm)98
寸法C(mm)60
接続方式表面形
高速形動作時間(sec)0.1以内
基準周囲温度(℃)40
適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2・JIS C 8222 Ann2
高性能化、環境負荷削減、軽量化、カセット付属化
用途漏電ブレーカ
保護機能漏電・過負荷・短絡 モータ保護兼用
高速形動作時間(sec)0.1以内
過電流引きはずし方式完全電磁式
逆接続不可
定格使用電圧(AC V)100-200両用
適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
定格遮断容量(kA)(100VAC)JIS(Icu):5
定格遮断容量(kA)(200VAC)JIS(Icu):5
震度5強相当以上の地震を感知し、ブレーカを自動遮断します。
ブレーカと感震機能を一体化し、省スペース・省配線・省施工に貢献します。
仕様【遮断時間】3分/1分/即時切替
定格電圧(V)AC100/AC200(単3)
表示【警報】ブザー:鳴動・ランプ:赤点滅、【感電遮断】感震機能により遮断した場合、ブレーカ投入時ランプが橙色に点灯
感度【動作】震度5強相当(250gal周期0.3s、0.5s、0.7sにて動作・80gal周期0.3s、0.5s、0.7sおよび250gal周期0.1sにて不動作)
リセット【入力】無電圧a接点 DC5V 0.1A
定格遮断容量(kA)5
定格感度電流(mA)30
警報出力ブザーが鳴動、ランプが赤点滅する間警報を出力オープンコレクタ DC30V 20mA
極数・素子数3P3E
付属品端子カバー
定格電圧(V)AC100、AC200(両用)
寸法D(mm)80
寸法B(mm)146
寸法C(mm)62
保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用
高速形動作時間(sec)0.1以内
逆接続不可
適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2・JIS C 8222 Ann2
フレーム(AF)50
保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用
相線式3Φ3W・1Φ3W・1Φ2W
極数・素子数3P3E
高速形動作時間(sec)0.1以内
端子構造線押え端子 M5
寸法B(mm)98
適合圧着端子R2-5~CB22-5S
接続可能電線(mm2)Φ1.6~2.6、2~22
逆接続可
適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2・JIS C 8222 Ann2
寸法A(mm)75
寸法C(mm)60
寸法D(mm)78
定格遮断容量(kA)2.5(AC100、AC200)
定格電圧(V)AC100、AC200(両用)
付属品端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ、レールホルダ、レールホルダバネ
過電流引きはずし方式完全電磁
質量(kg)0.52
相線式3Φ3W・1Φ3W・1Φ2W
フレーム(AF)400
付属品端子カバー、端子ねじ、取付ねじ、木ねじ、対地バリア、封印ねじ、端子カバー止ねじ
質量(kg)5.7
寸法A(mm)140
寸法F(mm)44
寸法D(mm)130.5
寸法E(mm)343
寸法B(mm)257
寸法C(mm)103
接続方式表面形
寸法G(mm)194
保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用
端子構造バー端子M12
過電流引きはずし方式熱動-電磁
逆接続不可
極数・素子数3P3E
適合圧着端子R60-12~R325-12S/325-12
寸法HM6
適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
接続方式裏面形
保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用
高速形動作時間(sec)0.1以内
過電流引きはずし方式熱動-電磁
逆接続不可
適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
接続方式埋込形
保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用
高速形動作時間(sec)0.1以内
過電流引きはずし方式熱動-電磁
逆接続不可
適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
漏電した時にブレーカが予告なしにトリップすると支障がでる回路での、予知・予防保全のための漏電警報付(無電圧信号)サーキットブレーカです。
極数・素子数3P3E
定格電圧(V)AC100、AC200、AC415(共用)
接続方式表面形
保護機能過負荷・短絡保護兼用
相線式3Φ3W・1Φ2W・1Φ3W
高速形動作時間(sec)0.1以内
定格感度電流(mA)(高速形)30/100/500切換
漏電表示方式外部警報信号出力、LED表示
過電流引きはずし方式熱動-電磁
逆接続不可
適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
質量(kg)0.41
定格電圧(V)AC100/200(単3)
定格遮断容量(kA)5
極数・素子数3P3E
フレーム(AF)50
仕様露出・半埋込共用型、創蓄エネ対応
色ホワイトN9.5
タイププラスチック製・ドア付
連結数5連(連結アース端子)
開閉器(ブレーカ)手動切替開閉器:30A
関連キーワード