住宅用分電盤用ブレーカ
用途分岐用漏電ブレーカ
端子構造ソルダーレス端子
接続可能電線(mm2)5.5~8(Φ1.6~Φ2.6mm)
付属品端子カバー・木ねじ
周囲温度(℃)25
寸法A(mm)32
寸法B(mm)70
寸法C(mm)38
寸法D(mm)54.5
質量(kg)0.1
フレーム(AF)30
保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用
定格電圧(V)AC100、AC200(両用)
寸法D(mm)78
寸法B(mm)98
寸法C(mm)60
接続方式表面形
高速形動作時間(sec)0.1以内
基準周囲温度(℃)40
適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2・JIS C 8222 Ann2
寸法D(mm)56
寸法C(mm)39.5
高速形動作時間(sec)0.1以内
端子構造ソルダーレス端子
接続可能電線(mm2)Φ1.6mm~Φ2.6mm、 5.5~8
逆接続可
フレーム(AF)30
寸法A(mm)18
寸法D(mm)54.5
寸法C(mm)44
保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用
相線式1Φ2W
高速形動作時間(sec)0.1以内
過電流引きはずし方式熱動-電磁
逆接続不可
フレーム(AF)30
適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2・JIS C 8222 Ann2
高性能化、環境負荷削減、軽量化、カセット付属化
用途漏電ブレーカ
保護機能漏電・過負荷・短絡 モータ保護兼用
高速形動作時間(sec)0.1以内
過電流引きはずし方式完全電磁式
逆接続不可
定格使用電圧(AC V)100-200両用
適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
定格遮断容量(kA)(100VAC)JIS(Icu):5
定格遮断容量(kA)(200VAC)JIS(Icu):5
付属品端子カバー
定格電圧(V)AC100、AC200(両用)
寸法D(mm)80
寸法B(mm)146
寸法C(mm)62
保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用
高速形動作時間(sec)0.1以内
逆接続不可
適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2・JIS C 8222 Ann2
定格電圧(V)AC100/200
接続方式さし込形
付属品取付金具
質量(kg)0.16
寸法A(mm)25
寸法D(mm)78
寸法B(mm)95
寸法C(mm)60
高速形動作時間(sec)0.1以内
端子構造線押え端子 M5
接続可能電線(mm2)Φ1.6~8
漏電表示方式電子式、LED表示
過電流引きはずし方式熱動-電磁
逆接続不可
適合圧着端子R2-5~R5.5-5、8-5NS(JST)、R8-5S(NTM)
フレーム(AF)50
適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
塗装色ベージュ色(5Y7.5/1.5)
カバーは封印可能です。
用途回路の切替
定格電圧AC250V
端子構造直線直締形
定格電圧AC250V
端子構造直線直締形
プラグインスリムサーキットブレーカ漏電ブレーカ
用途アイセーバー用分岐ブレーカ
極数2P2E
外形寸法(mm)(横×縦×奥行ツメ含む):25×131×80
適合規格JIS C 8201-2-1 Ann2
端子構造(負荷側)速結端子、(電源側)プラグイン
定格電圧 AC V100/200
漏電警報付プラグインスリムサーキットブレーカ
用途アイセーバー用分岐ブレーカ
外形寸法(mm)(横×縦×奥行ツメ含む):25×131×80
適合規格JIS C 8201-2-1 Ann2
端子構造(負荷側)速結端子、(電源側)プラグイン
縦(mm)300
横(mm)150
深さ(mm)120
種類標準分電盤
色(マンセル値)クリーム塗装(2.5Y9/1)
仕様露出・半埋込共用型、オール電化対応、住宅用分電盤規格適合品
色ホワイトN9.5
タイププラスチック製・ドア付
機能IH対応
主幹漏電ブレーカ・単3中性線欠相保護付
極数(P)3(リミッタスペースなし・単3)
深さ(mm)80
種類標準分電盤
色(マンセル値)クリーム塗装(2.5Y9/1)
ポータブル電源をつないで照明やコンセントが使用可能なホーム分電盤 ・蓄電池などの非常用電源設備が普及しにくいマンションやアパートにも施工可能です。 ・ライフスタイルに合わせてバッテリー容量など使用するポータブル電源を自由に選択可能です。 ・定置用蓄電池で行う蓄電池・パソコンの取付作業や屋外から屋内への配線作業などの電気工事が不要です。
用途ポータブル電源用手動切替盤の機種の選定1外部電源の中性点に設置工事が不要な場合:HCD2DS3-22BM1PTを選定2外部電源の中性点に設置工事が必要な場合:HCD2DS3-22BE1PTを選定
寸法(mm)280(半埋込:264)
色ホワイト色(N9.5)
電流(A)手動切替開閉器:30
定格電圧(V)100
定格電流(A)外部電源用インレット:15
ブレーカ外部電源用:漏電ブレーカ15A
相線式単相2線式
アース端子5連
関連部品HP-PT ポータブル電源用手動切替盤・オプション・ケーブル
定格容量(W)外部電源用インレット:1500
関連資料(0.11MB)
分岐回路数100V 2P1E20A:2、100V 2P1E20A:0、分岐回路数+予備スペース:2+2
盤定格(A)30
取扱説明書(3.61MB)
1台
¥41,980
税込¥46,178
5日以内出荷
色(マンセル値)ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)
種類制御盤
色(マンセル値)ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)
種類制御盤
色(マンセル値)ライトベージュ塗装(5Y7/1)
種類制御盤
色(マンセル値)ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)
種類制御盤
色(マンセル値)ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)
仕様G4N、GL、RL×2、OL×4
種類制御盤
関連キーワード