31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用 寸法C(mm)68 接続方式表面形 過電流引きはずし方式熱動-電磁 逆接続不可 寸法HM4 適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

仕様モーター保護兼用 寸法D(mm)78 寸法B(mm)98 寸法C(mm)60 接続方式さし込形 基準周囲温度(℃)40 逆接続 適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2・JIS C 8211 Ann2
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用 定格電圧(V)AC100、AC200(両用) 寸法D(mm)78 寸法B(mm)98 寸法C(mm)60 接続方式表面形 高速形動作時間(sec)0.1以内 基準周囲温度(℃)40 適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2・JIS C 8222 Ann2
1台
特価
9,998 税込10,998
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

極数・素子数3P3E 定格電圧(V)AC100/AC200(単3) 保護機能漏電・過負荷・短絡・単3中性線欠相保護兼用 相線式1Φ3W 高速形動作時間(sec)0.1以内 逆接続
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

高性能化、環境負荷削減、軽量化、カセット付属化
用途漏電ブレーカ 保護機能漏電・過負荷・短絡 モータ保護兼用 高速形動作時間(sec)0.1以内 過電流引きはずし方式完全電磁式 逆接続不可 定格使用電圧(AC V)100-200両用 適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2 定格遮断容量(kA)(100VAC)JIS(Icu):5 定格遮断容量(kA)(200VAC)JIS(Icu):5
1個
9,698 税込10,668
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

フレーム(AF)50 保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用 相線式3Φ3W・1Φ3W・1Φ2W 極数・素子数3P3E 高速形動作時間(sec)0.1以内 端子構造線押え端子 M5 寸法B(mm)98 適合圧着端子R2-5~CB22-5S 接続可能電線(mm2)Φ1.6~2.6、2~22 逆接続 適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2・JIS C 8222 Ann2 寸法A(mm)75 寸法C(mm)60 寸法D(mm)78 定格遮断容量(kA)2.5(AC100、AC200) 定格電圧(V)AC100、AC200(両用) 付属品端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ、レールホルダ、レールホルダバネ 過電流引きはずし方式完全電磁 質量(kg)0.52
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

接続方式埋込形 保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用 高速形動作時間(sec)0.1以内 過電流引きはずし方式熱動-電磁 逆接続不可 適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

接続方式表面形 保護機能漏電・過負荷・短絡・単3中性線欠相保護兼用 相線式1Φ3W 過電流引きはずし方式熱動-電磁 逆接続不可 極数・素子数3P2E 定格使用電圧(AC V)100/200(単3) 適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2 定格動作過電圧(V)AC135 定格不動作過電圧(V)AC120 定格過電圧動作時間(秒)0.5以内
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)


震度5強相当以上の地震を感知し、ブレーカを自動遮断します。 ブレーカと感震機能を一体化し、省スペース・省配線・省施工に貢献します。
仕様【遮断時間】3分/1分/即時切替 定格電圧(V)AC100/AC200(単3) 表示【警報】ブザー:鳴動・ランプ:赤点滅、【感電遮断】感震機能により遮断した場合、ブレーカ投入時ランプが橙色に点灯 感度【動作】震度5強相当(250gal周期0.3s、0.5s、0.7sにて動作・80gal周期0.3s、0.5s、0.7sおよび250gal周期0.1sにて不動作) リセット【入力】無電圧a接点 DC5V 0.1A 定格遮断容量(kA)5 定格感度電流(mA)30 警報出力ブザーが鳴動、ランプが赤点滅する間警報を出力オープンコレクタ DC30V 20mA 極数・素子数3P3E
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

付属品端子カバー 定格電圧(V)AC100、AC200(両用) 寸法D(mm)80 寸法B(mm)146 寸法C(mm)62 保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用 高速形動作時間(sec)0.1以内 逆接続不可 適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2・JIS C 8222 Ann2
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

接続方式裏面形 保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用 高速形動作時間(sec)0.1以内 過電流引きはずし方式熱動-電磁 逆接続不可 適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

感震機能付・分散型電源システム用。雷サージ、高調波対応型 3P3E
用途単三中性線欠相保護付漏電ブレーカ 仕様アンペアフレーム:50AF 付属品取付カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ 適合規格JIS C 8201-2-2 ・JIS C8222 Ann2 定格電圧(V)AC100/200(単三) 保護機能感震・漏電・過負荷・短絡・単三中性線欠相保護兼用 相線式1Φ3W 高速形定格感度電流(mA)30 高速形動作時間(sec)0.1以内 端子構造圧着端子 M5 接続可能電線(mm2)最大22(適合圧着端子:R2-5~CB22-5S) 定格使用電流(A)50 定格遮断容量(kA)5 過電流引きはずし方式完全電磁 逆接続太陽光発電設備などの配線の逆接続可能型です 極数・素子数3P3E
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷

1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)


ホーム分電盤専用ブレーカになります
用途単3中性線欠相保護付 質量(kg)単体0.45 規格JIS C 8201-2-2 Ann2 JIS C 8222 Ann2 定格電流(A)50 適合電線(mm2)22 保護機能漏電・過負荷・短絡 端子構造線押え端子 M5 定格遮断容量(kA)5(AC100/200V) 定格感度電流(mA)完全電磁式 極数・素子数3P2E 定格使用電圧(AC V)100/200 アンペア50AF
1台
10,980 税込12,078
5日以内出荷

その他【フレームサイズAF】50 付属品端子カバー 質量(kg)0.57 切替方式【相】切替不可 / 【電圧】切替不可 電流(A)【低過】50 規格電気用品安全法、JIS C 8201-2-2 Ann2 適合電線(mm2)max.22 保護機能漏電・過負荷・短絡・モーター保護兼用 端子構造【電源側】プラグイン端子【負荷側】線押え端子M5 定格遮断容量(kA)(AC200V / AC100V)5 定格感度電流(mA)15,2,30,100 過電流引きはずし方式完全電磁式 逆接続不可 極数・素子数3P3E 適合圧着端子R2-5~CB22-5S 定格使用電圧(V)AC100-200 適合電動機(kW)- 動作時間(s)0.1以内
1個
10,980 税込12,078
6日以内出荷

質量(kg)0.41 定格電圧(V)AC100/200(単3) 定格遮断容量(kA)5 極数・素子数3P3E フレーム(AF)50
1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

漏電した時にブレーカが予告なしにトリップすると支障がでる回路での、予知・予防保全のための漏電警報付(無電圧信号)サーキットブレーカです。
極数・素子数3P3E 定格電圧(V)AC100、AC200、AC415(共用) 接続方式表面形 保護機能過負荷・短絡保護兼用 相線式3Φ3W・1Φ2W・1Φ3W 高速形動作時間(sec)0.1以内 定格感度電流(mA)(高速形)30/100/500切換 漏電表示方式外部警報信号出力、LED表示 過電流引きはずし方式熱動-電磁 逆接続不可 適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
1個
20,980 税込23,078
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ホワイトN9.5 機能スタンダード 連結数5連(連結アース端子)
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

仕様露出・半埋込共用型、スタンダード、住宅用分電盤規格適合品 ホワイトN9.5 タイププラスチック製・ドア付 機能スタンダード 主幹漏電ブレーカ・単3中性線欠相保護付 極数(P)3(リミッタスペースなし・単3)
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

急な仕様変更へも迅速に対応できます。 i plugは協約形50~100AF、経済形50~400AFの各種ブレーカに対応しています。 i plugパネルカット高さの異なるPLタイプとPHタイプの2種類を用意しています。
1個
9,898 税込10,888
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日東工業IH対応
仕様露出・半埋込共用型、オール電化対応、住宅用分電盤規格適合品 ホワイトN9.5 タイププラスチック製・ドア付 機能IH対応 主幹漏電ブレーカ・単3中性線欠相保護付 極数(P)3(リミッタスペースなし・単3)
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

種類標準分電盤 分岐ブレーカ種類サーキットブレーカ 分岐ブレーカ容量NE53C3P30A
1台
76,980 税込84,678
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (552種類の商品があります)

1台
189,800 税込208,780
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2018種類の商品があります)

1台
71,980 税込79,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1台
75,980 税込83,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1台
179,800 税込197,780
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2289種類の商品があります)

仕様露出・半埋込共用型、創蓄エネ対応、住宅用分電盤規格適合品 ホワイトN9.5 摘要太陽光発電システム30A、エコキュート20A タイププラスチック製・ドア付 機能太陽光発電システム+エコキュート+IH対応 連結数10連(連結アース端子) 予備スペース3 主幹漏電ブレーカ・単3中性線欠相保護付 極数(P)3(リミッタスペースなし・単3)
1個
43,980 税込48,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

仕様露出・半埋込共用型、感震ブレーカー対応、高機能 ホワイトN9.5 タイププラスチック製・ドア付 機能感震機能付+避雷器付 主幹漏電ブレーカ・単3中性線欠相保護付 極数(P)3(リミッタスペースなし・単3)
1個
43,980 税込48,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)