「漏電遮断器3P100A」の検索結果

43件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用 寸法C(mm)68 接続方式表面形 過電流引きはずし方式熱動-電磁 逆接続不可 寸法HM4 適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
1個
7,898 税込8,688
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

極数・素子数3P2E 定格電圧(V)AC100/AC200(単3) 保護機能漏電・過負荷・短絡・単3中性線欠相保護兼用 相線式1Φ3W 高速形動作時間(sec)0.1以内
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

接続方式表面形 保護機能漏電・過負荷・短絡・単3中性線欠相保護兼用 相線式1Φ3W 過電流引きはずし方式熱動-電磁 逆接続不可 極数・素子数3P2E 定格使用電圧(AC V)100/200(単3) 適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2 定格動作過電圧(V)AC135 定格不動作過電圧(V)AC120 定格過電圧動作時間(秒)0.5以内
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用 定格電圧(V)AC100、AC200(両用) 寸法D(mm)78 寸法B(mm)98 寸法C(mm)60 接続方式表面形 高速形動作時間(sec)0.1以内 基準周囲温度(℃)40 適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2・JIS C 8222 Ann2
1台
特価
5,598 税込6,158
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

漏電した時にブレーカが予告なしにトリップすると支障がでる回路での、予知・予防保全のための漏電警報付(無電圧信号)サーキットブレーカです。
極数・素子数3P3E 定格電圧(V)AC100、AC200、AC415(共用) 接続方式表面形 保護機能過負荷・短絡保護兼用 相線式3Φ3W・1Φ2W・1Φ3W 高速形動作時間(sec)0.1以内 定格感度電流(mA)(高速形)30/100/500切換 漏電表示方式外部警報信号出力、LED表示 過電流引きはずし方式熱動-電磁 逆接続不可 適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


極数・素子数3P2E 定格電圧(V)AC100/AC200(単3) 高速形動作時間(sec)0.1以内 定格感度電流(mA)(高速形)30/100/500切換 漏電表示方式外部警報信号出力(端子台)、LED表示 過電流引きはずし方式熱動-電磁 逆接続不可 適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

高性能化、環境負荷削減、軽量化、カセット付属化
用途漏電ブレーカ 保護機能漏電・過負荷・短絡 モータ保護兼用 高速形動作時間(sec)0.1以内 過電流引きはずし方式完全電磁式 逆接続不可 定格使用電圧(AC V)100-200両用 適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2 定格遮断容量(kA)(100VAC)JIS(Icu):5 定格遮断容量(kA)(200VAC)JIS(Icu):5
1個
6,198 税込6,818
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

仕様モーター保護兼用 寸法D(mm)78 寸法B(mm)98 寸法C(mm)60 接続方式さし込形 基準周囲温度(℃)40 逆接続 適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2・JIS C 8211 Ann2
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

種類標準分電盤 分岐ブレーカ種類サーキットブレーカ 分岐ブレーカ容量NE53C3P30A
1台
47,980 税込52,778
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (552種類の商品があります)

ホワイトN9.5 機能スタンダード 連結数5連(連結アース端子)
1個
6,898 税込7,588
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

種類標準分電盤 分岐ブレーカ種類サーキットブレーカ 分岐ブレーカ容量NE53CPS3P30A
1台
64,980 税込71,478
取扱い終了
バリエーション一覧へ (758種類の商品があります)

1台
53,980 税込59,378
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2289種類の商品があります)

1台
27,980 税込30,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

1台
39,980 税込43,978
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2018種類の商品があります)

種類標準分電盤 主幹単3中性線欠相保護付 主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ 分岐ブレーカ種類スリムサーキットブレーカ 分岐ブレーカ容量NX51A2P1E20A
1台
85,980 税込94,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (292種類の商品があります)

プラグイン小型高性能電灯分電盤
用途基本タイプ 適合分岐2P2E:6 寸法外径:400×800×120(ヨコ×タテ×フカサ) 塗装色クリーム塗装(2.5Y9/1) ブレーカGK108NA3P100AF100(主幹ブレーカ100A 協約型)、分岐:PN 2P 20A 分岐回路数28 予備回路数8 適合キャビネットB12-48C 主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ 分岐ブレーカ種類プチスリム(小型高性能ブレーカ)
1台
91,980 税込101,178
5日以内出荷

1台
59,980 税込65,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1台
47,980 税込52,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

1台
64,980 税込71,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1台
97,980 税込107,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

1台
42,980 税込47,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1台
39,980 税込43,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

横(mm)500 種類標準分電盤 主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ 分岐ブレーカ種類サーキットブレーカ 分岐ブレーカ容量NE53CPS3P30A
1台
109,800 税込120,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1台
49,980 税込54,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

1台
99,980 税込109,978
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

1台
69,980 税込76,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1台
49,980 税込54,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

1台
77,980 税込85,778
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (580種類の商品があります)

横(mm)500 深さ(mm)200 種類標準分電盤 分岐ブレーカ種類スリムサーキットブレーカ 分岐ブレーカ容量PNX51T2P1E20A
1台
118,800 税込130,680
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (184種類の商品があります)

種類標準分電盤 主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ 分岐ブレーカ種類サーキットブレーカ 分岐ブレーカ容量NE53C3P30A
1台
57,980 税込63,778
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

横(mm)500 深さ(mm)200 種類標準分電盤 分岐ブレーカ種類小型高性能ブレーカ 分岐ブレーカ容量PN2P20A
1台
99,980 税込109,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (196種類の商品があります)

種類標準分電盤 主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ 分岐ブレーカ種類スリムサーキットブレーカ
1台
65,980 税込72,578
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

1台
80,980 税込89,078
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (1573種類の商品があります)

1台
71,880 税込79,068
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1台
36,980 税込40,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (1467種類の商品があります)

種類標準分電盤 予備スペース0 主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ 分岐ブレーカ種類サーキットブレーカ
1台
139,800 税込153,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

深さ(mm)120 種類標準分電盤 縦(mm)400 ブレーカ種類漏電ブレーカ
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プラグイン小型高性能電灯分電盤
用途基本タイプ 適合分岐2P2E:6 寸法外径:400×800×120(ヨコ×タテ×フカサ) 塗装色クリーム塗装(2.5Y9/1) ブレーカGK108NA3P100AF100(主幹ブレーカ100A 協約型)、分岐:PN 2P 20A 分岐回路数30 予備回路数6 適合キャビネットB12-48C 主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ 分岐ブレーカ種類プチスリム(小型高性能ブレーカ)
1台
92,980 税込102,278
5日以内出荷