塗装色ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工 F25-70B
付属品パッキン、取付ねじ、取扱説明書
種別側面取付型(キャビネット内・外側取付用)
タイプCタイプ、樹脂羽根ファンタイプ
使用温度(℃)-10~60
定格周波数(Hz)50/60
保護等級IP5X
設置場所屋内用
RoHS指令(10物質対応)対応
タイプ樹脂羽根ファンタイプ
使用温度(℃)-10~60
定格周波数(Hz)50/60
保護等級IP5X
設置場所屋内用
ファン(使用数)2
RoHS指令(10物質対応)対応
材質PBT+PC樹脂製(ボデー・カバー)
付属品取付金具、取扱説明書
質量(kg)1.7
定格消費電力(W)15/13
寸法(縦×横×深さ)(mm)140×140×140
騒音レベル(dB(A))約37/41
色(マンセル値)ライトベージュ(5Y7/1)
RoHS指令(10物質対応)対応
定格能力(W/K)2.0/2.5
塗装色ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工 F25-70B
付属品パッキン、シーリング材、取付ねじ、取扱説明書
使用温度(℃)-10~+60
定格周波数(Hz)50/60
使用湿度範囲キャビネット内/85%R.H以下キャビネット外/95%R.H以下
RoHS指令(10物質対応)対応
塗装色ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工 F25-70B
付属品パッキン、取付ねじ、取扱説明書
使用温度(℃)-10~+60
定格周波数(Hz)50/60
RoHS指令(10物質対応)対応
付属品取付ねじ、端子カバー、取扱説明書、シーリング材、パッキン、カバー用L型レンチ
定格周波数(Hz)50/60
使用湿度範囲キャビネット内/85%R.H以下キャビネット外/98%R.H以下
ファン(使用数)2
使用温度(℃)キャビネット内/-10~+60キャビネット外/-30~+60
仕様サーモスタット内蔵(動作温度35℃、復帰温度31℃)
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンスプロテクト方式、サーマルプロテクト方式によりモータの焼損を防止します。
金属羽根ファンシリーズ
付属品フィンガーガード 、プラグコード(2m、リード線タイプは除く)、取付ねじ、取扱説明書
使用温度(℃)-10~+60
定格周波数(Hz)50/60
材質(フレーム)アルミダイキャスト
材質(羽根)鋼板
RoHS指令(10物質対応)対応
付属品IECレールホルダ取付ねじ取扱説明書
定格周波数(Hz)50/60
RoHS指令(10物質対応)対応
タイプ機械式
出力二分岐
RoHS指令(10物質対応)対応
使用温度調節器PTV-M61A
組合わせ機器盤用熱交換器、盤用換気扇、換気扇付フィルターカセット、換気扇付ルーバー
ヒーター素子に半導体(PTC)ヒーターを採用しています。
PTCヒーターによる自己温度制御と温度ヒューズによる二重安全保護機能付です。
付属品取付ねじ、取扱説明書
材質カバー:PBT樹脂製、ケース:PBT樹脂製、放熱フィン:アルミ製、固定金具:鋼板製
タイプ小型・軽量タイプ
使用温度(℃)-10~+50
定格周波数(Hz)50/60
RoHS指令(10物質対応)対応
使用湿度(%RH)85
ヒーター素子PTCヒーター
外形サイズがコンパクトです。
定格周波数(Hz)50/60
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード