2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途モータ保護兼用 付属品端子カバー 寸法D(mm)80 寸法B(mm)125 寸法C(mm)62 逆接続不可 適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2・JIS C 8211 Ann2
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

アイセーバ(協約形プラグイン電灯、動力盤)用分岐ブレーカ
用途プラグインユニット付サーキットブレーカ 仕様アンペアフレーム:100AF、負荷側:圧着端子用 M8 構造端子/電源側:プラグイン端子 定格絶縁電圧(V)AC250/DC125 定格電流(A)100 保護機能過負荷・短絡 モータ保護兼用 過電流引出方法熱電-電磁式 定格遮断容量(kA)JIS(Icu) AC200V:5、JIS(Icu)DC125V:2.5 極数・素子数3P3E 適合圧着端子R5.5-8~CB60-8 外形寸法(横×縦×深さ)(mm)75×146×80
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷