29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
縦(mm)140 横(mm)100 深さ(mm)37 種類警報盤 電線長さ(m)200以内 接続可能電線(mm2)0.75~1.25 色(マンセル値)ホワイト色(N9.5)
1台
16,980 税込18,678
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

多機能警報盤(GAT)用。 警報4回路入力時60分まで停電補償いたします。
仕様ニカド電池、取付金具、コネクタ付接続電線など付属
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷

漏電した時にブレーカが予告なしにトリップすると支障がでる回路での、予知・予防保全のための漏電警報付(無電圧信号)サーキットブレーカです。
極数・素子数3P3E 定格電圧(V)AC100、AC200、AC415(共用) 接続方式表面形 保護機能過負荷・短絡保護兼用 相線式3Φ3W・1Φ2W・1Φ3W 高速形動作時間(sec)0.1以内 定格感度電流(mA)(高速形)30/100/500切換 漏電表示方式外部警報信号出力、LED表示 過電流引きはずし方式熱動-電磁 逆接続不可 適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
1個
20,980 税込23,078
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

極数・素子数3P2E 定格電圧(V)AC100/AC200(単3) 高速形動作時間(sec)0.1以内 定格感度電流(mA)(高速形)30/100/500切換 漏電表示方式外部警報信号出力(端子台)、LED表示 過電流引きはずし方式熱動-電磁 逆接続不可 適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

警報スイッチ A(AL)付
用途ブレーカがトリップ動作したときのみ、電気的に表示するスイッチです。 カバーブレーカ:白色 電圧定格不足過:AC120、欠相保護機能 定格操作:AC135 容量定格遮断:5(KA JIS(Icu) AC100/200V) 寸法外径:75×98×78(60)(ヨコ×タテ×フカサ) 適合規格JIS C 8201-2-1 Ann2 JIS C 8211 Ann2 方式過電流引外し:完全電磁式 定格電流(A)40 保護機能過負荷・短絡 単3中性線欠相保護兼用 相線式単相三線 端子構造線押え端子 M5 逆接続不可 極数・素子数3P2E 定格使用電圧(V)100/200(単3)(AC) 定格過電圧動作時間(秒)0.5以内
1台
11,980 税込13,178
16日以内出荷

地球環境に配慮したノンフロンタイプ。フロン排出抑制法対象外のため廃棄時のフロン回収や使用時の簡易点検が不要 フロン、代替フロン(HFC-134a)を使用しないノンフロンタイプです。 地球温暖化係数(GWP値)の低い新冷媒HFO-1234yfを採用しています。 CEマーキングに対応しています。(EMC指令:EN61000-6-2、EN61000-6-4準拠、低電圧指令:EN60335-1、EN60335-2-40、EN62233) ドレン検知機能と二重排水構造により水漏れを防止します。 フィルターの交換が容易な省メンテナンス構造です。 多彩なインテリジェント機能を搭載しています。 設定温度(運転・警報)が可変できる温度制御機能・デジタル温度表示 ・省エネ運転モード・自己診断機能 自己診断機能により運転状態の監視が可能です。 キャビネット内温度異常(警報表示・警報出力) 過負荷保護(警報表示・警報出力) サーミスター断線検知(警報表示・警報出力) ドレン検知(警報表示・警報出力) 冷却運転出力 メンテナンス時期通知機能(表示・出力)
付属品排水ホース、取付ねじ、パッキン、取扱説明書 使用温度(℃)キャビネット内+20~+45/キャビネット外+20~+50 定格周波数(Hz)50/60 塗装色ライトベージュ塗装(5Y7/1) 設置場所屋内用 冷媒HFO-1234yf 温度設定範囲(℃)30~45 RoHS指令(10物質対応)対応 警報温度設定範囲(℃)35~51 IP等級IP5X(カテゴリー2)
1個
369,800 税込406,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

地球環境に配慮したノンフロンタイプ。フロン排出抑制法対象外のため廃棄時のフロン回収や使用時の簡易点検が不要 フロン、代替フロン(HFC-134a)を使用しないノンフロンタイプです。 地球温暖化係数(GWP値)の低い新冷媒HFO-1234yfを採用しています。 単相AC200~240Vに対応しています。 RS485(Modbus/RTU)の採用により、運転状態の監視、各種設定変更、運転時間の管理、アラーム履歴の管理など、予防保全に活用できます。 CEマーキングに対応しています。(EMC指令:EN61000-6-2、EN61000-6-4準拠、低電圧指令:EN60335-1、EN60335-2-40) フィルターの交換が容易な省メンテナンス構造です。 取付方法はキャビネット外取付・埋込取付の2種類から選択可能です。 多彩なインテリジェント機能を搭載しています。 設定温度(運転・警報)が可変できる温度制御機能・デジタル温度表示・省エネ運転モード・自己診断機能 自己診断機能により運転状態の監視が可能です。 キャビネット内温度異常(警報表示・警報出力) 過負荷保護(警報表示・警報出力) サーミスター断線検知(警報表示・警報出力) 冷却運転出力 メンテナンスお知らせ機能(表示・出力) 冷風方向を変更可能な風向調整ルーバー付です。
付属品排水ホース、取付ねじ、パッキン、取扱説明書、風向調整ルーバー 定格電圧(V)単相 AC200~240 使用温度(℃)キャビネット内+20~+45/キャビネット外+20~+50 定格周波数(Hz)50/60 塗装色ライトベージュ塗装(5Y7/1) 設置場所屋内用 冷媒HFO-1234yf 温度設定範囲(℃)30~45 RoHS指令(10物質対応)対応 警報温度設定範囲(℃)35~51 IP等級IP5X(カテゴリー2)
1個
339,800 税込373,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ラック内の温度をデジタル表示します。 ラック内温度によりファンをON・OFF制御可能です。( 有電圧AC100V a接点出力) 温度異常時は警報出力が可能です(無電圧a接点出力) 電源プラグ接続の簡単配線です。(電源およびファン配線部)
仕様警報接点付、AC100-240V用センサ長さ約2m 材質本体:鉄 質量(kg)0.5 本体:ブラック塗装 板厚(mm)1.6 呼称1U 誘導負荷(A)AC100V 1(cosθ=0.4) 制御容量(有電圧a接点出力)AC100V 2A(抵抗負荷) 警報容量(無電圧a接点出力)AC250V 2A(抵抗負荷)
1台
41,980 税込46,178
4日以内出荷

漏電警報付プラグインスリムサーキットブレーカ
用途アイセーバー用分岐ブレーカ 外形寸法(mm)(横×縦×奥行ツメ含む):25×131×80 適合規格JIS C 8201-2-1 Ann2 端子構造(負荷側)速結端子、(電源側)プラグイン
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

付属品IECレールホルダ取付ねじ取扱説明書 定格周波数(Hz)50/60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,898 税込6,488
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

震度5強相当以上の地震を感知し、ブレーカを自動遮断します。 ブレーカと感震機能を一体化し、省スペース・省配線・省施工に貢献します。
仕様【遮断時間】3分/1分/即時切替 定格電圧(V)AC100/AC200(単3) 表示【警報】ブザー:鳴動・ランプ:赤点滅、【感電遮断】感震機能により遮断した場合、ブレーカ投入時ランプが橙色に点灯 感度【動作】震度5強相当(250gal周期0.3s、0.5s、0.7sにて動作・80gal周期0.3s、0.5s、0.7sおよび250gal周期0.1sにて不動作) リセット【入力】無電圧a接点 DC5V 0.1A 定格遮断容量(kA)5 定格感度電流(mA)30 警報出力ブザーが鳴動、ランプが赤点滅する間警報を出力オープンコレクタ DC30V 20mA 極数・素子数3P3E
1個
27,980 税込30,778
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

塗装色ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工 F25-70B 付属品取付ねじホースクランプ取扱説明書端子台コネクタ排水ホース 質量(kg)6.4 定格電圧(V)AC100-240 使用温度(℃)0~50 定格電流(A)0.71/0.4 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)70 寸法(縦×横×深さ)(mm)275×190×167 起動電流(A)3.3/2.7 騒音レベル(dB(A))約63 温度設定範囲(℃)37~50 冷却能力(W)100 RoHS指令(10物質対応)対応 警報温度設定範囲(℃)42~55
1台
169,800 税込186,780
4日以内出荷

日東工業標準制御盤
種類制御盤 電圧(V)200(三相3線式) 表面処理粉体塗装 色(マンセル値)ライトベージュ塗装(5Y7/1) 主幹スイッチ遮断器+サーマルリレー
1個
65,980 税込72,578
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (640種類の商品があります)

仕様●遮断時間:3分/1分/即時 切替●リセット入力: 無電圧a接点 DC5V 0.1A 付属品端子カバー、封印プレート、端子カバー止ねじ、取付台、木ねじ、端子バリア、仕様ラベル 適合規格JIS C 8201-2-1 Ann2 定格電圧(V)AC100-200両用 表示感震遮断表示:地震波感知により遮断した場合、ブレーカ投入時ランプが橙色に点灯 感度動作感度:震度5強相当・250gal周期0.3s、0.5s、0.7sにて動作・ 80gal周期0.3s、0.5s、0.7sおよび250gal周期0.1sにて不動作 外形寸法D(mm)78 保護機能感震・過負荷・短絡保護兼用 相線式3Φ3W・1Φ3W・1Φ2W 端子構造線押え端子M5 接続可能電線(mm2)最大22 定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-1 Ann25(AC100、AC200) 過電流引きはずし方式熱動-電磁 外形寸法A(mm)75 外形寸法B(mm)98 逆接続不可 警報出力ブザー鳴動・電源ランプ点滅中のみ警報出力、無電圧接点 DC30V 20mA 外形寸法C(mm)60 極数・素子数3P3E 適合圧着端子R2-5~CB22-5S フレーム(AF)50 警報の表示ブザー:鳴動、ランプ:赤点滅 取付寸法F(mm)25 取付寸法G(mm)112
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


材質本体:鉄 本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1) 適合基板寸法(mm)(19インチマウントアングル)2.3 扉形式片扉(前後ともに扉式)
1個
329,800 税込362,780
4日以内出荷から39日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

仕様モータ保護兼用●遮断時間:3分/1分/即時 切替●リセット入力: 無電圧a接点 DC5V 0.1A 適合規格JIS C 8201-2-1 Ann2・JIS C 8211 Ann2 定格電圧(V)AC100-200両用 表示感震遮断表示:地震波感知により遮断した場合、ブレーカ投入時ランプが橙色に点灯 感度動作感度:震度5強相当・250gal周期0.3s、0.5s、0.7sにて動作・ 80gal周期0.3s、0.5s、0.7sおよび250gal周期0.1sにて不動作 外形寸法D(mm)78 保護機能感震・過負荷・短絡・モータ保護兼用 相線式3Φ3W・1Φ3W・1Φ2W 外形寸法A(mm)100 外形寸法B(mm)98 逆接続不可 警報出力ブザー鳴動・電源ランプ点滅中のみ警報出力、無電圧接点 DC30V 20mA 外形寸法C(mm)60 極数・素子数3P3E 警報の表示ブザー:鳴動、ランプ:赤点滅 取付寸法F(mm)25 取付寸法G(mm)84 取付寸法H(mm)M4
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

塗装色ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工 F25-70B 付属品取付ナット端子カバー取扱説明書ホースクランプ排水ホース 使用温度範囲(℃)キャビネット内/20~50キャビネット外/5~60 定格周波数(Hz)50/60 温度設定範囲(℃)20~60 警報温度設定範囲(℃)22~55
1台
199,800 税込219,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様屋内用 付属品取付ねじ、ホースクランプ、取扱説明書、端子台コネクタ、排水ホース 本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1) 規格IP5X 定格電圧(V)AC100~240(単相) 使用温度(℃)0~+50 定格周波数(Hz)50/60 温度設定範囲(℃)+37~+50 RoHS指令(10物質対応)対応 警報温度設定範囲(℃)+42~+55
1台
139,800 税込153,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塗装色ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工 F25-70B 使用温度(℃)20~50 定格周波数(Hz)50/60 冷媒HFC-134a 温度設定範囲(℃)25~50 RoHS指令(10物質対応)対応 警報温度設定範囲(℃)30~60
1台
319,800 税込351,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

塗装色ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工 F25-70B 付属品取付ナット端子カバー取扱説明書ホースクランプ排水ホース 使用温度範囲(℃)キャビネット内/20~50キャビネット外/5~60 定格周波数(Hz)50/60 温度設定範囲(℃)20~60 警報温度設定範囲(℃)22~55
1台
179,800 税込197,780
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

日東工業PF 天井大型ファン
RoHS
定格電圧(V)AC100 付属品取付ねじ取扱説明書 材質(本体)ポリプロピレン 使用温度(℃)-10~+50 定格電流(A)0.23/0.28(0.19/0.23) 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)23.5/28(18/20) 最大静圧(mmH2O)34/31(3.5/3.2)(17.5/19.5)(<1.8/2.0>) 最大風量(m3/min)13.2/13.7(10/10.3) 材質(カバー)ポリプロピレン 入力端子プラグ付電源コード(2.25m) 騒音レベル(dB(A))約39/39.5(29.5/30.5) 材質(羽根)ポリプロピレン 色(マンセル値)ホワイト RoHS指令(10物質対応)対応
1個
69,980 税込76,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塗装色ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工 F25-70B 使用温度(℃)20~50 定格周波数(Hz)50/60 冷媒HFC-134a 温度設定範囲(℃)25~50 RoHS指令(10物質対応)対応 警報温度設定範囲(℃)30~60
1台
279,800 税込307,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

塗装色ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工 F25-70B 付属品取付ねじパッキン取扱説明書シーリング材 定格周波数(Hz)50/60 使用温湿度範囲キャビネット内/20~40℃、85%R.H以下キャビネット外/-10~+45℃、95%R.H以下 冷媒HFC-134a 温度設定範囲(℃)25~40 警報温度設定範囲(℃)30~50
1台
779,800 税込857,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

塗装色ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工 F25-70B 付属品取付ねじパッキン取扱説明書シーリング材 定格周波数(Hz)50/60 使用温湿度範囲キャビネット内/20~40℃、85%R.H以下キャビネット外/-10~+45℃、95%R.H以下 冷媒HFC-134a 温度設定範囲(℃)25~40 警報温度設定範囲(℃)30~50
1台
599,800 税込659,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1台
95,980 税込105,578
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (189種類の商品があります)

1台
149,800 税込164,780
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)