縦(mm)140
横(mm)100
深さ(mm)37
種類警報盤
電線長さ(m)200以内
接続可能電線(mm2)0.75~1.25
色(マンセル値)ホワイト色(N9.5)
多機能警報盤(GAT)用。
警報4回路入力時60分まで停電補償いたします。
仕様ニカド電池、取付金具、コネクタ付接続電線など付属
1台
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
付属品IECレールホルダ取付ねじ取扱説明書
定格周波数(Hz)50/60
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード