「車載 用 コネクタ」の検索結果

8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Aタイプは2P~16Pまでの各端子と、両端の固定部分をまとめて一体成型したタイプです。 Bタイプは1Pユニットを重ね合わせ、両端に固定部分を備えたタイプです。
取付方式直付け 結線方式ネジ 仕様IECレール取付:不可
1個
219 税込241
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

車載充電ケーブルのコネクターをコンセントと共に収納可能。充電コネクターを引っ掛けるだけなのでワンタッチで取り付け・取り外しが可能です。施錠もできるコンパクトなキャビネットです。コンセントは一般社団法人日本配線システム工業会JWDS-0033に準拠したEV・PHV充電用電源プラグに対応しています。
用途EV自動車の車載充電ケーブルのコネクターをコンセントと共に収納します。 仕様内臓コンセント仕様:パナソニック EVコンセント200V用 WK4322S コンセント200V 取扱説明書(1.46MB)
1台
27,980 税込30,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車載充電ケーブルのコネクターをコンセントと共に収納可能。充電コネクターを引っ掛けるだけなのでワンタッチで取り付け・取り外しが可能です。施錠もできるコンパクトなキャビネットです。パナソニック WK4322シリーズ・WK4311シリーズに適合した取り付けスペースがあります。(コンセントは内蔵していません)
用途EV自動車の車載充電ケーブルのコネクターをコンセントと共に収納します。 コンセントなし 取扱説明書(1.46MB)
1台
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車載充電ケーブルのコネクターとコントロールボックスを、コンセントと共にまるっと収納できるキャビネットです。充電コネクターはコネクターホルダーにしっかりと収納できます。車載充電ケーブルのコントロールボックスは専用ホルダーでスマートに収納できます。フックは長いケーブルにも充分な強度。ケーブル部分はフックにかけることができます(内部に収納できません)。コンセントは一般社団法人日本配線システム工業会JWDS-0033に準拠したEV・PHV充電用電源プラグに対応しています。屋内・屋外設置可能で片付けもラクラク!盗難・盗電の心配もない!スタイリッシュなデザイン!。3桁のダイヤル式で任意の番号に設定が可能です。
用途EV自動車の車載充電ケーブルのコネクターをコンセントと共に収納します。 仕様内臓コンセント仕様:パナソニック EVコンセント200V用 WK39115(K)、100V用 WK39015。200Vと100Vは切り替えて使用(同時使用不可)。 コンセント200V+100V 関連資料(0.16MB) ダイヤル錠(3桁) 取扱説明書(1.42MB)
1台
63,980 税込70,378
6日以内出荷

車載充電ケーブルのコネクターとコントロールボックスを、コンセントと共にまるっと収納できるキャビネットです。充電コネクターはコネクターホルダーにしっかりと収納できます。車載充電ケーブルのコントロールボックスは専用ホルダーでスマートに収納できます。フックは長いケーブルにも充分な強度。ケーブル部分はフックにかけることができます(内部に収納できません)。外壁等に設置済みのEV用コンセントパナソニックWK4322・WK4311シリーズに適合する後付け型のキャビネットです。屋内・屋外設置可能で片付けもラクラク!盗難・盗電の心配もない!スタイリッシュなデザイン!。3桁のダイヤル式で任意の番号に設定が可能です。
用途車載充電ケーブルのコネクターを既設コンセントと共に収納したします。施錠もできるコンパクトなキャビネットです。 コンセントなし 関連資料(0.1MB) ダイヤル錠(3桁) 取扱説明書(1.29MB)
1台
39,980 税込43,978
6日以内出荷

車載充電ケーブルのコネクターとコントロールボックスを、コンセントと共にまるっと収納できるキャビネットです。充電コネクターはコネクターホルダーにしっかりと収納できます。車載充電ケーブルのコントロールボックスは専用ホルダーでスマートに収納できます。フックは長いケーブルにも充分な強度。ケーブル部分はフックにかけることができます(内部に収納できません)。コンセントは一般社団法人日本配線システム工業会JWDS-0033に準拠したEV・PHV充電用電源プラグに対応しています。屋内・屋外設置可能で片付けもラクラク!盗難・盗電の心配もない!スタイリッシュなデザイン!。3桁のダイヤル式で任意の番号に設定が可能です。
用途車載充電ケーブルのコネクターをコンセントと共に収納したします。施錠もできるコンパクトなキャビネットです。 ダイヤル錠(3桁) 取扱説明書(1.28MB)
1台
59,980 税込65,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車載充電ケーブルのコネクターとコントロールボックスを、コンセントと共にまるっと収納できるキャビネットです。充電コネクターはコネクターホルダーにしっかりと収納できます。車載充電ケーブルのコントロールボックスは専用ホルダーでスマートに収納できます。フックは長いケーブルにも充分な強度。ケーブル部分はフックにかけることができます(内部に収納できません)。コンセントは一般社団法人日本配線システム工業会JWDS-0033に準拠したEV・PHV充電用電源プラグに対応しています。自立スタンドだから壁面設置ができない場所に最適です。背面にもPit-1Gを1台取り付けることが可能です。3桁のダイヤル式で任意の番号に設定が可能です。
用途車載充電ケーブルのコネクターをコンセントと共に収納したします。施錠もできるコンパクトなキャビネットです。 ダイヤル錠(3桁)
1台
119,800 税込131,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

車載充電ケーブルのコネクターを壁面に保持できます。可動式でお好きな場所に設置できます。国内主要EV・PHEV付属の車載充電ケーブルコネクターに対応しています。充電コネクターを引っ掛けるだけなのでワンタッチで取り付け・取り外しが可能です。
用途EV自動車の車載充電ケーブルコネクターを好きな場所に保持できます。 関連資料(0.15MB) 取扱説明書(1.85MB)
1個
4,998 税込5,498
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)