9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダクトの背面部がありませんので、配線後の施工も可能です。 前面パネルの取外しが簡単にでき、配線作業や保守・点検が容易です。 上下左右面にねじ等の突起物がありませんので、分電盤を複数並べて使用することができます。
材質 付属品キャビネット取付用ねじ付 板厚(mm)ボデー:1.6、前面パネル:1.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

盤用キャビネット(B、S)、制御盤キャビネット(RA)等を自立させる場合に使用します。 基台はキャビネットの寸法(ヨコ、フカサ)に合せてお選びください。 タテ寸法200mm・300mm・500mmタイプには、配線作業に便利な開口穴が設けてあります。前面パネルは、取外し可能です。 キャビネット取付ねじ(M8×20)付です。
付属品キャビネット取付用ねじ付 材質 板厚(mm)ボデー:3.2、前面パネル:1.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,198 税込6,818
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (276種類の商品があります)

耐食性にすぐれています。 SOR、RA、ORキャビネット等を壁掛自立タイプとして使用できます。 ケーブルやFEP管の固定にケーブル支持クリップ(パイラッ等)取付用穴があいています。 タテ寸法200mm・300mmには、配線作業に便利な開口穴が設けてあります。前面パネルは、取外し可能です。 キャビネット取付用ねじ付
材質ステンレス(SUS304) 塗装色ライトベージュ塗装(5Y7/1) 付属品キャビネット取付用ねじ付 板厚(mm)ボデー:3、前面パネル:1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
22,980 税込25,278
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

カバーが取外し可能なため機器収納及びメンテナンス性に優れています。 カバーを外すと左右、上面がオープンになり配線作業に優れています。 ボデー底面は、入出線用の膜付グロメットを実装しています。 カバーの天井面、左右側面、正面とも換気口付で放熱面積が大きくなっています。 カバーにアルミを採用し軽量です。 コンセント等の取付けに便利な木製基板(t12mm)が付いています。 19型のHUBの取付けが可能です。(マウントユニット付)
寸法(横A×縦B×深さC)(mm)500×570×230 キャビネット板厚(mm)ボデー:1.6カバー:1.5(アルミ製) 塗装色ライトベージュ(5Y7/1) 材質鉄、アルミ 質量(kg)11.6 ハンドルコインロック(キーNo.N200) 設置場所屋内 取付ユニット4U RoHS指令(10物質対応)対応 扉形式カバー方式 取付基板19型マウントユニット(2.3mm) 木製基板(12mm)
1個
65,980 税込72,578
翌々日出荷

ダクトの背面部がありませんので、配線後の施工も可能です。
用途前面パネルの取り外しが簡単にでき、配線作業や保守、点検が容易です。上下左右面にねじなどの突起物がありませんので、分電盤を複数並べて使用することができます。キャビネット取付用ねじ付 材質 板厚(mm)【ボデー】1.6【前面パネル】1.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

日東工業基台
RoHS
盤用キャビネット(B、S)、制御盤キャビネット(RA)などを自立させる場合に使用します。 基台はキャビネットの寸法(ヨコ、フカサ)に合わせてお選びください。 タテ寸法200mm・300mm・500mmタイプには、配線作業に便利な開口穴が設けてあります。 前面パネルは、取り外しが可能です。
板厚(mm)(ボデー)3.2、(前面パネル)1.6 RoHS指令(10物質対応)対応 適合キャビネット(mm)ヨコ幅700のキャビネット用
1台
8,898 税込9,788
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

車載充電ケーブルのコネクターをコンセントと共に収納可能。充電コネクターを引っ掛けるだけなのでワンタッチで取り付け・取り外しが可能です。施錠もできるコンパクトなキャビネットです。コンセントは一般社団法人日本配線システム工業会JWDS-0033に準拠したEV・PHV充電用電源プラグに対応しています。
用途EV自動車の車載充電ケーブルのコネクターをコンセントと共に収納します。 仕様内臓コンセント仕様:パナソニック EVコンセント200V用 WK4322S コンセント200V 取扱説明書(1.46MB)
1台
27,980 税込30,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

分電盤収納に適した額縁形自立キャビネット
用途・側面配線指示レール、取付穴、鋼板製図面ホルダなどが標準で揃っており使いやすい仕様です。・天面および下面には配線用開口があり、開口プレート付です。・公共建築工事標準仕様に準拠しております。・ボデー蝶番およびハンドル止め金受けが取り外し可能ですのでドアレス盤への対応が容易です。・フカサ300mm機種は、単独自立で使用可能です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
119,800 税込131,780
7日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

ラック前面はセットバックフレームデザインにより、圧倒的なケーブル収納量を実現しています。 連結面の独立式フロントサイドパネルを取り外すことにより、連結間もフレームレス空間となり配線作業が可能です。 ケーブルマネージメントフィンガー(SN25F)を1セット付属し、容易なケーブル管理とラックユニットごとの整理を可能にします。 吸気エアーダクトの併用などにより、ネットワーク機器のエアーフローをコントロール、信頼性を飛躍的に向上しています。 Cisco(R)社製スイッチ製品との相互運用性の検証により、Cisco Compatible認証を取得しています。
材質本体:鉄 規格(EIA規格)19インチ RoHS指令(10物質対応)対応 許容静荷重(kg)1000
1個
389,800 税込428,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)