仕様モーター保護兼用
寸法D(mm)78
寸法B(mm)98
寸法C(mm)60
接続方式さし込形
基準周囲温度(℃)40
逆接続可
適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2・JIS C 8211 Ann2
極数・素子数2P2E
定格電圧(V)AC100、AC100/AC200(単3)
付属品端子カバー、木ねじ
寸法A(mm)32
寸法D(mm)53.5
寸法B(mm)70
寸法C(mm)36.2
端子構造ソルダーレス端子
接続可能電線(mm2)Φ1.6mm~Φ2.6mm、 5.5~8
定格遮断容量(kA)1.5
基準周囲温度(℃)25
過電流引きはずし方式熱動
逆接続可
フレーム(AF)30
適合JIS規格JIS C 8211 Ann2
外形寸法L(mm)3000
定格電圧(V)AC125
RoHS指令(10物質対応)対応
高性能化、環境負荷削減、軽量化、カセット付属化
用途サーキットブレーカ
過電流引きはずし方式完全電磁式
逆接続可
適合JIS規格JIS C 8201-2-1Ann2
外形寸法L(mm)3000
定格電圧(V)AC125
RoHS指令(10物質対応)対応
付属品取付金具
寸法A(mm)25
寸法D(mm)78
寸法B(mm)95
寸法C(mm)60
端子構造線押え端子 M5
接続可能電線(mm2)Φ1.6~8
過電流引きはずし方式熱動-電磁
逆接続可
適合圧着端子R2-5~R5.5-5、8-5NS(JST)、R8-5S(NTM)
フレーム(AF)50
用途電源サブラック入力端子用やコンセントバーの電源ケーブル(コード)に
定格電圧(V)AC250
RoHS指令(10物質対応)対応
サーキットブレーカ
用途汎用型
定格絶縁電圧(V)(AC/DC)690/ 250
定格電流(A)200
端子構造【圧着端子用】M8
接続可能電線(mm2)最大150
カバー色グレーブルー
極数・素子数3P・3E
適合圧着端子R22-8~CR150-8
引外し方式【過電流】熱電ー電磁
1台
¥35,980
税込¥39,578
5日以内出荷
サーキットブレーカ(4P3E)
用途汎用型
質量(kg)単体1.3
規格JIS C 8201-2-1 Ann1,Ann2,IEC 60947-2
フレーム100AF
定格絶縁電圧(V)AC800
外寸法(縦×横×深さ)(mm)120×130×95.5
定格電流(A)60
適合電線(mm2)Max 60
保護機能過負荷・短絡保護
端子構造圧着端子用 M8
定格インパルス耐電圧(kV)8
定格遮断容量(kA)AC690V (6) AC500V (22) AC440V (25) AC415V (36) AC380V (36) AC200/400 (50)
極数・素子数4P3E
引外し方式熱電ー電磁
1台
¥37,980
税込¥41,778
5日以内出荷
寸法C(mm)68
接続方式表面形
過電流引きはずし方式熱動-電磁
逆接続可
適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
LAN配線等のツイストペアケーブル、光コードをラック内に引き込む場合に。
開口部に電線保護材が施されています。
塗装色ペールホワイト
仕様エッジング付
規格EIA
外形寸法D(mm)15
外形寸法W(mm)482.5
RoHS指令(10物質対応)対応
配線孔にブラシを取り付け、排熱の回り込みを防止します。
2台上下に使用(ブラシ面を内側)することで、2Uタイプとして使用できます。
パネル後面にケーブル結束部を備えた構造です。
仕様ブラシ付
材質本体:鉄
厚さ(mm)1
質量(kg)0.3
色本体:ブラック塗装
呼称1U
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥6,098
税込¥6,708
5日以内出荷
仕様モータ保護兼用●遮断時間:3分/1分/即時 切替●リセット入力: 無電圧a接点 DC5V 0.1A
適合規格JIS C 8201-2-1 Ann2・JIS C 8211 Ann2
定格電圧(V)AC100-200両用
表示感震遮断表示:地震波感知により遮断した場合、ブレーカ投入時ランプが橙色に点灯
感度動作感度:震度5強相当・250gal周期0.3s、0.5s、0.7sにて動作・ 80gal周期0.3s、0.5s、0.7sおよび250gal周期0.1sにて不動作
外形寸法D(mm)78
保護機能感震・過負荷・短絡・モータ保護兼用
相線式3Φ3W・1Φ3W・1Φ2W
外形寸法A(mm)100
外形寸法B(mm)98
逆接続不可
警報出力ブザー鳴動・電源ランプ点滅中のみ警報出力、無電圧接点 DC30V 20mA
外形寸法C(mm)60
極数・素子数3P3E
警報の表示ブザー:鳴動、ランプ:赤点滅
取付寸法F(mm)25
取付寸法G(mm)84
取付寸法H(mm)M4
付属品端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ、圧着端子
定格絶縁電圧(V)AC600/DC250
寸法C(mm)68
接続方式表面形
端子構造圧着端子用 M8
過電流引きはずし方式熱動-電磁
逆接続可
適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
付属品端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ
接続方式裏面形
過電流引きはずし方式完全電磁
逆接続可
適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
付属品端子カバー、端子ねじ、取付ねじ、木ねじ、対地バリア、封印ねじ、端子カバー止ねじ
寸法A(mm)140
定格絶縁電圧(V)AC690
寸法D(mm)130.5
寸法E(mm)343
寸法B(mm)257
寸法C(mm)103
接続方式表面形
端子構造バー端子 M12
定格遮断容量(kA)25(AC415)、50(AC200)
過電流引きはずし方式熱動-電磁
逆接続可
適合圧着端子R60-12~R325-12S/325-12
フレーム(AF)400
適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
漏電した時にブレーカが予告なしにトリップすると支障がでる回路での、予知・予防保全のための漏電警報付(無電圧信号)サーキットブレーカです。
極数・素子数3P3E
定格電圧(V)AC100、AC200、AC415(共用)
接続方式表面形
保護機能過負荷・短絡保護兼用
相線式3Φ3W・1Φ2W・1Φ3W
高速形動作時間(sec)0.1以内
定格感度電流(mA)(高速形)30/100/500切換
漏電表示方式外部警報信号出力、LED表示
過電流引きはずし方式熱動-電磁
逆接続不可
適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
サーキットブレーカ
用途汎用型 2Pタイプ
定格電流(A)100
適合電線(mm2)最大接続可能:60
端子構造圧着端子用 M8
過電流引きはずし方式熱電ー電磁
カバー色グレーブルー
極数・素子数2P2E
適合圧着端子R2-8~CR60-8
1台
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
付属品端子カバー、端子ねじ、取付ねじ、木ねじ、対地バリア、封印ねじ、端子カバー止ねじ
定格絶縁電圧(V)AC690
接続方式裏面形
端子構造バー端子 M12
定格遮断容量(kA)25(AC415)、50(AC200)
過電流引きはずし方式熱動-電磁
逆接続可
適合圧着端子R60-12~R325-12S/325-12
フレーム(AF)400
適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
用途モータ保護兼用
付属品端子カバー
寸法D(mm)80
寸法B(mm)125
寸法C(mm)62
逆接続不可
適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2・JIS C 8211 Ann2
プラグインユニット付サーキットブレーカ
用途I SAVER用分岐ブレーカ
切替方式相・切替可能 / 電圧・切替可能
フレーム【AF】100
定格絶縁電圧(V)AC250
定格電流(A)75
適合電線(mm2)max・60
保護機能過負荷・短絡・モーター保護権用
端子構造【電源側】プラグイン端子【負荷側】圧着端子用 M8
過電流引きはずし方式完全電磁式
極数・素子数2P2E
適合圧着端子R5.5-8~CB60-8
定格遮断容量(kA)(200VAC)5
1台
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
付属品端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ、圧着端子
定格絶縁電圧(V)AC600/DC250
接続方式裏面形
端子構造圧着端子用 M8
過電流引きはずし方式熱動-電磁
逆接続可
適合圧着端子R22-8~CB150-8(8S)
フレーム(AF)225
適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
仕様●遮断時間:3分/1分/即時 切替●リセット入力: 無電圧a接点 DC5V 0.1A
付属品端子カバー、封印プレート、端子カバー止ねじ、取付台、木ねじ、端子バリア、仕様ラベル
適合規格JIS C 8201-2-1 Ann2
定格電圧(V)AC100-200両用
表示感震遮断表示:地震波感知により遮断した場合、ブレーカ投入時ランプが橙色に点灯
感度動作感度:震度5強相当・250gal周期0.3s、0.5s、0.7sにて動作・ 80gal周期0.3s、0.5s、0.7sおよび250gal周期0.1sにて不動作
外形寸法D(mm)78
保護機能感震・過負荷・短絡保護兼用
相線式3Φ3W・1Φ3W・1Φ2W
端子構造線押え端子M5
接続可能電線(mm2)最大22
定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-1 Ann25(AC100、AC200)
過電流引きはずし方式熱動-電磁
外形寸法A(mm)75
外形寸法B(mm)98
逆接続不可
警報出力ブザー鳴動・電源ランプ点滅中のみ警報出力、無電圧接点 DC30V 20mA
外形寸法C(mm)60
極数・素子数3P3E
適合圧着端子R2-5~CB22-5S
フレーム(AF)50
警報の表示ブザー:鳴動、ランプ:赤点滅
取付寸法F(mm)25
取付寸法G(mm)112
付属品端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ
接続方式埋込形
過電流引きはずし方式完全電磁
逆接続可
適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
付属品端子カバー、端子ねじ、取付ねじ、木ねじ、対地バリア、封印ねじ、端子カバー止ねじ
定格絶縁電圧(V)AC690
接続方式埋込形
端子構造バー端子 M12
定格遮断容量(kA)25(AC415)、50(AC200)
過電流引きはずし方式熱動-電磁
逆接続可
適合圧着端子R60-12~R325-12S/325-12
フレーム(AF)400
適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
付属品取付金具
質量(kg)0.16
寸法A(mm)25
寸法D(mm)78
寸法B(mm)95
寸法C(mm)60
高速形動作時間(sec)0.1以内
端子構造線押え端子 M5
接続可能電線(mm2)Φ1.6~8
漏電表示方式電子式、LED表示
過電流引きはずし方式熱動-電磁
逆接続不可
適合圧着端子R2-5~R5.5-5、8-5NS(JST)、R8-5S(NTM)
フレーム(AF)50
適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
付属品端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ、圧着端子
定格絶縁電圧(V)AC600/DC250
接続方式埋込形
端子構造圧着端子用 M8
過電流引きはずし方式熱動-電磁
逆接続可
適合圧着端子R22-8~CB150-8(8S)
フレーム(AF)225
適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
極数・素子数3P3E
定格使用電圧(AC V)100/200(単3)
フレーム(AF)30
寸法A(mm)36
寸法D(mm)55
寸法C(mm)44
JIS(sym)定格遮断容量(kA)AC100/200V(単3用):2.5
過電流引きはずし方式熱動-電磁
適合JIS規格JIS C 8211 Ann2
単3中性線欠相保護付
用途サーキットブレーカ(協約型)
その他【定格不足過電圧】AC120
適合規格JIS C 8201-2-1 Ann2 / JIS C 8211 Ann2
外寸法(縦×横×深さ)(mm)75×98×78(60)
定格電流(A)50(基準周囲温度40度)
保護機能過負荷・短絡 単3中性線欠相保護兼用
相線式1Φ3W
JIS(sym)定格遮断容量(kA)ICU(AC100/200V)5
端子構造線押え端子 M5
逆接続不可
極数・素子数3P2E
適合圧着端子R2-5~CB22-5S
定格使用電圧(AC V)100/200(単3)
アンペア50AF
引外し方式【過電流】完全電磁式
定格動作過電圧(V)【欠相保護機能】AC135
定格過電圧動作時間(秒)0.5以内
1個
¥6,998
税込¥7,698
6日以内出荷
極数・素子数3P2E
定格電圧(V)AC100/AC200(単3)
過電流引きはずし方式熱動-電磁
逆接続不可
適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
警報スイッチ A(AL)付
用途ブレーカがトリップ動作したときのみ、電気的に表示するスイッチです。
カバーブレーカ:白色
電圧定格不足過:AC120、欠相保護機能 定格操作:AC135
容量定格遮断:5(KA JIS(Icu) AC100/200V)
寸法外径:75×98×78(60)(ヨコ×タテ×フカサ)
適合規格JIS C 8201-2-1 Ann2 JIS C 8211 Ann2
方式過電流引外し:完全電磁式
定格電流(A)40
保護機能過負荷・短絡 単3中性線欠相保護兼用
相線式単相三線
端子構造線押え端子 M5
逆接続不可
極数・素子数3P2E
定格使用電圧(V)100/200(単3)(AC)
定格過電圧動作時間(秒)0.5以内
1台
¥9,998
税込¥10,998
16日以内出荷
極数・素子数3P2E
定格電圧(V)AC100/AC200(単3)
高速形動作時間(sec)0.1以内
定格感度電流(mA)(高速形)30/100/500切換
漏電表示方式外部警報信号出力(端子台)、LED表示
過電流引きはずし方式熱動-電磁
逆接続不可
適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用
寸法C(mm)68
接続方式表面形
過電流引きはずし方式熱動-電磁
逆接続不可
寸法HM4
適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
極数・素子数3P3E
付属品端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ、レールホルダ、レールホルダバネ
寸法A(mm)75
定格絶縁電圧(V)AC250
寸法D(mm)78
寸法B(mm)98
寸法C(mm)60
端子構造線押え端子 M5
定格遮断容量(kA)2.5(AC200)
過電流引きはずし方式完全電磁
逆接続可
適合圧着端子R2-5~CB22-5S
適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用
定格電圧(V)AC100、AC200(両用)
寸法D(mm)78
寸法B(mm)98
寸法C(mm)60
接続方式表面形
高速形動作時間(sec)0.1以内
基準周囲温度(℃)40
適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2・JIS C 8222 Ann2
高性能化、環境負荷削減、軽量化、カセット付属化
用途漏電ブレーカ
保護機能漏電・過負荷・短絡 モータ保護兼用
高速形動作時間(sec)0.1以内
過電流引きはずし方式完全電磁式
逆接続不可
定格使用電圧(AC V)100-200両用
適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
定格遮断容量(kA)(100VAC)JIS(Icu):5
定格遮断容量(kA)(200VAC)JIS(Icu):5
感震機能付・分散型電源システム用。雷サージ、高調波対応型 3P3E
用途単三中性線欠相保護付漏電ブレーカ
仕様アンペアフレーム:50AF
付属品取付カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ
適合規格JIS C 8201-2-2 ・JIS C8222 Ann2
定格電圧(V)AC100/200(単三)
保護機能感震・漏電・過負荷・短絡・単三中性線欠相保護兼用
相線式1Φ3W
高速形定格感度電流(mA)30
高速形動作時間(sec)0.1以内
端子構造圧着端子 M5
接続可能電線(mm2)最大22(適合圧着端子:R2-5~CB22-5S)
定格使用電流(A)50
定格遮断容量(kA)5
過電流引きはずし方式完全電磁
逆接続太陽光発電設備などの配線の逆接続可能型です
極数・素子数3P3E
1個
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ