70件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途電源サブラック入力端子用やコンセントバーの電源ケーブル(コード)に 定格電圧(V)AC250 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブレーカへの直接接続ができます。
取付方式DINレール/直付け 結線方式ネジ 仕様IECレール取付:可 定格絶縁電圧(V)600 材質(基台)ポリカーボネート樹脂
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

用途電源サブラック出力端子用やコンセントバーの電源ケーブルに 定格電圧(V)AC250 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電線を直締めできます。締付状態のわかる透明端子カバー付です。 仮設工事・実験盤等にご使用ください。
取付方式DINレール/直付け 結線方式ネジ 付属品ジョイントバー、取付ねじ、木ねじ 定格絶縁電圧(V)600
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

仕様モーター保護兼用 寸法D(mm)78 寸法B(mm)98 寸法C(mm)60 接続方式さし込形 基準周囲温度(℃)40 逆接続 適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2・JIS C 8211 Ann2
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

ブレーカの端子部と同一ピッチ、同一高さのため、ブレーカとの接続が容易です。(※TBF-601~604を除く。) ブレーカと同じ幅内に収まりますのでブレーカの連続密着取付けにも対応できます。 ねじ固定・IECレール取付両用
取付方式DINレール/直付け 結線方式ネジ 仕様IECレール取付:可 定格絶縁電圧(V)600 材質(基台)ポリカーボネート樹脂
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

極数・素子数2P2E 定格電圧(V)AC100、AC100/AC200(単3) 付属品端子カバー、木ねじ 寸法A(mm)32 寸法D(mm)53.5 寸法B(mm)70 寸法C(mm)36.2 端子構造ソルダーレス端子 接続可能電線(mm2)Φ1.6mm~Φ2.6mm、 5.5~8 定格遮断容量(kA)1.5 基準周囲温度(℃)25 過電流引きはずし方式熱動 逆接続 フレーム(AF)30 適合JIS規格JIS C 8211 Ann2
1台
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

住宅用分電盤用ブレーカ
用途分岐用漏電ブレーカ 端子構造ソルダーレス端子 接続可能電線(mm2)5.5~8(Φ1.6~Φ2.6mm) 付属品端子カバー・木ねじ 周囲温度(℃)25 寸法A(mm)32 寸法B(mm)70 寸法C(mm)38 寸法D(mm)54.5 質量(kg)0.1 フレーム(AF)30
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から86日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


高性能化、環境負荷削減、軽量化、カセット付属化
用途サーキットブレーカ 過電流引きはずし方式完全電磁式 逆接続 適合JIS規格JIS C 8201-2-1Ann2
1個
2,098 税込2,308
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

用途日東工業ブレーカ専用直結形送り 定格絶縁電圧(V)600 材質(基台)ポリエステル樹脂 付属品絶縁バリヤ 端子構造圧着端子用 仕様(IECレール取付)不可
1セット(10個)
5,498 税込6,048
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

付属品取付金具 寸法A(mm)25 寸法D(mm)78 寸法B(mm)95 寸法C(mm)60 端子構造線押え端子 M5 接続可能電線(mm2)Φ1.6~8 過電流引きはずし方式熱動-電磁 逆接続 適合圧着端子R2-5~R5.5-5、8-5NS(JST)、R8-5S(NTM) フレーム(AF)50
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

プラグインスリムサーキットブレーカ
用途アイセーバー用分岐ブレーカ 外形寸法(mm)(横×縦×奥行ツメ含む):25×131×80 適合規格JIS C 8201-2-1 Ann2 端子構造(負荷側)速結端子、(電源側)プラグイン
1個
1,488 税込1,637
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サーキットブレーカ
用途汎用型 定格絶縁電圧(V)(AC/DC)690/ 250 定格電流(A)200 端子構造【圧着端子用】M8 接続可能電線(mm2)最大150 カバー色グレーブルー 極数・素子数3P・3E 適合圧着端子R22-8~CR150-8 引外し方式【過電流】熱電ー電磁
1台
35,980 税込39,578
5日以内出荷

プラグインスリムサーキットブレーカ漏電ブレーカ
用途アイセーバー用分岐ブレーカ 極数2P2E 外形寸法(mm)(横×縦×奥行ツメ含む):25×131×80 適合規格JIS C 8201-2-1 Ann2 端子構造(負荷側)速結端子、(電源側)プラグイン 定格電圧 AC V100/200
1個
5,698 税込6,268
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

寸法C(mm)68 接続方式表面形 過電流引きはずし方式熱動-電磁 逆接続 適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
1個
特価
1,498 税込1,648
当日出荷から83日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

漏電警報付プラグインスリムサーキットブレーカ
用途アイセーバー用分岐ブレーカ 外形寸法(mm)(横×縦×奥行ツメ含む):25×131×80 適合規格JIS C 8201-2-1 Ann2 端子構造(負荷側)速結端子、(電源側)プラグイン
1個
9,498 税込10,448
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

CT内臓プラグインスリムサーキットブレーカ
用途アイセーバー用分岐ブレーカ 極数2P2E 外形寸法(mm)(横×縦×奥行ツメ含む):25×131×80 適合規格JIS C 8201-2-1 Ann2 端子構造(負荷側)速結端子、(電源側)プラグイン 定格電圧 AC V100/200
1個
5,898 税込6,488
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様モータ保護兼用●遮断時間:3分/1分/即時 切替●リセット入力: 無電圧a接点 DC5V 0.1A 適合規格JIS C 8201-2-1 Ann2・JIS C 8211 Ann2 定格電圧(V)AC100-200両用 表示感震遮断表示:地震波感知により遮断した場合、ブレーカ投入時ランプが橙色に点灯 感度動作感度:震度5強相当・250gal周期0.3s、0.5s、0.7sにて動作・ 80gal周期0.3s、0.5s、0.7sおよび250gal周期0.1sにて不動作 外形寸法D(mm)78 保護機能感震・過負荷・短絡・モータ保護兼用 相線式3Φ3W・1Φ3W・1Φ2W 外形寸法A(mm)100 外形寸法B(mm)98 逆接続不可 警報出力ブザー鳴動・電源ランプ点滅中のみ警報出力、無電圧接点 DC30V 20mA 外形寸法C(mm)60 極数・素子数3P3E 警報の表示ブザー:鳴動、ランプ:赤点滅 取付寸法F(mm)25 取付寸法G(mm)84 取付寸法H(mm)M4
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

付属品端子カバー、端子ねじ、取付ねじ、木ねじ、対地バリア、封印ねじ、端子カバー止ねじ 寸法A(mm)140 定格絶縁電圧(V)AC690 寸法D(mm)130.5 寸法E(mm)343 寸法B(mm)257 寸法C(mm)103 接続方式表面形 端子構造バー端子 M12 定格遮断容量(kA)25(AC415)、50(AC200) 過電流引きはずし方式熱動-電磁 逆接続 適合圧着端子R60-12~R325-12S/325-12 フレーム(AF)400 適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
1個
44,980 税込49,478
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

付属品端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ 接続方式裏面形 過電流引きはずし方式完全電磁 逆接続 適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
1個
7,598 税込8,358
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

付属品端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ、圧着端子 定格絶縁電圧(V)AC600/DC250 寸法C(mm)68 接続方式表面形 端子構造圧着端子用 M8 過電流引きはずし方式熱動-電磁 逆接続 適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

漏電した時にブレーカが予告なしにトリップすると支障がでる回路での、予知・予防保全のための漏電警報付(無電圧信号)サーキットブレーカです。
極数・素子数3P3E 定格電圧(V)AC100、AC200、AC415(共用) 接続方式表面形 保護機能過負荷・短絡保護兼用 相線式3Φ3W・1Φ2W・1Φ3W 高速形動作時間(sec)0.1以内 定格感度電流(mA)(高速形)30/100/500切換 漏電表示方式外部警報信号出力、LED表示 過電流引きはずし方式熱動-電磁 逆接続不可 適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

サーキットブレーカ
用途汎用型 2Pタイプ 定格電流(A)100 適合電線(mm2)最大接続可能:60 端子構造圧着端子用 M8 過電流引きはずし方式熱電ー電磁 カバー色グレーブルー 極数・素子数2P2E 適合圧着端子R2-8~CR60-8
1台
17,980 税込19,778
5日以内出荷

付属品端子カバー、端子ねじ、取付ねじ、木ねじ、対地バリア、封印ねじ、端子カバー止ねじ 定格絶縁電圧(V)AC690 接続方式裏面形 端子構造バー端子 M12 定格遮断容量(kA)25(AC415)、50(AC200) 過電流引きはずし方式熱動-電磁 逆接続 適合圧着端子R60-12~R325-12S/325-12 フレーム(AF)400 適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
1個
特価
8,998 税込9,898
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途モータ保護兼用 付属品端子カバー 寸法D(mm)80 寸法B(mm)125 寸法C(mm)62 逆接続不可 適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2・JIS C 8211 Ann2
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

付属品端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ、圧着端子 定格絶縁電圧(V)AC600/DC250 接続方式裏面形 端子構造圧着端子用 M8 過電流引きはずし方式熱動-電磁 逆接続 適合圧着端子R22-8~CB150-8(8S) フレーム(AF)225 適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仕様●遮断時間:3分/1分/即時 切替●リセット入力: 無電圧a接点 DC5V 0.1A 付属品端子カバー、封印プレート、端子カバー止ねじ、取付台、木ねじ、端子バリア、仕様ラベル 適合規格JIS C 8201-2-1 Ann2 定格電圧(V)AC100-200両用 表示感震遮断表示:地震波感知により遮断した場合、ブレーカ投入時ランプが橙色に点灯 感度動作感度:震度5強相当・250gal周期0.3s、0.5s、0.7sにて動作・ 80gal周期0.3s、0.5s、0.7sおよび250gal周期0.1sにて不動作 外形寸法D(mm)78 保護機能感震・過負荷・短絡保護兼用 相線式3Φ3W・1Φ3W・1Φ2W 端子構造線押え端子M5 接続可能電線(mm2)最大22 定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-1 Ann25(AC100、AC200) 過電流引きはずし方式熱動-電磁 外形寸法A(mm)75 外形寸法B(mm)98 逆接続不可 警報出力ブザー鳴動・電源ランプ点滅中のみ警報出力、無電圧接点 DC30V 20mA 外形寸法C(mm)60 極数・素子数3P3E 適合圧着端子R2-5~CB22-5S フレーム(AF)50 警報の表示ブザー:鳴動、ランプ:赤点滅 取付寸法F(mm)25 取付寸法G(mm)112
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

付属品端子カバー、端子ねじ、取付ねじ、木ねじ、対地バリア、封印ねじ、端子カバー止ねじ 定格絶縁電圧(V)AC690 接続方式埋込形 端子構造バー端子 M12 定格遮断容量(kA)25(AC415)、50(AC200) 過電流引きはずし方式熱動-電磁 逆接続 適合圧着端子R60-12~R325-12S/325-12 フレーム(AF)400 適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
1個
59,980 税込65,978
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

付属品端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ 接続方式埋込形 過電流引きはずし方式完全電磁 逆接続 適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

付属品取付金具 質量(kg)0.16 寸法A(mm)25 寸法D(mm)78 寸法B(mm)95 寸法C(mm)60 高速形動作時間(sec)0.1以内 端子構造線押え端子 M5 接続可能電線(mm2)Φ1.6~8 漏電表示方式電子式、LED表示 過電流引きはずし方式熱動-電磁 逆接続不可 適合圧着端子R2-5~R5.5-5、8-5NS(JST)、R8-5S(NTM) フレーム(AF)50 適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
1個
6,698 税込7,368
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

付属品端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ、圧着端子 定格絶縁電圧(V)AC600/DC250 接続方式埋込形 端子構造圧着端子用 M8 過電流引きはずし方式熱動-電磁 逆接続 適合圧着端子R22-8~CB150-8(8S) フレーム(AF)225 適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
1個
33,980 税込37,378
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

豊富な品揃えにより、入線仕様に合わせた選定が可能です。基本ユニットと合わせてご選定ください。 基本ユニット(IPDP)に主幹ブレーカ・端子台を接続する「繋ぎ用導体、取付台」セットです。(IPDP-400は除く)
セット内容繋ぎ用導体、取付台 材質主幹リードバー:銅、ブレーカ取付台:鋼板 表面処理光沢すずめっき(銅)、取付台:亜鉛めっき
1台
2,798 税込3,078
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

極数・素子数3P3E 定格使用電圧(AC V)100/200(単3) フレーム(AF)30 寸法A(mm)36 寸法D(mm)55 寸法C(mm)44 JIS(sym)定格遮断容量(kA)AC100/200V(単3用):2.5 過電流引きはずし方式熱動-電磁 適合JIS規格JIS C 8211 Ann2
1個
8,698 税込9,568
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

単3中性線欠相保護付
用途サーキットブレーカ(協約型) その他【定格不足過電圧】AC120 適合規格JIS C 8201-2-1 Ann2 / JIS C 8211 Ann2 外寸法(縦×横×深さ)(mm)75×98×78(60) 定格電流(A)50(基準周囲温度40度) 保護機能過負荷・短絡 単3中性線欠相保護兼用 相線式1Φ3W JIS(sym)定格遮断容量(kA)ICU(AC100/200V)5 端子構造線押え端子 M5 逆接続不可 極数・素子数3P2E 適合圧着端子R2-5~CB22-5S 定格使用電圧(AC V)100/200(単3) アンペア50AF 引外し方式【過電流】完全電磁式 定格動作過電圧(V)【欠相保護機能】AC135 定格過電圧動作時間(秒)0.5以内
1個
6,998 税込7,698
6日以内出荷

極数・素子数3P2E 定格電圧(V)AC100/AC200(単3) 過電流引きはずし方式熱動-電磁 逆接続不可 適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
1個
7,898 税込8,688
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)


豊富な品揃えにより、入線仕様に合わせた選定が可能です。 基本ユニットと合わせてご選定ください。 基本ユニット(IPDS)に主幹ブレーカ・端子台を接続する「繋ぎ用導体・取付台」セットです。
セット内容繋ぎ用導体、取付台 材質本体:銅、取付台:鋼板 表面処理光沢すずめっき(銅)、取付台:亜鉛めっき
1台
3,798 税込4,178
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

豊富な品揃えにより、入線仕様に合わせた選定が可能です。 基本ユニットと合わせてご選定ください。 基本ユニット(IPDS)に主幹ブレーカ・端子台を接続する「繋ぎ用導体・取付台」セットです。
セット内容繋ぎ用導体、取付台 材質主幹リードバー:銅、ブレーカ取付台:鋼板 表面処理光沢すずめっき(銅)、取付台:亜鉛めっき
1台
3,798 税込4,178
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

豊富な品揃えにより、入線仕様に合わせた選定が可能です。 基本ユニットと合わせてご選定ください。 基本ユニット(IPDS)に主幹ブレーカ・端子台を接続する「繋ぎ用導体・取付台」セットです。
表面処理光沢すずめっき(銅)
1台
4,198 税込4,618
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)