10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
基本ユニット(IPD-PA)に主幹ブレーカを接続する連結バーとブレーカ取付台がセットになっています。
材質主幹リードバー:銅、ブレーカ取付台:鉄、ジョイントバー:銅 本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1) 表面処理光沢すずめっき(銅)
1台
12,980 税込14,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

豊富な品揃えにより、入線仕様に合わせた選定が可能です。基本ユニットと合わせてご選定ください。 基本ユニット(IPDP)に主幹ブレーカ・端子台を接続する「繋ぎ用導体、取付台」セットです。(IPDP-400は除く)
セット内容繋ぎ用導体、取付台 材質主幹リードバー:銅、ブレーカ取付台:鋼板 表面処理光沢すずめっき(銅)、取付台:亜鉛めっき
1台
2,798 税込3,078
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

豊富な品揃えにより、入線仕様に合わせた選定が可能です。 基本ユニットと合わせてご選定ください。 基本ユニット(IPDS)に主幹ブレーカ・端子台を接続する「繋ぎ用導体・取付台」セットです。
セット内容繋ぎ用導体、取付台 材質主幹リードバー:銅、ブレーカ取付台:鋼板 表面処理光沢すずめっき(銅)、取付台:亜鉛めっき
1台
3,798 税込4,178
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

豊富な品揃えにより、入線仕様に合わせた選定が可能です。 基本ユニットと合わせてご選定ください。 基本ユニット(IPDS)に主幹ブレーカ・端子台を接続する「繋ぎ用導体・取付台」セットです。
セット内容繋ぎ用導体、取付台 材質本体:銅、取付台:鋼板 表面処理光沢すずめっき(銅)、取付台:亜鉛めっき
1台
3,798 税込4,178
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日東工業FSL LANタイプ
エコ商品
台板、天井換気扇と配線処理用パーツがセットになっています。
材質本体:鉄 本体:ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5) 規格19インチ RoHS指令(10物質対応)対応 許容静荷重(kg)600
1個
199,800 税込219,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

豊富な品揃えにより、入線仕様に合わせた選定が可能です。 基本ユニットと合わせてご選定ください。 基本ユニット(IPDS)に主幹ブレーカ・端子台を接続する「繋ぎ用導体・取付台」セットです。
表面処理光沢すずめっき(銅)
1台
4,198 税込4,618
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

豊富な品揃えにより、入線仕様に合わせた選定が可能です。 基本ユニットと合わせてご選定ください。 基本ユニット(IPDS)に主幹ブレーカ・端子台を接続する「繋ぎ用導体・取付台」セットです。
表面処理光沢すずめっき(銅)
1台
4,198 税込4,618
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ラック前面はセットバックフレームデザインにより、圧倒的なケーブル収納量を実現しています。 連結面の独立式フロントサイドパネルを取り外すことにより、連結間もフレームレス空間となり配線作業が可能です。 ケーブルマネージメントフィンガー(SN25F)を1セット付属し、容易なケーブル管理とラックユニットごとの整理を可能にします。 吸気エアーダクトの併用などにより、ネットワーク機器のエアーフローをコントロール、信頼性を飛躍的に向上しています。 Cisco(R)社製スイッチ製品との相互運用性の検証により、Cisco Compatible認証を取得しています。
材質本体:鉄 規格(EIA規格)19インチ RoHS指令(10物質対応)対応 許容静荷重(kg)1000
1個
369,800 税込406,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ユニット構成により組立効率が向上します。 分岐取付台がセットになっていますので、機種選定が容易に行えます。 主幹に経済形ブレーカ、分岐に協約形(スリム)ブレーカを搭載することで(支持)高さが揃います。 Nタイプ用の分岐リード板を選定することで、簡単に分岐が組立て可能です。 定格電圧AC200Vまで使用可能です。
セット内容バーホルダ、主幹バー、主幹リードバー、分岐取付台セット、分岐ベース、ブレーカ取付台 材質本体:銅、取付台:鋼板、バリアホルダ:ポリカーボネート、ベース:鋼板 表面処理光沢すずめっき(銅)、取付台:亜鉛めっき 保護板支持金具(mm)99用(キャビネットフカサ160用)
1台
5,498 税込6,048
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

日東工業BX-L 換気扇取付金具
エコ商品
熱機器収納キャビネット(B-L(S)・S-L(S))の扉およびボデーに換気扇を取付ける場合にご使用ください。
材質 塗装色ファンベース/クリーム塗装(2.5Y8/2)ホルダ/クロムめっき 板厚(mm)1.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
2,698 税込2,968
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)