作業性のアップとスッキリ配線に。
材質には、硬質塩化ビニールを使用していますので、弾力性があり、腐食の心配もありません。
原料の特殊配合により熱軟化を防ぎ、耐熱性を強化しています。
絶縁性に優れ、自己消火性です(難燃性UL94-V0)。
材質軟質塩化ビニル
長さ(mm)2000
色グレー
寸法L(mm)2000
ダクト内を分割します。
仕様裏面シール付
セット内容10コ入
材質本体:硬質塩化ビニル
色本体:グレー
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
¥6,198
税込¥6,818
5日以内出荷
キャビネット内のダクト取付用にご利用ください。
他のパーツ取り付けに干渉しない段曲げ構造です。
セット内容金具2コ、取付ねじ
材質本体:鉄
質量(kg)0.1
表面処理クロメートめっき
板厚(mm)2.3
RoHS指令(10物質対応)対応
適合キャビネット(mm)FS、FJ、FZ、E、SE
1セット(2個)
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
分・配電盤、制御盤、操作盤など、盤内のダクト取付金具としてご利用ください。
配線ダクト(BP52)を合わせてご利用ください。
材質鋼板
表面処理三価クロメートめっき
板厚(mm)1.6
ダクトの背面部がありませんので、配線後の施工も可能です。
前面パネルの取外しが簡単にでき、配線作業や保守・点検が容易です。
上下左右面にねじ等の突起物がありませんので、分電盤を複数並べて使用することができます。
材質鉄
付属品キャビネット取付用ねじ付
板厚(mm)ボデー:1.6、前面パネル:1.2
RoHS指令(10物質対応)対応
ダクトの背面部がありませんので、配線後の施工も可能です。
用途前面パネルの取り外しが簡単にでき、配線作業や保守、点検が容易です。上下左右面にねじなどの突起物がありませんので、分電盤を複数並べて使用することができます。キャビネット取付用ねじ付
材質鉄
板厚(mm)【ボデー】1.6【前面パネル】1.2
RoHS指令(10物質対応)対応
ユニットが引出し式になっており、引出しご必要に応じて傾斜(約25°)での切替え作業が可能。ケーブルガイド(蛇腹)により配線作業が容易で引出し稼働時の光ファイバ保護が可能。奥行きの浅いラックに搭載可能。(D=600)。丸型ケーブル、ドロップケーブル、インドアケーブルなどの固定が可能。光ケーブルは背面から4条(増設により最大6条)、側面から4条入線可能。(最大ケーブル径21mm)。クランプユニットを移動することにより、背面(水平、垂直)側面(水平、垂直)などの入線方向の変更が可能。アルミ製のため軽量。プラケットの移動によりユニット位置の変更が可能(前:50mm、100mm)。機器取付開口寸法が450mm以上のJIS規格ラックに搭載可能。
材質アルミ
付属品補強熱スリーブ(単心仕様:60mm、4心テープ仕様:40mm) 、保護チューブ、インシュロック、結束テープ、結束テープ用ベース
規格EIA
外形寸法W(mm)482.5
ラック前面はセットバックフレームデザインにより、圧倒的なケーブル収納量を実現しています。
連結面の独立式フロントサイドパネルを取り外すことにより、連結間もフレームレス空間となり配線作業が可能です。
ケーブルマネージメントフィンガー(SN25F)を1セット付属し、容易なケーブル管理とラックユニットごとの整理を可能にします。
吸気エアーダクトの併用などにより、ネットワーク機器のエアーフローをコントロール、信頼性を飛躍的に向上しています。
Cisco(R)社製スイッチ製品との相互運用性の検証により、Cisco Compatible認証を取得しています。
材質本体:鉄
規格(EIA規格)19インチ
RoHS指令(10物質対応)対応
許容静荷重(kg)1000
関連キーワード