9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
作業性のアップとスッキリ配線に。 材質には、硬質塩化ビニールを使用していますので、弾力性があり、腐食の心配もありません。 原料の特殊配合により熱軟化を防ぎ、耐熱性を強化しています。 絶縁性に優れ、自己消火性です(難燃性UL94-V0)。
材質軟質塩化ビニル 長さ(mm)2000 グレー 寸法L(mm)2000
1セット(10個)ほか
13,980 税込15,378
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

日東工業配線ダクト
RoHS
ダクト内を分割します。
仕様裏面シール付 セット内容10コ入 材質本体:硬質塩化ビニル 本体:グレー RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
6,198 税込6,818
5日以内出荷

キャビネット内のダクト取付用にご利用ください。 他のパーツ取り付けに干渉しない段曲げ構造です。
セット内容金具2コ、取付ねじ 材質本体:鉄 質量(kg)0.1 表面処理クロメートめっき 板厚(mm)2.3 RoHS指令(10物質対応)対応 適合キャビネット(mm)FS、FJ、FZ、E、SE
1セット(2個)
1,098 税込1,208
5日以内出荷

日東工業ABCパーツ(DTK)
分・配電盤、制御盤、操作盤など、盤内のダクト取付金具としてご利用ください。 配線ダクト(BP52)を合わせてご利用ください。
材質鋼板 表面処理三価クロメートめっき 板厚(mm)1.6
1セット(10個)
4,698 税込5,168
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダクトの背面部がありませんので、配線後の施工も可能です。
用途前面パネルの取り外しが簡単にでき、配線作業や保守、点検が容易です。上下左右面にねじなどの突起物がありませんので、分電盤を複数並べて使用することができます。キャビネット取付用ねじ付 材質 板厚(mm)【ボデー】1.6【前面パネル】1.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

ダクトの背面部がありませんので、配線後の施工も可能です。 前面パネルの取外しが簡単にでき、配線作業や保守・点検が容易です。 上下左右面にねじ等の突起物がありませんので、分電盤を複数並べて使用することができます。
材質 付属品キャビネット取付用ねじ付 板厚(mm)ボデー:1.6、前面パネル:1.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

ユニットが引出し式になっており、引出しご必要に応じて傾斜(約25°)での切替え作業が可能。ケーブルガイド(蛇腹)により配線作業が容易で引出し稼働時の光ファイバ保護が可能。奥行きの浅いラックに搭載可能。(D=600)。丸型ケーブル、ドロップケーブル、インドアケーブルなどの固定が可能。光ケーブルは背面から4条(増設により最大6条)、側面から4条入線可能。(最大ケーブル径21mm)。クランプユニットを移動することにより、背面(水平、垂直)側面(水平、垂直)などの入線方向の変更が可能。アルミ製のため軽量。プラケットの移動によりユニット位置の変更が可能(前:50mm、100mm)。機器取付開口寸法が450mm以上のJIS規格ラックに搭載可能。
材質アルミ 付属品補強熱スリーブ(単心仕様:60mm、4心テープ仕様:40mm) 、保護チューブ、インシュロック、結束テープ、結束テープ用ベース 規格EIA 外形寸法W(mm)482.5
1個
42,980 税込47,278
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

ラック前面はセットバックフレームデザインにより、圧倒的なケーブル収納量を実現しています。 連結面の独立式フロントサイドパネルを取り外すことにより、連結間もフレームレス空間となり配線作業が可能です。 ケーブルマネージメントフィンガー(SN25F)を1セット付属し、容易なケーブル管理とラックユニットごとの整理を可能にします。 吸気エアーダクトの併用などにより、ネットワーク機器のエアーフローをコントロール、信頼性を飛躍的に向上しています。 Cisco(R)社製スイッチ製品との相互運用性の検証により、Cisco Compatible認証を取得しています。
材質本体:鉄 規格(EIA規格)19インチ RoHS指令(10物質対応)対応 許容静荷重(kg)1000
1個
389,800 税込428,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)