「配線表示」の検索結果
特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
付属品取付金具
質量(kg)0.16
寸法A(mm)25
寸法D(mm)78
寸法B(mm)95
寸法C(mm)60
高速形動作時間(sec)0.1以内
端子構造線押え端子 M5
接続可能電線(mm2)Φ1.6~8
漏電表示方式電子式、LED表示
過電流引きはずし方式熱動-電磁
逆接続不可
適合圧着端子R2-5~R5.5-5、8-5NS(JST)、R8-5S(NTM)
フレーム(AF)50
適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
電柱やポールに巻き付け、留具をロックするだけで固定ができ、施工が容易です。
ラチェット式の留具により専用工具が不要です。
材質バンド:SUS304・留具:SUS304
板厚(mm)0.3
RoHS指令(10物質対応)対応
震度5強相当以上の地震を感知し、ブレーカを自動遮断します。
ブレーカと感震機能を一体化し、省スペース・省配線・省施工に貢献します。
仕様【遮断時間】3分/1分/即時切替
定格電圧(V)AC100/AC200(単3)
表示【警報】ブザー:鳴動・ランプ:赤点滅、【感電遮断】感震機能により遮断した場合、ブレーカ投入時ランプが橙色に点灯
感度【動作】震度5強相当(250gal周期0.3s、0.5s、0.7sにて動作・80gal周期0.3s、0.5s、0.7sおよび250gal周期0.1sにて不動作)
リセット【入力】無電圧a接点 DC5V 0.1A
定格遮断容量(kA)5
定格感度電流(mA)30
警報出力ブザーが鳴動、ランプが赤点滅する間警報を出力オープンコレクタ DC30V 20mA
極数・素子数3P3E
ラック内の温度をデジタル表示します。
ラック内温度によりファンをON・OFF制御可能です。( 有電圧AC100V a接点出力)
温度異常時は警報出力が可能です(無電圧a接点出力)
電源プラグ接続の簡単配線です。(電源およびファン配線部)
仕様警報接点付、AC100-240V用センサ長さ約2m
材質本体:鉄
質量(kg)0.5
色本体:ブラック塗装
板厚(mm)1.6
呼称1U
誘導負荷(A)AC100V 1(cosθ=0.4)
制御容量(有電圧a接点出力)AC100V 2A(抵抗負荷)
警報容量(無電圧a接点出力)AC250V 2A(抵抗負荷)
1台
¥41,980
税込¥46,178
4日以内出荷
電柱やポールに巻き付け、留具をロックするだけで固定ができ、施工が容易です。
材質バンド:PET・留具:POM
板厚(mm)0.5
バンド幅(mm)10
適合レール配線ケーブルの固定、表示用看板などのポール取付け
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様●遮断時間:3分/1分/即時 切替●リセット入力: 無電圧a接点 DC5V 0.1A
付属品端子カバー、封印プレート、端子カバー止ねじ、取付台、木ねじ、端子バリア、仕様ラベル
適合規格JIS C 8201-2-1 Ann2
定格電圧(V)AC100-200両用
表示感震遮断表示:地震波感知により遮断した場合、ブレーカ投入時ランプが橙色に点灯
感度動作感度:震度5強相当・250gal周期0.3s、0.5s、0.7sにて動作・ 80gal周期0.3s、0.5s、0.7sおよび250gal周期0.1sにて不動作
外形寸法D(mm)78
保護機能感震・過負荷・短絡保護兼用
相線式3Φ3W・1Φ3W・1Φ2W
端子構造線押え端子M5
接続可能電線(mm2)最大22
定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-1 Ann25(AC100、AC200)
過電流引きはずし方式熱動-電磁
外形寸法A(mm)75
外形寸法B(mm)98
逆接続不可
警報出力ブザー鳴動・電源ランプ点滅中のみ警報出力、無電圧接点 DC30V 20mA
外形寸法C(mm)60
極数・素子数3P3E
適合圧着端子R2-5~CB22-5S
フレーム(AF)50
警報の表示ブザー:鳴動、ランプ:赤点滅
取付寸法F(mm)25
取付寸法G(mm)112
仕様モータ保護兼用●遮断時間:3分/1分/即時 切替●リセット入力: 無電圧a接点 DC5V 0.1A
適合規格JIS C 8201-2-1 Ann2・JIS C 8211 Ann2
定格電圧(V)AC100-200両用
表示感震遮断表示:地震波感知により遮断した場合、ブレーカ投入時ランプが橙色に点灯
感度動作感度:震度5強相当・250gal周期0.3s、0.5s、0.7sにて動作・ 80gal周期0.3s、0.5s、0.7sおよび250gal周期0.1sにて不動作
外形寸法D(mm)78
保護機能感震・過負荷・短絡・モータ保護兼用
相線式3Φ3W・1Φ3W・1Φ2W
外形寸法A(mm)100
外形寸法B(mm)98
逆接続不可
警報出力ブザー鳴動・電源ランプ点滅中のみ警報出力、無電圧接点 DC30V 20mA
外形寸法C(mm)60
極数・素子数3P3E
警報の表示ブザー:鳴動、ランプ:赤点滅
取付寸法F(mm)25
取付寸法G(mm)84
取付寸法H(mm)M4
警報スイッチ A(AL)付
用途ブレーカがトリップ動作したときのみ、電気的に表示するスイッチです。
カバーブレーカ:白色
電圧定格不足過:AC120、欠相保護機能 定格操作:AC135
容量定格遮断:5(KA JIS(Icu) AC100/200V)
寸法外径:75×98×78(60)(ヨコ×タテ×フカサ)
適合規格JIS C 8201-2-1 Ann2 JIS C 8211 Ann2
方式過電流引外し:完全電磁式
定格電流(A)40
保護機能過負荷・短絡 単3中性線欠相保護兼用
相線式単相三線
端子構造線押え端子 M5
逆接続不可
極数・素子数3P2E
定格使用電圧(V)100/200(単3)(AC)
定格過電圧動作時間(秒)0.5以内
1台
¥11,980
税込¥13,178
16日以内出荷
関連キーワード