「重量用レール」の検索結果
特価
本日12月21日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
材質鉄
表面処理クロメートめっき
板厚(mm)3.2
RoHS指令(10物質対応)対応
搭載可能質量(kg)150/2本(等分布荷重)
ラック最下部へも取り付けできます。
セット内容2本入
材質本体:鉄
厚さ(mm)3.2
RoHS指令(10物質対応)対応
重量用台板の取付けは、前面からファスナにてワンタッチで固定できます。(ねじ不要)
固定ベルト(RD821)取付用穴が付いていますので機器の固定が可能です。
材質重量用台板、重量用L型レール:鉄 t2.3
外形寸法W(mm)450
外形寸法H(mm)20.5
RoHS指令(10物質対応)対応
搭載可能質量(kg)150
固定用ベルト(RD821)取付用穴が付いていますので機器の固定が可能です。
材質重量用スライド式台板、山型レール:鉄 t2.3
セット内容重量用スライド式台板1コ、山型レール2本、スライドレール2本
規格EIA
外形寸法W(mm)422
外形寸法H(mm)43.5
呼称1U
RoHS指令(10物質対応)対応
搭載可能質量(kg)100
マウントレール、マウントアングル、レール取付アダプタ、重量用レールD、スライドレールWがセットになっています。
(※適合キャビネットがヨコ600の場合、スライドレールWは含まれていません。)
天井固定型です。
マウントレールは25mmピッチで前後に移動できます。また、ヨコ800mmの場合、左右に50mmまで25mmピッチで移動できます。
標準マウント高さ(H)は約700mmで15U取付け可能です。(レールを含めた使用スペースは高さ約750mm)
パネル取付穴ピッチはEIA規格(19型)に準拠しています。
マウントレール、マウントアングルにはほとんどのラックオプションが取付け可能です。
材質(マウントレール、マウントアングル)鉄 2.3mm/ライトベージュ塗装(5Y7/1) (レール取付アダプタ)鉄 2.3mm/クロメートめっき (重量用レールD)鉄 3.2mm/クロメートめっき (スライドレールW)溶融亜鉛めっき鋼板 2.3mm
RoHS指令(10物質対応)対応
重量用スライド式台板、スライドレール、山型レールがセットになっています。
固定用ベルト(RD821)取付用穴が付いていますので機器の固定が可能です。
セット内容重量用スライド式台板×1コ(鉄t2.3)山型レール×2本(鉄t2.3)スライドレール×2本
質量(kg)13
色本体:ブラック塗装
呼称1U
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥66,980
税込¥73,678
4日以内出荷
色本体:ブラック塗装
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード