防塵・防水性能はIP65で高気密です。
屋外での使用が可能です。
電波透過性に優れており、無線LAN機器等の収納が可能です。
高強度・難燃性樹脂を採用しています。
鉄製基板タイプは亜鉛めっき鋼板製でアースねじを付属しており、接地作業が容易に行えます。
色ベージュ色(5Y7/1)
材質PC+ABS樹脂
保護等級IP65
板厚(mm)(ボックス)扉3~4
ハンドル小型平面ハンドル(キーNo.N200)
設置場所屋内・屋外兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
扉形式片扉
塗装色ライトベージュ塗装(5Y7/1)LB色(日塗工L25-70B)
材質鉄
規格CA(CA-G04)
保護等級IP3X
設置場所屋内用
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネット板厚(mm)カバー:1.2、ボデー:1.2
扉形式カバー:ねじ止め
付属品取付ねじ付
材質鋼板
表面処理溶融亜鉛めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
付属品取付ねじ付
材質鋼板
表面処理溶融亜鉛めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネットのケーブル引込口での電線支持にご利用ください。
広いケーブル挿入口と充填材不要により作業性が向上します。
色本体:ライトベージュ(5Y7/1)半ツヤ、パッキン:ダークグレー
板厚(mm)1.6
材質鉄
保護等級IP66
設置場所屋内用
材質(基板)鉄製(亜鉛めっき鋼板製)1.6mm
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネット板厚(mm)カバー:1.6ボデー:1.6
扉形式カバー・4点ねじ止めタイプ
中継用、端子台収納用に適した小型の防塵・防水形ステンレスターミナルボックス。開口部周縁は簡易水切構造で、防塵・防水効果を高めた構造です。基板には、IECレール取付用の穴があいています。カバー止めねじは脱落防止構造です。
キャビネット板厚(mm)カバー、ボデー:1
塗装色ミラー仕上(塗装なし)
仕様防塵・防水構造
材質ステンレス(SUS304)
保護等級IP55
有効深さ(mm)65
設置場所屋内・屋外兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
扉形式カバー:ねじ止め(ステンレス製)
取付基板鉄製基板(溶融亜鉛めっき鋼板製)(方眼目盛なし)(1.6mm)
配電盤、制御盤、操作盤内のボリュームやトグルスイッチの取付金具としてご利用ください。
材質鋼板
表面処理三価クロメートめっき
板厚(mm)1.6
屋内専用です。
キャビネット内にリミットスイッチを取り付ける際にご利用ください。
仕様FUL、RA、RAV、Eシリーズ(タテ1200mm以下)
材質鉄
質量(kg)0.1
アクチュエータの種類パネル取付押ボタン形
端子の種類ねじ締め端子
表面処理溶融亜鉛めっき鋼板
板厚(mm)1.6
定格通電電流(A)15
RoHS指令(10物質対応)対応
接点間隔(mm)0.5
1台
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
材質鉄
ハンドルIPハンドル・コーナータイプ
保護等級IP65
扉開閉方式片扉
設置場所屋内用
材質(基板)鉄製(亜鉛めっき鋼板製)1.6mm
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6
万能パネルを扉裏面や、ボデーに取り付けの際にご利用ください。
材質本体:鋼板
表面処理溶融亜鉛めっき
板厚(mm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
分・配電盤、制御盤、操作盤など、盤内のダクト取付金具としてご利用ください。
配線ダクト(BP52)を合わせてご利用ください。
材質鋼板
表面処理三価クロメートめっき
板厚(mm)1.6
押ボタンスイッチ取付金具としてご利用ください。
材質鋼板
表面処理三価クロメートめっき
板厚(mm)1.6
材質鉄
保護等級IP66
設置場所屋内用
材質(基板)鉄製(亜鉛めっき鋼板製)1.6mm
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネット板厚(mm)カバー:1.6ボデー:1.6
扉形式片扉・ねじ止めドアタイプ
セット内容スリット付基板 1コ、支持金具 4コ、ねじ部品 一式、結束テープ
材質スリット付基板:鉄、支持金具:溶融亜鉛めっき鋼板
板厚(mm)スリット付基板:1.2、支持金具:1.6
許容質量(kg)3
□48mmのDIN規格機器取付けの際にご利用ください。
材質鋼板
表面処理三価クロメートめっき
板厚(mm)1.6
1セット(10個)
¥9,698
税込¥10,668
4日以内出荷
材質亜鉛鋼板
板厚(mm)1.6
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様屋内用
材質本体:鉄
質量(kg)6.2
規格IP66
有効深さ(mm)103
RoHS指令(10物質対応)対応
適合基板寸法(mm)(鉄製基板)(溶融亜鉛めっき鋼板製)(方眼目盛なし)1.6
キャビネット板厚(mm)扉1.6、ボデー1.6
扉形式(カバー)4点ねじ止めタイプ
ファンと共締めのため端子台取付けの穴加工が不要です。
□92mmファンと□120mmファンに適用します。
材質鋼板
寸法E(mm)Φ5
表面処理三価クロメートめっき
板厚(mm)1.6
扉上下面にサラ穴をあけていただくことにより基板用レールの取り付けが可能です。
セット内容レール2本、レール取付金具4コ、取付ねじ
材質本体:鋼板
表面処理溶融亜鉛めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
専用の主幹リードバー(UN-J)との組合わせにより主幹ブレーカとの接続が簡単に行えます。
摘要の分岐リード板・Nタイプ、分岐取付台を使用することで、省施工、省スペース化できます。(分岐リード板使用時には、M6タップ付の銅バーをご利用ください。)
定格電圧AC200Vまで使用可能です。
材質取付台:鋼板、樹脂部:ポリカーボネート
表面処理取付台:溶融亜鉛めっき
板厚(mm)(取付台)1.6
RoHS指令(10物質対応)対応
有効深さX(mm)143
材質鉄
保護等級IP66
扉開閉方式片扉・ねじ止めドアタイプ
設置場所屋内用
材質(基板)鉄製(亜鉛めっき鋼板製)1.6mm
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6
各種メーター、機器などの予備パネルカットや不要になったパネルカットのブラインドにご利用ください。
各メーカー(三菱電機(株)、東洋計器(株)、富士電機(株)など)のメーターに適用可能です。
材質鋼板
色黒
付属品フランジナット2コ
板厚(mm)1.6
関連キーワード