30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)



1個
3,198 税込3,518
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

定格絶縁電圧(V)500 逆接続 寸法HM4 定格使用電圧(AC V)460 定格使用電圧(DC V)125
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


商用電源・非常用電源の切替およびモータ負荷の切替を行うブレーカ形状の切替開閉器です。
定格電流(A)30 極数・素子数2P
1個
9,698 税込10,668
当日出荷

業界最小サイズを実現しています。 電気用品安全法に準拠しています。
1個
44,980 税込49,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

深さ(mm)120 種類標準分電盤 縦(mm)400 ブレーカ種類漏電ブレーカ
1個
33,980 税込37,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
43,980 税込48,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1台
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

1台
47,980 税込52,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1台
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

1台
65,980 税込72,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

付属機器取付スペースに取付可能。 別系統の電源の引込開閉器を取付ける場合にご利用ください。
仕様セパレータ・HMD用
1個
589 税込648
3日以内出荷

ノントリップスイッチ
用途ノントリップスイッチはサーキットブレーカ(NE)から引外し素子を除いた開閉器です 付属品端子カバー、封印プレート、丸木ねじ 4×55、なべ小ねじ M4×50、IECレールホルダ、レールホルダバネ 質量(kg)単体:0.35 寸法横75×縦98×深さ78 極数3P 定格電流(A)30 保護機能開閉器 端子構造線押え端子 M5 極数・素子数3P0E フレーム(AF)30 適用電線断面積(mm2)MAX・22 定格使用電圧(V)AC460、DC125
1台
3,998 税込4,398
6日以内出荷

日東工業MB-X 配電函
コンパクトなモータ開閉器用のプラスチック製箱入ブレーカ
用途モータの手元開閉器として適しています その他【ブレーカ】NE53CX 材質ABS樹脂 質量(kg)0.67 ライトベージュ色(5Y7/1) 極数3P MCB 定格電流(A)30 関連資料(0.07MB) 外形寸法(横×縦×深さ)(mm)100×158×72(84)
1台
4,298 税込4,728
6日以内出荷

日東工業MB-X 配電函
コンパクトなモータ開閉器用のプラスチック製箱入ブレーカ
用途モータの手元開閉器として適しています 仕様収納ブレーカ:NE53CX 材質ABS樹脂 質量(kg)0.67 ライトベージュ色(5Y7/1) 極数3P MCB 外寸法(縦×横×深さ)(mm)100×158×72(84) 定格電流(A)15 関連資料(0.07MB)
1台
4,398 税込4,838
6日以内出荷

日東工業MB53X配電函
モータ開閉器用のプラスチック製箱入ブレーカ
用途モータの手元開閉器として適しています。プラスチックケースですので感電の恐れが少なく、アース工事も不要です。 仕様【収納ブレーカ】NE53CX 材質【キャビネット】ABS樹脂 容量(kW)【電動機】0.75 質量(kg)0.67 ライトベージュ(5Y7/1) 極数3P 定格電流(A)4.2 外形寸法(横×縦×深さ)(mm)100×158×72
1台
4,898 税込5,388
4日以内出荷

日東工業MB53X配電函
モータ開閉器用のプラスチック製箱入ブレーカ(屋内用)
用途モータの手元開閉器として適しています。プラスチックケースですので感電の恐れが少なく、アース工事も不要です。 質量(kg)0.67 ライトベージュ色(5Y7/1) 極数3P ブレーカ収納:NE53CX 外形寸法(横×縦×深さ)(mm)100×158×84 材質(キャビネット)ABS樹脂
1台
4,298 税込4,728
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

日東工業MB53X配電函
モータ開閉器用のプラスチック製箱入ブレーカ
用途モータの手元開閉器として適しています。プラスチックケースですので感電の恐れが少なく、アース工事も不要です。 容量(kW)電動機:0.4 質量(kg)0.67 ライトベージュ(5Y7/1) 極数3P 定格電流(A)2.6 ブレーカ収納:NE53CX 外形寸法(横×縦×深さ)(mm)100×158×72 材質(キャビネット)ABS樹脂
1台
4,898 税込5,388
6日以内出荷



ポータブル電源をつないで照明やコンセントが使用可能なホーム分電盤 ・蓄電池などの非常用電源設備が普及しにくいマンションやアパートにも施工可能です。 ・ライフスタイルに合わせてバッテリー容量など使用するポータブル電源を自由に選択可能です。 ・定置用蓄電池で行う蓄電池・パソコンの取付作業や屋外から屋内への配線作業などの電気工事が不要です。
用途ポータブル電源用手動切替盤の機種の選定1外部電源の中性点に設置工事が不要な場合:HCD2DS3-22BM1PTを選定 2外部電源の中性点に設置工事が必要な場合:HCD2DS3-22BE1PTを選定 寸法(mm)280(半埋込:264) ホワイト色(N9.5) 電流(A)手動切替開閉器:30 定格電圧(V)100 定格電流(A)外部電源用インレット:15 ブレーカ外部電源用:サーキットブレーカ15A 相線式単相2線式 アース端子5連 関連部品HP-PT ポータブル電源用手動切替盤・オプション・ケーブル 定格容量(W)外部電源用インレット:1500 関連資料(0.11MB) 分岐回路数100V 2P1E20A:2、100V 2P1E20A:0、分岐回路数+予備スペース:2+2 盤定格(A)30 取扱説明書(3.61MB)
1台
35,980 税込39,578
3日以内出荷

仕様露出・半埋込共用型、創蓄エネ対応 ホワイトN9.5 タイププラスチック製・ドア付 連結数5連(連結アース端子) 開閉器(ブレーカ)手動切替開閉器:30A
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1台
54,980 税込60,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

1台
77,980 税込85,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1台
54,980 税込60,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

1台
79,980 税込87,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ポータブル電源をつないで照明やコンセントが使用可能なホーム分電盤 ・蓄電池などの非常用電源設備が普及しにくいマンションやアパートにも施工可能です。 ・ライフスタイルに合わせてバッテリー容量など使用するポータブル電源を自由に選択可能です。 ・定置用蓄電池で行う蓄電池・パソコンの取付作業や屋外から屋内への配線作業などの電気工事が不要です。
用途ポータブル電源用手動切替盤の機種の選定1外部電源の中性点に設置工事が不要な場合:HCD2DS3-22BM1PTを選定2外部電源の中性点に設置工事が必要な場合:HCD2DS3-22BE1PTを選定 寸法(mm)280(半埋込:264) ホワイト色(N9.5) 電流(A)手動切替開閉器:30 定格電圧(V)100 定格電流(A)外部電源用インレット:15 ブレーカ外部電源用:漏電ブレーカ15A 相線式単相2線式 アース端子5連 関連部品HP-PT ポータブル電源用手動切替盤・オプション・ケーブル 定格容量(W)外部電源用インレット:1500 関連資料(0.11MB) 分岐回路数100V 2P1E20A:2、100V 2P1E20A:0、分岐回路数+予備スペース:2+2 盤定格(A)30 取扱説明書(3.61MB)
1台
41,980 税込46,178
5日以内出荷