材質鉄t1.6
塗装色ペールホワイト
仕様FKP・(D)FR用
外形寸法W(mm)450
外形寸法H(mm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
搭載可能質量(kg)60
材質スチロール系樹脂
色アイボリー色(5Y9/1)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ベニヤ合板
仕様10mm方眼目盛付
質量(kg)3.8
外形寸法D(mm)50
外形寸法W(mm)480
外形寸法H(mm)499
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,098
税込¥7,808
3日以内出荷
隠蔽配線でスッキリとした施工が可能です。
雨水や虫、鳥等の侵入を防ぐ屋外用メーターボックスです。
MBC-331Aは中部電力(株)、関西電力(株)管内の電力量計が取付可能です。
材質基板・カバー:PC+ABS樹脂、検針窓:ポリカーボネート樹脂
保護等級IP33D
付属品貫通材、基板取付ねじ、計器取付ねじ
内径(Φmm)(貫通材)28
板厚(mm)(ボックス)基板:3.5、カバー:3
設置場所屋外
RoHS指令(10物質対応)対応
隠蔽配線でスッキリとした施工が可能です。
各電力会社のスマートメーター搭載が可能です。
雨水や虫、鳥などの侵入を防ぐ屋外用メーターボックスです。
仕様屋外用、単(三)相3線式30A、120A、2コ用
付属品貫通材、基板取付ねじ、計器取付ねじ
材質カバー:ABS樹脂、検針窓:ポリカーボネート樹脂、基板:PC
質量(kg)3
規格IP33D
適合電線(mm2)22
RoHS指令(10物質対応)対応
ボックス板厚(mm)カバー3、基板3.5
貫通材内径(Φmm)28
関連キーワード