10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アイセーバ(協約形プラグイン電灯、動力盤)用分岐ブレーカ
用途プラグインユニット付サーキットブレーカ 仕様アンペアフレーム:100AF、負荷側:圧着端子用 M8 構造端子/電源側:プラグイン端子 定格絶縁電圧(V)AC250/DC125 定格電流(A)100 保護機能過負荷・短絡 モータ保護兼用 過電流引出方法熱電-電磁式 定格遮断容量(kA)JIS(Icu) AC200V:5、JIS(Icu)DC125V:2.5 極数・素子数3P3E 適合圧着端子R5.5-8~CB60-8 外形寸法(横×縦×深さ)(mm)75×146×80
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

ポータブル電源をつないで照明やコンセントが使用可能なホーム分電盤 ・蓄電池などの非常用電源設備が普及しにくいマンションやアパートにも施工可能です。 ・ライフスタイルに合わせてバッテリー容量など使用するポータブル電源を自由に選択可能です。 ・定置用蓄電池で行う蓄電池・パソコンの取付作業や屋外から屋内への配線作業などの電気工事が不要です。
用途ポータブル電源用手動切替盤の機種の選定1外部電源の中性点に設置工事が不要な場合:HCD2DS3-22BM1PTを選定 2外部電源の中性点に設置工事が必要な場合:HCD2DS3-22BE1PTを選定 寸法(mm)280(半埋込:264) ホワイト色(N9.5) 電流(A)手動切替開閉器:30 定格電圧(V)100 定格電流(A)外部電源用インレット:15 ブレーカ外部電源用:サーキットブレーカ15A 相線式単相2線式 アース端子5連 関連部品HP-PT ポータブル電源用手動切替盤・オプション・ケーブル 定格容量(W)外部電源用インレット:1500 関連資料(0.11MB) 分岐回路数100V 2P1E20A:2、100V 2P1E20A:0、分岐回路数+予備スペース:2+2 盤定格(A)30 取扱説明書(3.61MB)
1台
35,980 税込39,578
3日以内出荷

ポータブル電源をつないで照明やコンセントが使用可能なホーム分電盤 ・蓄電池などの非常用電源設備が普及しにくいマンションやアパートにも施工可能です。 ・ライフスタイルに合わせてバッテリー容量など使用するポータブル電源を自由に選択可能です。 ・定置用蓄電池で行う蓄電池・パソコンの取付作業や屋外から屋内への配線作業などの電気工事が不要です。
用途ポータブル電源用手動切替盤の機種の選定1外部電源の中性点に設置工事が不要な場合:HCD2DS3-22BM1PTを選定2外部電源の中性点に設置工事が必要な場合:HCD2DS3-22BE1PTを選定 寸法(mm)280(半埋込:264) ホワイト色(N9.5) 電流(A)手動切替開閉器:30 定格電圧(V)100 定格電流(A)外部電源用インレット:15 ブレーカ外部電源用:漏電ブレーカ15A 相線式単相2線式 アース端子5連 関連部品HP-PT ポータブル電源用手動切替盤・オプション・ケーブル 定格容量(W)外部電源用インレット:1500 関連資料(0.11MB) 分岐回路数100V 2P1E20A:2、100V 2P1E20A:0、分岐回路数+予備スペース:2+2 盤定格(A)30 取扱説明書(3.61MB)
1台
41,980 税込46,178
5日以内出荷

1台
179,800 税込197,780
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2018種類の商品があります)

1台
119,800 税込131,780
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

1台
109,800 税込120,780
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2289種類の商品があります)

1台
159,800 税込175,780
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (580種類の商品があります)

横(mm)500 深さ(mm)120 種類標準分電盤 主幹ブレーカ種類サーキットブレーカ 分岐ブレーカ種類(電灯)スリムサーキットブレーカ/(動力)サーキットブレーカ 主幹ブレーカ容量(電灯)NK58N3P50A/(動力)NE53C3P50A 分岐ブレーカ容量(電灯)NX51A2P1E20A/(動力)NE53C3P30A
1台
109,800 税込120,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1台
169,800 税込186,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

警報スイッチ A(AL)付
用途ブレーカがトリップ動作したときのみ、電気的に表示するスイッチです。 カバーブレーカ:白色 電圧定格不足過:AC120、欠相保護機能 定格操作:AC135 容量定格遮断:5(KA JIS(Icu) AC100/200V) 寸法外径:75×98×78(60)(ヨコ×タテ×フカサ) 適合規格JIS C 8201-2-1 Ann2 JIS C 8211 Ann2 方式過電流引外し:完全電磁式 定格電流(A)40 保護機能過負荷・短絡 単3中性線欠相保護兼用 相線式単相三線 端子構造線押え端子 M5 逆接続不可 極数・素子数3P2E 定格使用電圧(V)100/200(単3)(AC) 定格過電圧動作時間(秒)0.5以内
1台
11,980 税込13,178
16日以内出荷