カテゴリ

  • 制御機器(79)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
絞り込み
ブランド
  • 日東工業
  • モノタロウ(1)
  • 河村電器産業(192)
  • 三菱電機(185)
  • Panasonic(パナソニック)(159)
  • 内外電機(109)
  • SMC(90)
  • アズワン(35)
  • ATEN(23)
  • PROTERIAL(プロテリアル)(13)
  • CKD(12)
  • 日立産機システム(12)
  • 泰和電器(12)
  • New-Era(ニューエラー)(9)
  • Otto(9)
  • アメリカン電機(8)
  • omron(オムロン)(7)
  • 未来工業(7)
  • 山洋電気(7)
  • シュナイダーエレクトリック(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(17)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「100-p3a」の検索結果

特価
本日11月16日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251121
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
79件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
基本タイプ 漏電 日東工業基本タイプ 漏電日東工業
45,980税込50,578
1台
5日以内出荷
プラグイン小型高性能電灯分電盤
用途基本タイプ仕様主幹ブレーカ60A 協約型:GK68WNX3P60AF100、分岐2P2E:2塗装色ライトベージュ塗装(5Y7/1)ブレーカ分岐:PN 2P 20A分岐回路数10予備回路数0適合キャビネットB12-45寸法(横×縦×深さ)(mm)外径:400×500×120主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類プチスリム(小型高性能ブレーカ)
基本タイプ 漏電 日東工業基本タイプ 漏電日東工業
99,980税込109,978
1台
5日以内出荷
プラグイン小型高性能電灯分電盤
用途基本タイプ適合分岐2P2E:6寸法外径:400×800×120(ヨコ×タテ×フカサ)塗装色クリーム塗装(2.5Y9/1)ブレーカGK108NA3P100AF100(主幹ブレーカ100A 協約型)、分岐:PN 2P 20A分岐回路数30予備回路数6適合キャビネットB12-48C主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類プチスリム(小型高性能ブレーカ)
プチセーバ標準電灯分電盤 日東工業プチセーバ標準電灯分電盤日東工業
99,980税込109,978
1台
5日以内出荷
プラグイン小型高性能電灯分電盤
用途基本タイプ適合分岐2P2E:6寸法外径:400×800×120(ヨコ×タテ×フカサ)塗装色クリーム塗装(2.5Y9/1)ブレーカGK108NA3P100AF100(主幹ブレーカ100A 協約型)、分岐:PN 2P 20A分岐回路数28予備回路数8適合キャビネットB12-48C主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類プチスリム(小型高性能ブレーカ)
NE-CXPS プラグインユニット付サーキットブレーカ 日東工業NE-CXPS プラグインユニット付サーキットブレーカ日東工業
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
アイセーバ(協約形プラグイン電灯、動力盤)用分岐ブレーカ
用途プラグインユニット付サーキットブレーカ仕様アンペアフレーム:100AF、負荷側:圧着端子用 M8構造端子/電源側:プラグイン端子定格絶縁電圧(V)AC250/DC125定格電流(A)100保護機能過負荷・短絡 モータ保護兼用過電流引出方法熱電-電磁式定格遮断容量(kA)JIS(Icu) AC200V:5、JIS(Icu)DC125V:2.5極数・素子数3P3E適合圧着端子R5.5-8~CB60-8外形寸法(横×縦×深さ)(mm)75×146×80
NE-CX サーキットブレーカ(協約型)モデルチェンジ品 日東工業NE-CX サーキットブレーカ(協約型)モデルチェンジ品日東工業(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から10日以内出荷
高性能化、環境負荷削減、軽量化、カセット付属化
用途サーキットブレーカ過電流引きはずし方式完全電磁式逆接続適合JIS規格JIS C 8201-2-1Ann2
標準制御盤 日東工業標準制御盤日東工業
199,800税込219,780
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
種類制御盤電圧(V)200(三相3線式)表面処理粉体塗装色(マンセル値)ライトベージュ塗装(5Y7/1)主幹スイッチ遮断器+サーマルリレー
感震機能付サーキットブレーカ 日東工業感震機能付サーキットブレーカ日東工業
27,980税込30,778
1個
4日以内出荷
仕様モータ保護兼用●遮断時間:3分/1分/即時 切替●リセット入力: 無電圧a接点 DC5V 0.1A適合規格JIS C 8201-2-1 Ann2・JIS C 8211 Ann2定格電圧(V)AC100-200両用表示感震遮断表示:地震波感知により遮断した場合、ブレーカ投入時ランプが橙色に点灯感度動作感度:震度5強相当・250gal周期0.3s、0.5s、0.7sにて動作・ 80gal周期0.3s、0.5s、0.7sおよび250gal周期0.1sにて不動作外形寸法D(mm)78保護機能感震・過負荷・短絡・モータ保護兼用相線式3Φ3W・1Φ3W・1Φ2W外形寸法A(mm)100外形寸法B(mm)98逆接続不可警報出力ブザー鳴動・電源ランプ点滅中のみ警報出力、無電圧接点 DC30V 20mA外形寸法C(mm)60極数・素子数3P3E警報の表示ブザー:鳴動、ランプ:赤点滅取付寸法F(mm)25取付寸法G(mm)84取付寸法H(mm)M4
コンセントバー 日東工業コンセントバー日東工業
9,398税込10,338
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
規格PSE
IH対応 日東工業IH対応日東工業
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
仕様露出・半埋込共用型、オール電化対応、住宅用分電盤規格適合品ホワイトN9.5タイププラスチック製・ドア付機能IH対応主幹漏電ブレーカ・単3中性線欠相保護付極数(P)3(リミッタスペースなし・単3)
HSB形ホーム分電盤 日東工業HSB形ホーム分電盤日東工業
9,198税込10,118
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
ホワイトN9.5機能スタンダード連結数5連(連結アース端子)
プラスチック エンクローズブレーカ 日東工業プラスチック エンクローズブレーカ日東工業
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷から8日以内出荷
仕様露出専用Nホワイトグレー色(N8.5)材質(キャビネット)PC+ABS
自動電源切替開閉器 日東工業自動電源切替開閉器日東工業
47,980税込52,778
1個
当日出荷から4日以内出荷
業界最小サイズを実現しています。 電気用品安全法に準拠しています。
カバースイッチ 補修パーツ 開閉器ヒューズ 日東工業カバースイッチ 補修パーツ 開閉器ヒューズ日東工業
189税込208
1個
当日出荷から15日以内出荷
分電盤ユニット 日東工業分電盤ユニット日東工業
87,980税込96,778
1台
9日以内出荷
情報・通信機器を搭載したサーバラックへの電源供給用ラック(電源ラック)に分電盤ユニットを搭載することにより、従来の壁掛け盤と比べて短い距離で効率よく配線ができ、島ごとの電源管理が行えます。 さまざまな機種バリエーションにより用途・目的に応じて自由に選定・組合わせが可能です。 既設の19インチラックへの搭載が可能です。 スリム・協約形プラグイン分電盤「i saver」を搭載しています。 標準仕様以外の個別仕様品も承りますのでご用命ください。 本体には入出線用の開口部を設けています。 保守点検時の銅バーへの直接接触防止用に保護プレートを設けています。 分岐回路用のアース端子バーを標準装備しています。 プラグインスリムブレーカを採用することにより、容量変更・相切替・回路増設が容易になります。 また、工事による停電時間の削減が可能です。 背面には電線支持バーを装備しています。
材質本体:鉄本体:ペールホワイト(10YR8.5/0.5)板厚(mm)1.2、1.6分岐内容PNX52T 2P 20A
屋外用引込分岐盤 日東工業屋外用引込分岐盤日東工業
97,980税込107,778
1台
5日以内出荷
種類標準分電盤
引込分岐盤 日東工業引込分岐盤日東工業
87,980税込96,778
1台
5日以内出荷
種類標準分電盤
屋外用引込計器盤/端子台付 日東工業屋外用引込計器盤/端子台付日東工業
87,980税込96,778
1台
5日以内出荷
縦(mm)800横(mm)500深さ(mm)200種類標準分電盤
引込計器盤/端子台付 日東工業引込計器盤/端子台付日東工業
89,980税込98,978
1台
5日以内出荷
縦(mm)800横(mm)500深さ(mm)200種類標準分電盤
屋外用引込計器盤 日東工業屋外用引込計器盤日東工業
62,980税込69,278
1台
5日以内出荷
深さ(mm)200種類標準分電盤
引込計器盤 日東工業引込計器盤日東工業
59,980税込65,978
1台
5日以内出荷
深さ(mm)200種類標準分電盤
屋外用主開閉器盤 日東工業屋外用主開閉器盤日東工業
69,980税込76,978
1台
5日以内出荷
種類標準分電盤
主開閉器盤 日東工業主開閉器盤日東工業
63,980税込70,378
1台
5日以内出荷
深さ(mm)160種類標準分電盤
屋外用引込開閉器盤 日東工業屋外用引込開閉器盤日東工業
37,980税込41,778
1台
5日以内出荷
種類標準分電盤
引込開閉器盤 日東工業引込開閉器盤日東工業
27,980税込30,778
1台
5日以内出荷
種類標準分電盤
パイプシャフト室用PS形EP動力分電盤 日東工業パイプシャフト室用PS形EP動力分電盤日東工業
84,980税込93,478
1台
11日以内出荷
種類標準分電盤主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類サーキットブレーカ分岐ブレーカ容量NE53C3P30A
標準動力分電盤 日東工業標準動力分電盤日東工業(1件のレビュー)
72,980税込80,278
1台
5日以内出荷から7日以内出荷
種類標準分電盤分岐ブレーカ種類サーキットブレーカ分岐ブレーカ容量NE53C3P30A
パイプシャフト室用PS形ENA電灯分電盤 日東工業パイプシャフト室用PS形ENA電灯分電盤日東工業
95,980税込105,578
1台
11日以内出荷
種類標準分電盤主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類スリムサーキットブレーカ
スリムセーバ標準電灯分電盤 日東工業スリムセーバ標準電灯分電盤日東工業
83,980税込92,378
1台
5日以内出荷から7日以内出荷
種類標準分電盤
テナント用・プチセーバ電灯分電盤 日東工業テナント用・プチセーバ電灯分電盤日東工業
119,800税込131,780
1台
7日以内出荷
横(mm)500深さ(mm)200種類標準分電盤分岐ブレーカ種類小型高性能ブレーカ分岐ブレーカ容量PN2P20A
プチセーバ電灯・動力分電盤 日東工業プチセーバ電灯・動力分電盤日東工業
109,800税込120,780
1台
7日以内出荷
深さ(mm)160種類標準分電盤
プチセーバ標準電灯分電盤 日東工業プチセーバ標準電灯分電盤日東工業
68,980税込75,878
1台
5日以内出荷から7日以内出荷
種類標準分電盤
テナント用・アイセーバ電灯分電盤 日東工業テナント用・アイセーバ電灯分電盤日東工業
139,800税込153,780
1台
7日以内出荷
横(mm)500深さ(mm)200種類標準分電盤分岐ブレーカ種類スリムサーキットブレーカ分岐ブレーカ容量PNX51T2P1E20A
パイプシャフト用・動力分電盤 日東工業パイプシャフト用・動力分電盤日東工業
129,800税込142,780
1台
11日以内出荷
横(mm)500種類標準分電盤主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類サーキットブレーカ分岐ブレーカ容量NE53CPS3P30A
アイセーバ標準動力分電盤 日東工業アイセーバ標準動力分電盤日東工業
1台
取扱い終了
種類標準分電盤分岐ブレーカ種類サーキットブレーカ分岐ブレーカ容量NE53CPS3P30A
アイセーバ 電灯・動力分電盤 日東工業アイセーバ 電灯・動力分電盤日東工業
129,800税込142,780
1台
5日以内出荷から7日以内出荷
種類標準分電盤
アイセーバ標準電灯分電盤 日東工業アイセーバ標準電灯分電盤日東工業
83,980税込92,378
1台
5日以内出荷
種類標準分電盤
アイセーバ 日東工業アイセーバ日東工業
89,980税込98,978
1台
11日以内出荷
種類標準分電盤
幹線分岐盤 日東工業幹線分岐盤日東工業
52,980税込58,278
1台
7日以内出荷
種類標準分電盤
協約形プラグイン小型動力分電盤 日東工業協約形プラグイン小型動力分電盤日東工業
1台
取扱い終了
種類標準分電盤主幹ブレーカ種類サーキットブレーカ分岐ブレーカ種類サーキットブレーカ分岐ブレーカ容量NX53PS3P30A
ねじタイプ電灯分電盤 日東工業ねじタイプ電灯分電盤日東工業
85,980税込94,578
1台
5日以内出荷から7日以内出荷
種類標準分電盤
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら