11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
5,398 税込5,938
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)


トラッキング、ケーブル断線、ショートなどで発生する火花放電を検出
用途コンセントでのトラッキングだけでなく、壁内配線など目視が困難な箇所で発生した火花放電も検出します。火花放電検出時には、ブザーとLDEでお知らせします。 仕様ブザー:火花放電検出時または誤配線時、●電圧低下異常時に鳴動、●ブレーカ遮断:疑似漏電方式 感度電流200mA以下の漏電ブレーカを遮断します、●交換推奨期間:10年~13年、●接点出力:無電圧a接点 DC30V 1A 消費電力(W)約3 定格電圧単相三線式(AC100/200V)(変動範囲85~110%)50/60Hz 検出距離配線長さ:最大70m 検出距離は使用環境によって変化します。
1個
34,980 税込38,478
7日以内出荷

日東工業標準制御盤
種類制御盤 電圧(V)200(三相3線式) 表面処理粉体塗装 色(マンセル値)ライトベージュ塗装(5Y7/1) 主幹スイッチ遮断器+サーマルリレー
1個
56,980 税込62,678
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (640種類の商品があります)

質量(kg)1.5 ホワイトN9.5 タイププラスチック製・ドア付 深さ(mm)124(30)(半埋込寸法) 縦(mm)325(309)(半埋込寸法) 横(mm)172(156)(半埋込寸法) 盤定格(A)60 適合キャビネットFPCD-1 主幹TB 2P 60A
1個
8,698 税込9,568
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

幅18mmのブレーカ(プチスリム)を搭載しています。 一次側プラグイン、二次側速結端子のねじレス構造です。 前面透明保護カバー付です。
質量(kg)6 材質(本体)鉄t1.2、t1.6 タイプ横一列単系統プチスリムタイプ 規格EIA 深さ(mm)105 呼称5U 縦(mm)221 横(mm)482.5 分岐ブレーカ容量PN2P20A
1個
55,980 税込61,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日東工業直入起動盤
用途屋内用 種類制御盤 電圧(V)200(三相3線式) 深さ(mm)200 表面処理粉体塗装 分類直入起動盤 保護等級IP2XC 縦(mm)600 横(mm)500 色(マンセル値)ライトベージュ塗装(5Y7/1) 適合キャビネットB20-56 主幹スイッチ遮断器+サーマルリレー
1個
109,800 税込120,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途屋内用 種類制御盤 電圧(V)200(三相3線式) 深さ(mm)200 表面処理粉体塗装 分類スターデルタ起動盤・3コンタクタ方式 保護等級IP2XC 色(マンセル値)ライトベージュ塗装(5Y7/1) 主幹スイッチ遮断器+サーマルリレー
1個
99,980 税込109,978
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1台
86,980 税込95,678
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (189種類の商品があります)

1台
129,800 税込142,780
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)