Aタイプは2P~16Pまでの各端子と、両端の固定部分をまとめて一体成型したタイプです。
Bタイプは1Pユニットを重ね合わせ、両端に固定部分を備えたタイプです。
取付方式直付け
結線方式ネジ
仕様IECレール取付:不可
取付方式直付け
結線方式ネジ
端子ねじM3.5
仕様IECレール取付:不可
種別線押え端子
定格絶縁電圧(V)600
定格適合電線2mm2
端子間ピッチ(mm)8
定格通電電流(A)20
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(基台)ポリカーボネート樹脂
一種耐熱形、防爆用として使用できます。
取付方式直付け
結線方式ネジ
仕様IECレール取付:不可
定格絶縁電圧(V)600
使用周囲温度(℃)-20~90
材質(基台)ポリエステル樹脂
耐熱区分一種耐熱形
定格電圧AC250V
端子構造圧着端子形
一種耐熱形、防爆用として使用できます。
用途分電盤・制御盤の1次、2次送り用端子、プルボックス、ジャンクションボックス等に収納して電力線の接続・分岐に。
取付方式直付け
結線方式ネジ
構造組合せ型
仕様IECレール取付:不可
定格絶縁電圧(V)600
使用周囲温度(℃)-20~90
材質(基台)不飽和ポリエステル樹脂
耐熱区分一種耐熱端子台
ブレーカへの直接接続ができます。
取付方式DINレール/直付け
結線方式ネジ
仕様IECレール取付:可
定格絶縁電圧(V)600
材質(基台)ポリカーボネート樹脂
サーキットブレーカ
用途汎用型 2Pタイプ
定格電流(A)100
適合電線(mm2)最大接続可能:60
端子構造圧着端子用 M8
過電流引きはずし方式熱電ー電磁
カバー色グレーブルー
極数・素子数2P2E
適合圧着端子R2-8~CR60-8
1台
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
ブレーカの端子部と同一ピッチ、同一高さのため、ブレーカとの接続が容易です。(※TBF-601~604を除く。)
ブレーカと同じ幅内に収まりますのでブレーカの連続密着取付けにも対応できます。
ねじ固定・IECレール取付両用
取付方式DINレール/直付け
結線方式ネジ
仕様IECレール取付:可
定格絶縁電圧(V)600
材質(基台)ポリカーボネート樹脂
仕様モーター保護兼用
寸法D(mm)78
寸法B(mm)98
寸法C(mm)60
接続方式さし込形
基準周囲温度(℃)40
逆接続可
適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2・JIS C 8211 Ann2
極数・素子数2P2E
定格電圧(V)AC100、AC100/AC200(単3)
付属品端子カバー、木ねじ
寸法A(mm)32
寸法D(mm)53.5
寸法B(mm)70
寸法C(mm)36.2
端子構造ソルダーレス端子
接続可能電線(mm2)Φ1.6mm~Φ2.6mm、 5.5~8
定格遮断容量(kA)1.5
基準周囲温度(℃)25
過電流引きはずし方式熱動
逆接続可
フレーム(AF)30
適合JIS規格JIS C 8211 Ann2
カバーは封印可能です。
用途回路の切替
定格電圧AC250V
端子構造直線直締形
保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用
定格電圧(V)AC100、AC200(両用)
寸法D(mm)78
寸法B(mm)98
寸法C(mm)60
接続方式表面形
高速形動作時間(sec)0.1以内
基準周囲温度(℃)40
適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2・JIS C 8222 Ann2
住宅用分電盤用ブレーカ
用途分岐用漏電ブレーカ
端子構造ソルダーレス端子
接続可能電線(mm2)5.5~8(Φ1.6~Φ2.6mm)
付属品端子カバー・木ねじ
周囲温度(℃)25
寸法A(mm)32
寸法B(mm)70
寸法C(mm)38
寸法D(mm)54.5
質量(kg)0.1
フレーム(AF)30
色(マンセル値)ホワイト色(N9.5)
形状露出型(横一列タイプ)
種類ホーム分電盤
深さ(mm)53
用途電源サブラック入力端子用やコンセントバーの電源ケーブル(コード)に
定格電圧(V)AC250
RoHS指令(10物質対応)対応
高性能化、環境負荷削減、軽量化、カセット付属化
用途サーキットブレーカ
過電流引きはずし方式完全電磁式
逆接続可
適合JIS規格JIS C 8201-2-1Ann2
保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用
寸法C(mm)68
接続方式表面形
過電流引きはずし方式熱動-電磁
逆接続不可
寸法HM4
適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
定格電圧AC250V
端子構造直線直締形
付属品取付金具
寸法A(mm)25
寸法D(mm)78
寸法B(mm)95
寸法C(mm)60
端子構造線押え端子 M5
接続可能電線(mm2)Φ1.6~8
過電流引きはずし方式熱動-電磁
逆接続可
適合圧着端子R2-5~R5.5-5、8-5NS(JST)、R8-5S(NTM)
フレーム(AF)50
各電力管区に対応した電力量計収納用キャビネットです。接地端子は公共建築工事標準仕様を採用しています。検針窓はオリーブ色でネームシールを付属しています。
キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.6
材質鉄
ハンドル封印付キーハンドル(H-26N) ハンドル(H-28)
保護等級IP44
設置場所屋内、屋外兼用
扉形式片扉
取付基板木製基板25mm
幅18mmのブレーカ(プチスリム)を搭載しています。
一次側プラグイン、二次側速結端子のねじレス構造です。
前面透明保護カバー付です。
質量(kg)6
材質(本体)鉄t1.2、t1.6
タイプ横一列単系統プチスリムタイプ
規格EIA
深さ(mm)105
呼称5U
縦(mm)221
横(mm)482.5
分岐ブレーカ容量PN2P20A
電力量計収納用のステンレス屋外用キャビネット。水切、防塵・防水パッキン付。各電力管区に対応した電力量計収納用キャビネットです。ステンレスにライトベージュ塗装を施していますので「もらい錆」を防ぎます。200A単独電力量計の取付けが可能です。圧着端子式120A電力量計の取付けも可能です。接地端子は公共建築工事標準仕様を採用しています。検針窓はオリーブ色でネームシールを付属しています。
キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.5
塗装色ライトベージュ(5Y7/1)
材質ステンレス(SUS304)
ハンドルハンドル(H-28)ステンレス製封印付キーハンドル
保護等級IP44
設置場所屋外用
扉形式片扉
取付基板木製基板25mm
電力量計収納用の屋根付屋外用キャビネット。各電力管区に対応した電力量計収納用キャビネットです。スイッチ取付部を設けたタイプです。接地端子は公共建築工事標準仕様を採用しています。検針窓はオリーブ色でネームシールを付属しています。
キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.6
材質鉄
ハンドル上扉 封印付キーハンドル(H-26N)下扉 キーハンドル(H-24N)ハンドル(H-28)
RoHS指令(10物質対応)対応
扉形式2段扉
取付基板木製基板 (計器部25mm スイッチ部15mm)
各電力管区に対応した電力量計収納用キャビネットです。
スイッチ取付部を設けたタイプです。
接地端子は公共建築工事標準仕様を採用しています。
検針窓はオリーブ色でネームシールを付属しています。
キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.6
材質鉄
ハンドル上扉 封印付キーハンドル(H-26N)下扉 キーハンドル(H-24N)ハンドル(H-28
保護等級IP44
設置場所屋内、屋外兼用
扉形式2段扉
取付基板木製基板 (計器部25mm スイッチ部15mm)
各電力管区に対応した電力量計収納用キャビネットです。接地端子は公共建築工事標準仕様を採用しています。検針窓はオリーブ色でネームシールを付属しています。
キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.6
材質鉄
ハンドル封印付キーハンドル
保護等級IP44
設置場所屋外
RoHS指令(10物質対応)対応
扉形式片扉
取付基板木製基板25mm
各電力管区に対応した電力量計収納用キャビネットです。
スイッチ取付部を設けたタイプです。
材質にはステンレス(SUS304)を使用しています。
表面はヘアーライン仕上げの上にクリアー塗装が施してあります。
接地端子は公共建築工事標準仕様を採用しています。
検針窓はオリーブ色でネームシールを付属しています。
キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.5
塗装色ヘアーライン仕上・クリアー塗装(背面は塗装なし)
材質ステンレス(SUS304)
ハンドル上扉:ステンレス製封印付キーハンドル下扉:ステンレス製キーハンドル、ハンドル(H-28)
保護等級IP44
設置場所屋内・屋外兼用
扉形式2段扉
取付基板木製基板 (計器部25mm スイッチ部15mm)
各電力管区に対応した電力量計収納用キャビネットです。
接地端子は公共建築工事標準仕様を採用しています。
コーナー部が丸味をもったデザインです。
スイッチ部は回路相互の分離のためのセパレータを設けています。
検針窓はオリーブ色でネームシールを付属しています。
キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.2
塗装色ライトベージュ(5Y7/1)
材質鉄
ハンドル封印付キーハンドル(H-26N)計器部扉キーハンドル (H-24N)スイッチ部扉ハンドル(H-28)
保護等級IP44
設置場所屋内、屋外兼用
取付基板木製基板 (計器部25mm スイッチ部15mm)
耐食性に優れたステンレス屋根付屋外用引込計器盤キャビネット。水切、防塵・防水パッキン付。各電力管区に対応した電力量計収納用キャビネットです。スイッチ取付部を設けたタイプです。接地端子は公共建築工事標準仕様を採用しています。検針窓はオリーブ色でネームシールを付属しています。
キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.5
塗装色ライトベージュ(5Y7/1)
材質ステンレス(SUS304)
ハンドル上扉:ステンレス製封印付キーハンドル下扉:ステンレス製キーハンドル、ハンドル(H-28)
保護等級IP44
設置場所屋外用
RoHS指令(10物質対応)対応
扉形式2段扉
取付基板木製基板 (計器部25mm スイッチ部15mm)
プラグインスリムサーキットブレーカ
用途アイセーバー用分岐ブレーカ
外形寸法(mm)(横×縦×奥行ツメ含む):25×131×80
適合規格JIS C 8201-2-1 Ann2
端子構造(負荷側)速結端子、(電源側)プラグイン
高性能化、環境負荷削減、軽量化、カセット付属化
用途漏電ブレーカ
保護機能漏電・過負荷・短絡 モータ保護兼用
高速形動作時間(sec)0.1以内
過電流引きはずし方式完全電磁式
逆接続不可
定格使用電圧(AC V)100-200両用
適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
定格遮断容量(kA)(100VAC)JIS(Icu):5
定格遮断容量(kA)(200VAC)JIS(Icu):5
寸法D(mm)56
寸法C(mm)39.5
高速形動作時間(sec)0.1以内
端子構造ソルダーレス端子
接続可能電線(mm2)Φ1.6mm~Φ2.6mm、 5.5~8
逆接続可
フレーム(AF)30
定格絶縁電圧(V)500
逆接続可
寸法HM4
定格使用電圧(AC V)460
定格使用電圧(DC V)125
情報・通信機器を搭載したサーバラックへの電源供給用ラック(電源ラック)に分電盤ユニットを搭載することにより、従来の壁掛け盤と比べて短い距離で効率よく配線ができ、島ごとの電源管理が行えます。
さまざまな機種バリエーションにより用途・目的に応じて自由に選定・組合わせが可能です。
既設の19インチラックへの搭載が可能です。
スリム・協約形プラグイン分電盤「i saver」を搭載しています。
標準仕様以外の個別仕様品も承りますのでご用命ください。
本体には入出線用の開口部を設けています。
保守点検時の銅バーへの直接接触防止用に保護プレートを設けています。
分岐回路用のアース端子バーを標準装備しています。
プラグインスリムブレーカを採用することにより、容量変更・相切替・回路増設が容易になります。
また、工事による停電時間の削減が可能です。
背面には電線支持バーを装備しています。
材質本体:鉄
色本体:ペールホワイト(10YR8.5/0.5)
板厚(mm)1.2、1.6
分岐内容PNX52T 2P 20A
寸法C(mm)68
接続方式表面形
過電流引きはずし方式熱動-電磁
逆接続可
適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
寸法A(mm)18
寸法D(mm)54.5
寸法C(mm)44
保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用
相線式1Φ2W
高速形動作時間(sec)0.1以内
過電流引きはずし方式熱動-電磁
逆接続不可
フレーム(AF)30
適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2・JIS C 8222 Ann2
接続方式表面形
保護機能漏電・過負荷・短絡・単3中性線欠相保護兼用
相線式1Φ3W
過電流引きはずし方式熱動-電磁
逆接続不可
極数・素子数3P2E
定格使用電圧(AC V)100/200(単3)
適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
定格動作過電圧(V)AC135
定格不動作過電圧(V)AC120
定格過電圧動作時間(秒)0.5以内
関連キーワード
1
2
3
次へ