モデルチェンジによりIP性能、セキュリティ性が向上し、高機能を実現!
IP性能が向上します。(IP23C → IP44)
ハンドルはキーNo.N200に対応した新ハンドル採用します。
内蝶番の採用により、いたずらを防止します。
板厚(mm)(扉)1.2/(ボデー)1.2
ハンドル小型平面ハンドル(キーNo.N200)
保護等級IP44
扉開閉方式片開
設置場所屋外
塗装粉体塗装
材質(基板)鉄製
材質鉄
ハンドルIPハンドル・コーナータイプ
保護等級IP65
扉開閉方式片扉
設置場所屋内用
材質(基板)鉄製1.6mm
キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6
材質鉄
保護等級IP66
設置場所屋内用
材質(基板)鉄製1.6mm
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネット板厚(mm)カバー:1.6ボデー:1.6
扉形式カバー・4点ねじ止めタイプ
モデルチェンジによりIP性能、セキュリティ性が向上し、高機能を実現!
IP性能が向上します。(IP23C → IP44)
ハンドルはキーNo.N200に対応した新ハンドル採用します。
内蝶番の採用により、いたずらを防止します。
板厚(mm)(扉)1.2/(ボデー)1.2
保護等級IP44
扉開閉方式片開
設置場所屋外
塗装粉体塗装
材質(基板)木製
RoHS指令(10物質対応)対応
耐久性に優れた粉体塗装を採用。基板は機器の取付けに便利な方眼目盛付。扉の取り外しなど施工性に優れています。
仕様露出形
材質鉄
ハンドル平面ハンドル
材質(基板)木製
基板厚(mm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
耐久性に優れた粉体塗装を採用。基板は機器の取付けに便利な方眼目盛付。扉の取り外しなど施工性に優れています。
仕様露出形
材質鉄
ハンドル平面ハンドル
保護等級IP2XD
扉開閉方式片開
材質(基板)鉄製
基板厚(mm)2.3
RoHS指令(10物質対応)対応
扉が透明ですので内部機器の監視に適しています。
防塵・防水性能はIP65で高気密です。
色ボデー:ライトベージュ色(5Y7/1)扉:ライトスモーク色
材質ボデー:PC+ABS樹脂、扉:ポリカーボネート樹脂
保護等級IP65
板厚(mm)(ボックス)扉3~4
ハンドル小型平面ハンドル(キーNo.N200)
設置場所屋内・屋外兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
扉形式片扉
材質鉄
保護等級IP66
扉開閉方式片扉・ねじ止めドアタイプ
設置場所屋内用
材質(基板)鉄製 1.6mm
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6
仕様埋込型
材質鉄
ハンドル平面ハンドル(キーNo.N200) 小(H-11AN)タテ寸法900mm以下 中(H-12AN)タテ寸法1000mm以上
設置場所屋内用
材質(基板)鉄製2.3mm
性能塗装:塩水噴霧1000h、耐酸・アルカリ性120h
材質鉄
規格CA(CA100、CA-G04)
ハンドル防水平面ハンドル(H-85) (キーNo.N200:1コ)
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネット板厚(mm)扉:1.6、ボデー:1.6
有効深さX(mm)128
仕様埋込型
材質鉄
ハンドル平面ハンドル(キーNo.N200) 小(H-11AN)タテ寸法900mm以下 中(H-12AN)タテ寸法1000mm以上
設置場所屋内用
材質(基板)木製15mm
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード