カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • 日東工業
  • モノタロウ(1)
  • SMC(67)
  • TRUSCO(23)
  • ニッサン(5)
  • ホンダ(4)
  • PROST's(3)
  • (2)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • トヨタ(2)
  • YSK(山脇産業)(2)
  • アサヒ(厨房)(2)
  • 東正車輛(1)
  • ニッサチェイン(1)
  • ノーブランド(1)
  • ホーザン(1)
  • Kawasaki(1)
  • KITACO(1)
  • K-CON(キタコ)(1)
  • サンユー(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「963-0000002」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • [SPM] 小心数・樹脂タイプ 4心以下用 日東工業

    [SPM] 小心数・樹脂タイプ 4心以下用

    日東工業
    4,698税込5,168
    1個
    3日以内出荷
    小型・軽量でキャビネット内での使用に適した光接続箱。プレ配線仕様のため作業時間を短縮できます。(融着+コネクタ接続タイプ:プレ配線仕様)。入出線方向は、部品配置の変更により、上上・下下・上下方向すべての配線パターンに対応可能です。マグネット(SPX8-2M)で金属面に取付可能です。固定パネル(THX-P)でHUB収納キャビネット(THDシリーズ)に取付可能です。L型コンセント金具(PTMX-2L)で縦置きが可能です。クランプユニット(RD963-20K)でシステムラックに取付可能です。2段積みで8心用として使用することができます。テンションメンバは、最大Φ3.5まで取付可能です。光アダプタはシングルモード、マルチモード兼用です。入線の光ファイバは、曲げ半径30mmおよび15mm対応です。入線以外の光ファイバは、曲げ半径15mm以下の光ファイバをご使用ください。曲げ半径30mmの光ファイバは使用できません。
  • 光接続箱・SPM ユニット型 小心数・樹脂タイプ 日東工業

    光接続箱・SPM ユニット型 小心数・樹脂タイプ

    日東工業
    9,998税込10,998
    1台
    3日以内出荷
    小型・軽量でキャビネット内での使用に適した光接続箱、4芯以下用
    用途・プレ配線仕様のため作業時間を短縮できます。 (融着+コネクタ接続タイプ:プレ配線仕様)のみ。・入出線方向は、部品配置の変更により、上上・下下・上下方向すべての配線パターンに。 対応可能です。・マグネット(SPX8-2M)で金属面に取付可能です。・固定パネル(THX-P)でHUB収納キャビネット(THDシリーズ)に取付可能です。・L型コンセント金具(PTMX-2L)で縦置きが可能です。・クランプユニット(RD963-20K)でシステムラックに取付可能です。・2段積みで8心用として使用することができます。・テンションメンバは、最大Φ3.5まで取付可能です。・光アダプタはシングルモード、マルチモード兼用です。・入線の光ファイバは、曲げ半径30mmおよび15mm対応です。
  • 光接続箱・SPM ユニット型 小心数・樹脂タイプ 日東工業

    光接続箱・SPM ユニット型 小心数・樹脂タイプ

    日東工業
    4,598税込5,058
    1台
    4日以内出荷
    小型・軽量でキャビネット内での使用に適した光接続箱、4芯以下用
    用途・プレ配線仕様のため作業時間を短縮できます。 (融着+コネクタ接続タイプ:プレ配線仕様)のみ。・入出線方向は、部品配置の変更により、上上・下下・上下方向すべての配線パターンに。 対応可能です。・マグネット(SPX8-2M)で金属面に取付可能です。・固定パネル(THX-P)でHUB収納キャビネット(THDシリーズ)に取付可能です。・L型コンセント金具(PTMX-2L)で縦置きが可能です。・クランプユニット(RD963-20K)でシステムラックに取付可能です。・2段積みで8心用として使用することができます。・テンションメンバは、最大Φ3.5まで取付可能です。・光アダプタはシングルモード、マルチモード兼用です。・入線の光ファイバは、曲げ半径30mmおよび15mm対応です。