「R40」の検索結果
特価
本日12月27日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
保護等級IP55
材質鉄
ハンドルキャッチクリップ(ステンレス製)
塗装色ライトベージュ(5Y7/1)
扉開閉方式片扉
設置場所屋内、屋外兼用
材質(基板)鉄製2.3mm
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6
材質本体:鉄
色本体:クリーム塗装(2.5Y9/1)
規格IP44
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネット板厚(mm)ボデー1.6、ドア1.6、遮光板0.8
扉形式片扉
材質銅
表面処理光沢すずめっき
RoHS指令(10物質対応)対応
機能性・デザイン性が優れた施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。扉裏面及びボデー側面には溶接ナット付で、配線及び機器取付けに便利です。天面は照明パネルの取付けが可能です。ボデー側面は配線支持レール付ですので、配線作業が容易です。利用度が高く、実用的なスチール製図面入れを採用しています。ドアストッパ付です。
材質鉄
設置場所屋外用
材質(基板)鉄製2.3mm
キャビネット板厚(mm)扉:2.3ボデー:2.3屋根:2.3基台:3.2、4.5下面開口プレート:1.6
材質鉄
寸法Z(mm)360
ハンドル防水平面ハンドル (大)H-87 タテ1400mm以上
寸法N(mm)395
寸法O(mm)320
寸法C3(mm)370
設置場所屋内用
材質(基板)鉄製2.3mm
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネット板厚(mm)扉:2.3ボデー:2.3基台:3.2・4.5下面開口プレート:1.6
施錠可能なステンレス防水平面ハンドルを採用。扉裏面及びボデー側面には溶接ナットがついていますので配線、機器の取付けに便利です。
塗装色ヘアーライン仕上(塗装なし)
材質ステンレス(SUS304)
ボルト径M12
寸法Z(mm)210
寸法N(mm)105
寸法O(mm)65
寸法C2(mm)220
設置場所屋内用
RoHS指令(10物質対応)対応
取付基板鉄製2.3mm
施錠可能なステンレス防水平面ハンドルを採用。ステンレスにライトベージュ塗装してありますので、耐塩性・耐候性にさらに優れています。扉裏面及びボデー側面には溶接ナットがついていますので配線、機器の取付けに便利です。
塗装色ライトベージュ(5Y7/1)
材質ステンレス(SUS304)
ボルト径M12
寸法Z(mm)210
寸法N(mm)105
寸法O(mm)65
寸法C1(mm)372
寸法C3(mm)220
設置場所屋外用
RoHS指令(10物質対応)対応
取付基板鉄製2.3mm
材質鉄
寸法Z(mm)210
寸法N(mm)245
寸法O(mm)170
寸法C3(mm)220
設置場所屋内用
材質(基板)鉄製2.3mm
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネット板厚(mm)扉:2.3ボデー:2.3基台:3.2・4.5下面開口プレート:1.6
保護等級IP44
設置場所屋内・屋外兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
付属品付属ねじ付(セムスなべ小ねじM6×12)
RoHS指令(10物質対応)対応
塗装色ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工 F25-70B
付属品取付ねじパッキン取扱説明書シーリング材
定格周波数(Hz)50/60
使用温湿度範囲キャビネット内/20~40℃、85%R.H以下キャビネット外/-10~+45℃、95%R.H以下
冷媒HFC-134a
温度設定範囲(℃)25~40
警報温度設定範囲(℃)30~50
塗装色ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工 F25-70B
付属品取付ねじパッキン取扱説明書シーリング材
定格周波数(Hz)50/60
使用温湿度範囲キャビネット内/20~40℃、85%R.H以下キャビネット外/-10~+45℃、95%R.H以下
冷媒HFC-134a
温度設定範囲(℃)25~40
警報温度設定範囲(℃)30~50
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様スリム2Pブレーカ
RoHS指令(10物質対応)対応
機能性・デザイン性に優れた施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。両側面、扉面の3面に換気口を設け放熱効果を高めています。
塗装色ライトベージュ(5Y7/1)
材質鉄
保護等級IP2X
設置場所屋内用
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネット板厚(mm)扉:2.3ボデー:2.3基台:3.2~4.5下面開口プレート:1.6
取付基板鉄製2.3mm
扉表面への機器取付けを配慮した「扉換気口がないタイプ」のキャビネットです。
塗装色ライトベージュ(5Y7/1)
材質鉄
保護等級IP2X
設置場所屋内用
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネット板厚(mm)扉:2.3ボデー:2.3基台:3.2~4.5下面開口プレート:1.6
取付基板鉄製2.3mm
関連キーワード