53件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラグイン小型高性能電灯分電盤
用途基本タイプ 適合分岐2P2E:6 寸法外径:400×800×120(ヨコ×タテ×フカサ) 塗装色クリーム塗装(2.5Y9/1) ブレーカGK108NA3P100AF100(主幹ブレーカ100A 協約型)、分岐:PN 2P 20A 分岐回路数30 予備回路数6 適合キャビネットB12-48C 主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ 分岐ブレーカ種類プチスリム(小型高性能ブレーカ)
1台
99,980 税込109,978
5日以内出荷

横(mm)500 深さ(mm)200 種類標準分電盤 分岐ブレーカ種類小型高性能ブレーカ 分岐ブレーカ容量PN2P20A
1台
149,800 税込164,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (196種類の商品があります)

種類標準分電盤 主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ 分岐ブレーカ種類スリムサーキットブレーカ
1台
169,800 税込186,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

1台
109,800 税込120,780
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2018種類の商品があります)

高性能化、環境負荷削減、軽量化、カセット付属化
用途サーキットブレーカ 過電流引きはずし方式完全電磁式 逆接続 適合JIS規格JIS C 8201-2-1Ann2
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1セット(10個)
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1台
139,800 税込153,780
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2289種類の商品があります)



保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用 寸法C(mm)68 接続方式表面形 過電流引きはずし方式熱動-電磁 逆接続不可 寸法HM4 適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
1個
24,980 税込27,478
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (175種類の商品があります)

寸法C(mm)68 接続方式表面形 過電流引きはずし方式熱動-電磁 逆接続 適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
1個
特価
13,980 税込15,378
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ブレーカへの直接接続ができます。
取付方式DINレール/直付け 結線方式ネジ 仕様IECレール取付:可 定格絶縁電圧(V)600 材質(基台)ポリカーボネート樹脂
1個
特価
2,498 税込2,748
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1台
85,980 税込94,578
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (580種類の商品があります)



1個
特価
32,980 税込36,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

裏面形バックスタッドは、ブレーカの裏面から導体をブレーカ端子へ接続するための部品です。
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途モータ保護兼用 付属品端子カバー 寸法D(mm)80 寸法B(mm)125 寸法C(mm)62 逆接続不可 適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2・JIS C 8211 Ann2
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

付属品端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ 接続方式裏面形 過電流引きはずし方式完全電磁 逆接続 適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

極数・素子数3P 色(マンセル値)ライトベージュ色(5Y7/1)LB色(日塗工F25-70B) 材質(キャビネット)
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

付属品端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ 接続方式埋込形 過電流引きはずし方式完全電磁 逆接続 適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

急な仕様変更へも迅速に対応できます。 i plugは協約形50~100AF、経済形50~400AFの各種ブレーカに対応しています。 i plugパネルカット高さの異なるPLタイプとPHタイプの2種類を用意しています。
1個
9,898 税込10,888
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
24,980 税込27,478
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)





仕様モータ保護兼用●遮断時間:3分/1分/即時 切替●リセット入力: 無電圧a接点 DC5V 0.1A 適合規格JIS C 8201-2-1 Ann2・JIS C 8211 Ann2 定格電圧(V)AC100-200両用 表示感震遮断表示:地震波感知により遮断した場合、ブレーカ投入時ランプが橙色に点灯 感度動作感度:震度5強相当・250gal周期0.3s、0.5s、0.7sにて動作・ 80gal周期0.3s、0.5s、0.7sおよび250gal周期0.1sにて不動作 外形寸法D(mm)78 保護機能感震・過負荷・短絡・モータ保護兼用 相線式3Φ3W・1Φ3W・1Φ2W 外形寸法A(mm)100 外形寸法B(mm)98 逆接続不可 警報出力ブザー鳴動・電源ランプ点滅中のみ警報出力、無電圧接点 DC30V 20mA 外形寸法C(mm)60 極数・素子数3P3E 警報の表示ブザー:鳴動、ランプ:赤点滅 取付寸法F(mm)25 取付寸法G(mm)84 取付寸法H(mm)M4
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

種類標準分電盤 分岐ブレーカ種類サーキットブレーカ 分岐ブレーカ容量NE53CPS3P30A
1台
71,980 税込79,178
取扱い終了
バリエーション一覧へ (758種類の商品があります)


アイセーバ(協約形プラグイン電灯、動力盤)用分岐ブレーカ
用途プラグインユニット付サーキットブレーカ 仕様アンペアフレーム:100AF、負荷側:圧着端子用 M8 構造端子/電源側:プラグイン端子 定格絶縁電圧(V)AC250/DC125 定格電流(A)100 保護機能過負荷・短絡 モータ保護兼用 過電流引出方法熱電-電磁式 定格遮断容量(kA)JIS(Icu) AC200V:5、JIS(Icu)DC125V:2.5 極数・素子数3P3E 適合圧着端子R5.5-8~CB60-8 外形寸法(横×縦×深さ)(mm)75×146×80
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

南京錠にてブレーカのハンドルをONあるいはOFFのいずれかの位置でロックする装置です。
仕様ロツクアウト金具 適合サーキットブレーカ:NE52A・53A・62A・63A、NE102A・103A・152A・153A、NE58NA・68NA・108NA・158NA、NE228NA・258NA、NE58NA-GT・68NA-GT、NE108NA-GT・158NA-GT、NE228NA-GT・258NA-GT、NE222・223・252・253、NE53GA・103GA・153GA・223GA、漏電ブレーカ:GE52A・53A・62A・63A、GE102A・103A、GE152A・153A、GE223・253、GE58NA・68NA、GE108NA・158NA、GE103NA・153NA、GE228NA・258NA、GE223NA、ノントリップスイッチ:NT52A・53A・62A・63A、NT102A・103A、NT222・223
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

種類標準分電盤 分岐ブレーカ種類サーキットブレーカ 分岐ブレーカ容量NE53C3P30A
1台
72,980 税込80,278
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (552種類の商品があります)

適合機種PC-53(-2)・103(-2)・2.3-2用、PC-53T(-2)・103T(-2)・203T-2用、(S)OPC-53(A)・203-2(A)用 長さ(m)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
9,698 税込10,668
5日以内出荷

1台
87,980 税込96,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1台
97,980 税込107,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1台
189,800 税込208,780
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

1台
39,980 税込43,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)