カテゴリ
- 制御機器(76)
絞り込み
ブランド
- 日東工業
- モノタロウ(4)
- BIGM(丸山製作所)(164)
- イスカル(88)
- 三菱電機(79)
- TRUSCO(78)
- タンガロイ(70)
- ハンマーキャスター(63)
- 京セラ(61)
- RS PRO(58)
- エスコ(55)
- omron(オムロン)(51)
- ヨコヅナ(50)
- 住友電工ハードメタル(47)
- サンドビック(46)
- ユーエイキャスター(46)
- MSTコーポレーション(45)
- ケナメタル(44)
- 河村電器産業(43)
- Panasonic(パナソニック)(39)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(67)
「a-120」の検索結果

CH-A型コントロールボックス
日東工業(17件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1面当日出荷から4日以内出荷キャッチの採用で扉の開閉がスムーズに! 接地端子は黄銅製のねじを使用しています。 鉄製基板の固定はねじの突出が少ないナットホルダー式を採用しています。保護等級IP4X材質ボディ:鉄扉形式片開き設置場所屋内仕様パッキン付板厚(mm)(扉)1.6/(ボデー)1.2ハンドルスナップラッチ(ステンレス製)扉開閉方式片開材質(ボディ)鉄塗装粉体塗装材質(基板)鉄材質(ボックス)鉄RoHS指令(10物質対応)対応
OA型屋外用小型ボックス 鉄製基板付
日東工業(17件のレビュー)¥6,598~税込¥7,258~1面当日出荷から6日以内出荷モデルチェンジによりIP性能、セキュリティ性が向上し、高機能を実現! IP性能が向上します。(IP23C → IP44) ハンドルはキーNo.N200に対応した新ハンドル採用します。 内蝶番の採用により、いたずらを防止します。保護等級IP44材質ボディ:鉄扉形式片開き設置場所屋外板厚(mm)(扉)1.2/(ボデー)1.2ハンドル小型平面ハンドル(キーNo.N200)扉開閉方式片開材質(ボディ)鉄塗装粉体塗装材質(基板)鉄材質(ボックス)鉄
CL ボックス(防塵・防水構造)
日東工業(3件のレビュー)¥7,898~税込¥8,688~1個当日出荷から4日以内出荷ハンドルIPハンドル・コーナータイプ扉開閉方式片扉キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6
TE ターミナルボックス
日東工業(3件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から5日以内出荷材質鉄規格CA(CA-G04)保護等級IP3X塗装色ライトベージュ塗装(5Y7/1)LB色(日塗工L25-70B)設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)カバー:1.2、ボデー:1.2扉形式カバー:ねじ止め
SO-A・SO-SA ステンレスボックス
日東工業(2件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から4日以内出荷防塵・防水パッキン付のステンレス屋外用小型ボックス。内蝶番の採用により、いたずらを防止します。材質ステンレス(SUS304)ハンドル小型平面ハンドル(キーNo.N200)保護等級IP44塗装色ライトベージュ(5Y7/1)設置場所屋外用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1扉形式片扉
CHB-A型コントロールボックス
日東工業(2件のレビュー)¥5,898~税込¥6,488~1面当日出荷から4日以内出荷キャッチの採用で扉の開閉がスムーズに! 接地端子は黄銅製のねじを使用しています。 鉄製基板の固定はねじの突出が少ないナットホルダー式を採用しています。保護等級IP4X材質ボディ:鉄扉形式片開き設置場所屋内仕様パッキン付板厚(mm)(扉)1.6/(ボデー)1.2ハンドルスナップラッチ(ステンレス製)扉開閉方式片開材質(ボディ)鉄塗装粉体塗装材質(基板)木材質(ボックス)鉄RoHS指令(10物質対応)対応
CF ボックス(防塵・防水構造)
日東工業¥7,598~税込¥8,358~1個当日出荷から5日以内出荷保護等級IP66材質ボディ:鉄扉形式ねじ止め(カバー式)設置場所屋内材質(基板)鉄1.6mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)カバー:1.6ボデー:1.6
GE 漏電ブレーカ(経済形) Eシリーズ 表面形
日東工業¥21,980税込¥24,1781個翌々日出荷寸法C(mm)68接続方式表面形保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続不可寸法HM4適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
OA型屋外用小型ボックス 木製基板付
日東工業(4件のレビュー)¥6,598~税込¥7,258~1面当日出荷から4日以内出荷モデルチェンジによりIP性能、セキュリティ性が向上し、高機能を実現! IP性能が向上します。(IP23C → IP44) ハンドルはキーNo.N200に対応した新ハンドル採用します。 内蝶番の採用により、いたずらを防止します。保護等級IP44材質ボディ:鉄扉形式片開き設置場所屋外板厚(mm)(扉)1.2/(ボデー)1.2扉開閉方式片開材質(ボディ)鉄塗装粉体塗装材質(基板)木RoHS指令(10物質対応)対応
WLP 丸形防水ルーバー
日東工業¥13,980税込¥15,3781セット(2個)当日出荷から翌日出荷付属品取扱説明書セット内容2コ入材質PBT+PC樹脂製タイプフィルタ付(フィルタ:ポリエステル製)保護等級IP55設置場所屋内・屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応除塵率(%)80
ステンレスSCL形ボックス(屋内・屋外兼用)
日東工業¥26,980~税込¥29,678~1個翌日出荷から3日以内出荷ボデーコーナー合わせ部は全溶接です。コーナーハンドルは容易な開閉操作で密閉力が強く、南京錠による施錠も可能です。ハンドルを扉コーナーに配置することで、扉面の利用範囲が広くなり、すっきりしたデザインです。保護等級IP65材質ボディ:ステンレス扉形式片開き設置場所屋内・屋外兼用色シルバーハンドルIPハンドル・コーナータイプ塗装色ミラー仕上(塗装なし)RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.2取付基板鉄1.6mm
SOM-B ステンレス引込計器盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付)
日東工業¥75,980~税込¥83,578~1個翌日出荷から翌々日出荷電力量計収納用のステンレス屋外用キャビネット。水切、防塵・防水パッキン付。各電力管区に対応した電力量計収納用キャビネットです。ステンレスにライトベージュ塗装を施していますので「もらい錆」を防ぎます。200A単独電力量計の取付けが可能です。圧着端子式120A電力量計の取付けも可能です。接地端子は公共建築工事標準仕様を採用しています。検針窓はオリーブ色でネームシールを付属しています。材質ステンレス(SUS304)ハンドルハンドル(H-28)ステンレス製封印付キーハンドル保護等級IP44塗装色ライトベージュ(5Y7/1)設置場所屋外用キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.5扉形式片扉取付基板木製基板25mm
Bタイプ盤用キャビネット
日東工業(2件のレビュー)¥9,598~税込¥10,558~1面翌日出荷から6日以内出荷耐久性に優れた粉体塗装を採用。基板は機器の取付けに便利な方眼目盛付。扉の取り外しなど施工性に優れています。材質ボディ:鉄設置場所屋内仕様露出形構造露出形ハンドル平面ハンドル材質(基板)木基板厚(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
TB-M テナントキャビネット
日東工業¥34,980~税込¥38,478~1個翌日出荷から翌々日出荷電力量計の収納に適した屋内用キャビネット。各電力管区に対応した電力量計収納用キャビネットです。接地端子は公共建築工事標準仕様を採用しています。WHM単(三)相3線式120Aの収納が可能です。強化耐候型電力量計は単(三)相3線式30Aまで収納可能です。検針窓はオリーブ色でネームシールを付属しています。材質鉄保護等級IP2XD設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6前面枠:1.6有効深さX(mm)158扉形式片扉取付基板木製基板25mm
Sタイプ盤用キャビネット
日東工業(1件のレビュー)¥9,798~税込¥10,778~1面翌日出荷から6日以内出荷耐久性に優れた粉体塗装を採用。基板は機器の取付けに便利な方眼目盛付。扉の取り外しなど施工性に優れています。保護等級IP2XD材質ボディ:鉄扉形式片開き設置場所屋内仕様露出形構造露出形ハンドル平面ハンドル扉開閉方式片開材質(基板)鉄基板厚(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応
LP-K 換気扇付丸形ルーバー
日東工業¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から4日以内出荷付属品取付ねじ取扱説明書材質リング、フィンガー:PBT+PC樹脂製換気扇フレーム:アルミダイキャスト製使用温度(℃)-10~+70定格周波数(Hz)50/60入力端子リード線(1m)材質(ルーバー)AES樹脂製
OLP フード付ルーバー
日東工業(1件のレビュー)¥6,498~税込¥7,148~1セット(2個)当日出荷から4日以内出荷セット内容2コ入材質AES樹脂製保護等級IP43設置場所屋内・屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応除塵率(%)70
RSLP R形ルーバー
日東工業¥8,998~税込¥9,898~1セット(2個)当日出荷から4日以内出荷付属品取付ねじ取扱説明書セット内容2コ入タイプフィルタ付(ポリエステル製)保護等級IP3X材質(カバー)AES樹脂製材質(ボディ)PBT+PC樹脂製設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応除塵率(%)50
ACN-A キャストボックス(防塵・防水パッキン付)
日東工業¥26,980税込¥29,6781個当日出荷から4日以内出荷仕様防塵、防水パッキン付材質ボディ:アルミ色ライトベージュ保護等級IP66塗装色ライトベージュ(5Y7/1)設置場所屋内・屋外兼用材質(基板)鉄1.6mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)カバー:3~4ボデー:3~3.5扉形式ねじ止め(カバー式)
MB-A 化粧ボックス
日東工業(1件のレビュー)¥6,598~税込¥7,258~1個当日出荷から4日以内出荷材質スチロール系樹脂色アイボリー色(5Y9/1)板厚(mm)(ボックス)カバー、ボデー:3~4RoHS指令(10物質対応)対応
LP-K 換気扇付ルーバー
日東工業¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から4日以内出荷付属品取付ねじ取扱説明書材質リング、フィンガー:PBT+PC樹脂製換気扇フレーム:アルミダイキャスト製使用温度(℃)-10~+70定格周波数(Hz)50/60入力端子リード線(1m)材質(ルーバー)AES樹脂製
SOR ステンレス屋外用制御盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付)
日東工業¥33,980~税込¥37,378~1個翌日出荷から翌々日出荷ステンレスにライトベージュ塗装しているため「もらい錆」を防ぎます。保護等級IP44材質ボディ:ステンレス設置場所屋外色ライトベージュハンドルステンレス防水平面ハンドル(H-85S)(キーNo.N200)塗装色ライトベージュ(5Y7/1)RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.5取付基板鉄2.3mm
CF ボックス(防塵・防水構造)・国際規格認証タイプ
日東工業(1件のレビュー)¥8,298~税込¥9,128~1個翌日出荷から11日以内出荷材質鉄保護等級IP66設置場所屋内用材質(基板)鉄製(亜鉛めっき鋼板製)1.6mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)カバー:1.6ボデー:1.6扉形式カバー・4点ねじ止めタイプ
ステンレスSCF形ボックス
日東工業¥22,980~税込¥25,278~1個翌日出荷ボデーコーナー合わせ部は全溶接です。カバー止めねじ部を四隅に配置することにより扉面の利用範囲が広くなっています。カバー面にねじ頭の突出が無く、すっきりしたデザインです。カバー止めねじは脱落防止構造です。保護等級IP65材質ボディ:ステンレス扉形式ねじ止め(カバー式)設置場所屋内・屋外兼用色シルバー塗装色ミラー仕上(塗装なし)RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)カバー、ボデー:1.2取付基板鉄1.6mm
OR・ORB屋外用制御盤キャビネット(深さ120mm)
日東工業¥15,980~税込¥17,578~1個翌日出荷から7日以内出荷仕様水切構造防塵、防水パッキン付材質鉄ハンドル防水平面ハンドル(H-85) (キーNo.N200)保護等級IP44扉開閉方式片扉寸法C1(mm)142設置場所屋外用材質(基板)鉄製2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6
ステンレスSR形制御盤キャビネット(塗装なしタイプ)
日東工業¥37,980~税込¥41,778~1個翌日出荷から翌々日出荷保護等級IP54材質ボディ:ステンレス扉形式片開き設置場所屋内色シルバー板厚(mm)1.5ハンドルステンレス防水平面ハンドル(H-85S)(キーNo.N200)塗装色ヘアーライン仕上(塗装なし)RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.5取付基板鉄2.3mm
S-L 熱機器収納キャビネット(鉄板基板付)
日東工業¥14,980~税込¥16,478~1個翌日出荷から6日以内出荷両側面、扉面の3面に換気口を設け放熱効果を高めています。安定器400W・1000Wをそれぞれ12個まで収納できます。ボデー・扉に換気扇取付金具の取付けが可能です。材質鉄保護等級IP2XC設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応
B-L 熱機器収納キャビネット(木製基板付)
日東工業¥16,980~税込¥18,678~1個翌日出荷から7日以内出荷両側面、扉面の3面に換気口を設け放熱効果を高めています。安定器400W・1000Wをそれぞれ12個まで収納できます。ボデー・扉に換気扇取付金具の取付けが可能です。材質鉄保護等級IP2XC設置場所屋内用材質(基板)木製15mmRoHS指令(10物質対応)対応
NE・NBE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 表面形
日東工業¥18,980税込¥20,8781個翌日出荷から5日以内出荷付属品端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ、圧着端子定格絶縁電圧(V)AC600/DC250寸法C(mm)68接続方式表面形端子構造圧着端子用 M8過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続可適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
ステンレスSRC形キャビネット
日東工業¥22,980~税込¥25,278~1個翌日出荷から6日以内出荷接地端子は黄銅製ねじを使用しています。扉支持部は内蝶番方式により、扉がボデー面より出ないすっきりしたデザインです。材質ステンレス(SUS304)ハンドル防水矢形ハンドル(H-67N)保護等級IP43塗装色ミラー仕上(塗装なし)設置場所屋内・屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1扉形式片扉
CL ボックス(防塵・防水構造)・国際規格認証タイプ
日東工業¥8,898~税込¥9,788~1個翌日出荷から7日以内出荷材質鉄ハンドルIPハンドル・コーナータイプ保護等級IP65扉開閉方式片扉設置場所屋内用材質(基板)鉄製(亜鉛めっき鋼板製)1.6mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6
B 盤用キャビネット 露出型(深さ120mm) 木製基板付
日東工業¥9,798~税込¥10,778~1個翌日出荷から5日以内出荷仕様露出形材質鉄寸法P(mm)49保護等級IP2XD塗装色ライトベージュ(5Y7/1)扉開閉方式片扉設置場所屋内用材質(基板)木製15mmRoHS指令(10物質対応)対応
RA・RAB 制御盤キャビネット(深さ120mm)
日東工業¥13,980~税込¥15,378~1個翌日出荷から翌々日出荷保護等級IP54材質ボディ:鉄扉形式片開き設置場所屋内・屋外兼用奥行(mm)120寸法H(mm)180深さ(mm)120板厚(mm)1.6ハンドル防水平面ハンドル(H-85) (キーNo.N200)寸法I(mm)180扉開閉方式片扉RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6基板寸法(横F×縦G)(mm)220×220
GBE-NJ・GE-N 単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ
日東工業(1件のレビュー)¥25,980~税込¥28,578~1個翌々日出荷から5日以内出荷接続方式表面形保護機能漏電・過負荷・短絡・単3中性線欠相保護兼用相線式1Φ3W過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続不可極数・素子数3P2E定格使用電圧(AC V)100/200(単3)適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2定格動作過電圧(V)AC135定格不動作過電圧(V)AC120定格過電圧動作時間(秒)0.5以内
換気扇付丸形ルーバー
日東工業¥18,980税込¥20,8781個翌日出荷屋外キャビネットで使用可能な高IPファン付樹脂製ルーバー! 屋外キャビネットの強制換気が可能です。 盤用換気扇・防湿タイプを使用しています。 フィルタは水洗いで再利用が可能です。付属品取扱説明書仕様フィルタ付(ポリエステル製、除塵率80%)材質PBT+PC樹脂タイプフィルタ付(ポリエステル製)使用温度範囲(℃)-10~60規格IP55(カテゴリー2)使用温度(℃)-10~60深さ(mm)47定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)11/9寸法B(mm)47最大風量(m3/min)0.21/0.25寸法A(Φmm)120入力端子リード線(1m)騒音レベル(dB(A))約41/46設置場所屋内・屋外兼用最大静圧(Pa)44/60使用環境湿度(%)95以下RoHS指令(10物質対応)対応除塵率(%)80使用湿度(%RH)95以下