横(mm)500
深さ(mm)120
種類標準分電盤
主幹ブレーカ種類サーキットブレーカ
分岐ブレーカ種類(電灯)スリムサーキットブレーカ/(動力)サーキットブレーカ
主幹ブレーカ容量(電灯)NK58N3P50A/(動力)NE53C3P50A
分岐ブレーカ容量(電灯)NX51A2P1E20A/(動力)NE53C3P30A
高性能化、環境負荷削減、軽量化、カセット付属化
用途サーキットブレーカ
過電流引きはずし方式完全電磁式
逆接続可
適合JIS規格JIS C 8201-2-1Ann2
モーターブレーカ
用途過負荷、短絡、モーター保護兼用
質量(kg)単体:0.3
定格電流(A)32
端子構造線押え端子 M5
定格遮断容量(kA)5(AC200V)
過電流引きはずし方式完全電磁式
極数・素子数2P2E
フレーム(AF)50
適用電線断面積(mm2)22
1台
¥5,598
税込¥6,158
6日以内出荷
仕様モーター保護兼用
寸法D(mm)78
寸法B(mm)98
寸法C(mm)60
接続方式さし込形
基準周囲温度(℃)40
逆接続可
適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2・JIS C 8211 Ann2
インピーダンスプロテクト方式、サーマルプロテクト方式によりモータの焼損を防止します。
樹脂羽根ファンシリーズ
定格周波数(Hz)50/60
材質(フレーム)アルミダイキャスト
材質(羽根)樹脂
ハンドルにはめ込むことにより、操作禁止を表示します。
仕様ハンドルロツク
付属品取付金具
寸法A(mm)25
寸法D(mm)78
寸法B(mm)95
寸法C(mm)60
端子構造線押え端子 M5
接続可能電線(mm2)Φ1.6~8
過電流引きはずし方式熱動-電磁
逆接続可
適合圧着端子R2-5~R5.5-5、8-5NS(JST)、R8-5S(NTM)
フレーム(AF)50
セット内容1コ入
保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用
寸法C(mm)68
接続方式表面形
過電流引きはずし方式熱動-電磁
逆接続不可
寸法HM4
適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
スリムブレーカをIECレールに取付けるための専用金具です。
頑丈で、横ずれしにくい金属製レールホルダです。
適合機種NX51A・52A・52D・51GA・52GA、GX52A、NT52XA、NT32DA、NT32DH
セット内容20コ入
1セット(20個)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
プラグインスリムサーキットブレーカ
用途アイセーバー用分岐ブレーカ
外形寸法(mm)(横×縦×奥行ツメ含む):25×131×80
適合規格JIS C 8201-2-1 Ann2
端子構造(負荷側)速結端子、(電源側)プラグイン
寸法C(mm)68
接続方式表面形
過電流引きはずし方式熱動-電磁
逆接続可
適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
ブレーカへの直接接続ができます。
取付方式DINレール/直付け
結線方式ネジ
仕様IECレール取付:可
定格絶縁電圧(V)600
材質(基台)ポリカーボネート樹脂
適合機種(サーキットブレーカ)NX51A・52A・52D・51GA・52GA、PNX51・52、PNX52-CT、PNX51-GA・52-GA、(漏電ブレーカ)GX52A、PGX52、(ノントリップスイッチ)NT52XA、NT32DA・32DH、NT32D10H
セット内容20コ入
1セット(20個)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
材質鉄
塗装色ペールホワイト(10YR8.5/0.5)
寸法B(mm)125
寸法C(mm)62
作業性のアップとスッキリ配線に。
材質には、硬質塩化ビニールを使用していますので、弾力性があり、腐食の心配もありません。
原料の特殊配合により熱軟化を防ぎ、耐熱性を強化しています。
絶縁性に優れ、自己消火性です(難燃性UL94-V0)。
材質軟質塩化ビニル
長さ(mm)2000
色グレー
寸法L(mm)2000
付属品フィンガーガード取付ねじ取扱説明書
定格周波数(Hz)50/60
材質(フレーム)アルミダイキャスト
入力端子リード線(1m)
材質(羽根)鋼板
RoHS指令(10物質対応)対応
裏面形バックスタッドは、ブレーカの裏面から導体をブレーカ端子へ接続するための部品です。
用途モータ保護兼用
付属品端子カバー
寸法D(mm)80
寸法B(mm)125
寸法C(mm)62
逆接続不可
適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2・JIS C 8211 Ann2
フィルターは水洗いで再利用可能です。
(ポリエステル製12mm厚、除塵率80%)
仕様屋内用
規格IP4X
使用温度(℃)-10~+60
定格周波数(Hz)50/60
RoHS指令(10物質対応)対応
付属品端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ
接続方式裏面形
過電流引きはずし方式完全電磁
逆接続可
適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
付属品取付ナット、取扱説明書
材質ステンレス(SUS304)
使用温度(℃)-10~60
定格周波数(Hz)50/60
板厚(mm)0.8
保護等級IP45
入力端子リード線(1m)
設置場所屋内・屋外兼用
使用湿度(%RH)95以下
付属品端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ
接続方式埋込形
過電流引きはずし方式完全電磁
逆接続可
適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
急な仕様変更へも迅速に対応できます。
i plugは協約形50~100AF、経済形50~400AFの各種ブレーカに対応しています。
i plugパネルカット高さの異なるPLタイプとPHタイプの2種類を用意しています。
材質PBT+PC樹脂製(ボデー・カバー)
付属品取付金具、排水ホース、取扱説明書、端子カバー、中継ケーブル(200mm)
質量(kg)2.4
定格電圧(V)AC100-240
定格電流(A)0.6/0.3
定格消費電力(W)60
起動電流(A)2.2/0.8
騒音レベル(dB(A))約52
冷却能力(W)33
色(マンセル値)ライトベージュ(5Y7/1)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥76,980
税込¥84,678
4日以内出荷
縦(mm)300
横(mm)150
深さ(mm)120
種類標準分電盤
色(マンセル値)クリーム塗装(2.5Y9/1)
材質PBT+PC樹脂製(ボデー・カバー)
付属品取付金具、取扱説明書、排水ホース、電源ケーブル(1m)
質量(kg)1.4
定格電圧(V)DC12
定格電流(A)3.3
定格消費電力(W)41
寸法(縦×横×深さ)(mm)140×140×140
起動電流(A)8
騒音レベル(dB(A))約52
冷却能力(W)36
色(マンセル値)ライトベージュ(5Y7/1)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥42,980
税込¥47,278
4日以内出荷
塗装色ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工 F25-70B
使用温度(℃)20~50
定格周波数(Hz)50/60
冷媒HFC-134a
温度設定範囲(℃)25~50
RoHS指令(10物質対応)対応
警報温度設定範囲(℃)30~60
塗装色ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工 F25-70B
付属品パッキン、シーリング材、取付ねじ、取扱説明書
使用温度(℃)-10~+60
定格周波数(Hz)50/60
使用湿度範囲キャビネット内/85%R.H以下キャビネット外/95%R.H以下
RoHS指令(10物質対応)対応
強制換気とシールド効果に優れた換気扇付ルーバーです。
フィルターの交換は工具が不要です。
リサイクル性を考え分離・分解が容易です。
仕様屋内用
付属品プラグコード、(リード線タイプは除く)、取付ねじ、取扱説明書
材質カバー:AES樹脂製、シールドプレート:ステンレス、ボデー:PBT+PC樹脂
規格IP3X
使用温度(℃)-10~+60
定格周波数(Hz)50/60
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
次へ