カテゴリ

  • 制御機器(27)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
  • 日東工業
  • モノタロウ(2)
  • ビー・ブラウンエースクラップ(2,576)
  • Panasonic(パナソニック)(252)
  • YAESU(旧スタンダードホライゾン)(141)
  • コガネイ(59)
  • BUFFALO(バッファロー)(59)
  • エレコム(57)
  • 未来工業(48)
  • Festo(39)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(33)
  • Dynabook(31)
  • NASTA(ナスタ)(27)
  • ATEN(25)
  • 警子ちゃん(22)
  • ニチアス(18)
  • エスコ(17)
  • 河村電器産業(16)
  • MICROCHIP(16)
  • GAONA(ガオナ)(15)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(25)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「aes」の検索結果

特価
本日12月20日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水抜きキャップ 日東工業水抜きキャップ日東工業
999税込1,099
1個
当日出荷
換気扇付R形ルーバー 日東工業換気扇付R形ルーバー日東工業
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
仕様フィルタ付(ポリエステル製、除塵率50%)付属品プラグコード(2m) (リード線タイプは除く)、取付ねじ、取扱説明書材質ボデー:PBT+PC樹脂製ライトベージュ色定格電圧(V)AC100(単相)寸法A(mm)100使用温度(℃)-10~60寸法D(mm)48定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)9.4/7.8寸法B(mm)100寸法C(mm)10保護等級IP3X最大風量(m3/min)0.24/0.3材質(カバー)AES樹脂製入力端子リード線騒音レベル(dB(A))約31/35設置場所屋内用最大静圧(Pa)24/35取付ファンMU825S-13-F1
水抜きキャップ 日東工業水抜きキャップ日東工業
1,098税込1,208
1個
当日出荷
キャビネット内の結露などにより発生した水を排水するためのキャップです。 カバーとボデーはねじ締め構造のため、穴あけ加工をするだけで簡単に取り付けができます。 金属製キャビネットの穴栓取付部(Φ20mm)をそのまま使用できます。
セット内容1コ入材質本体:AES本体:ライトベージュ(5Y7/1)規格IP44板厚(mm)1~4.5RoHS指令(10物質対応)対応
フード付角形ルーバー 日東工業フード付角形ルーバー日東工業(1件のレビュー)
9,698税込10,668
1セット(2個)
4日以内出荷
フードカバー、フードベースが工具レスで着脱可能となり、キャビネット外からフィルター交換が可能です。 □90・□120・Φ150mmのファンがそれぞれ取付可能です。 OSLP-2A(C)はΦ150mmファンが取付可能になりました。
仕様屋内・屋外兼用付属品取付ねじ付セット内容2コ入材質本体:AES規格IP44RoHS指令(10物質対応)対応除塵率(%)50
角形ルーバー 日東工業角形ルーバー日東工業
9,298税込10,228
1セット(2個)
当日出荷から5日以内出荷
防虫用ステンレス製金網付です。 フィルターは水洗いで再利用可能です。 ファンが取付可能です。(SLP-2、2Cは除く)
仕様フィルタ付(ポリエステル製)付属品取付ねじ付セット内容2コ入材質AES樹脂製保護等級IP4X設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応除塵率(%)50
電磁シールド換気扇付ルーバー 日東工業電磁シールド換気扇付ルーバー日東工業
21,980税込24,178
1台
4日以内出荷
強制換気とシールド効果に優れた換気扇付ルーバーです。 フィルターの交換は工具が不要です。 リサイクル性を考え分離・分解が容易です。
仕様屋内用付属品プラグコード、(リード線タイプは除く)、取付ねじ、取扱説明書材質カバー:AES樹脂製、シールドプレート:ステンレス、ボデー:PBT+PC樹脂規格IP3X使用温度(℃)-10~+60定格周波数(Hz)50/60RoHS指令(10物質対応)対応
検針窓 日東工業検針窓日東工業
2,298税込2,528
1台ほか
3日以内出荷から14日以内出荷
保護等級IP44設置場所屋内・屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応
換気扇付R形ルーバー 日東工業換気扇付R形ルーバー日東工業(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から4日以内出荷
デザイン性に優れたワンタッチ取付けのファン付ルーバー! 盤内の強制換気に優れた効果があります。 R形ルーバーとセットでの使用をお薦めします。 フィルタの交換は工具が不要です。 リサイクル性を考え、分離・分解が容易です。
材質(カバー)AES樹脂材質(ボディ)PBT+PC樹脂使用温度範囲(℃)-10~60規格IPX3定格電圧(V)AC200設置場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応
フード付角形ルーバー 日東工業フード付角形ルーバー日東工業(1件のレビュー)
9,698税込10,668
1セット(2個)
4日以内出荷
フィルタ交換が容易なフード分割式にモデルチェンジ!IP性能が向上(IP43→IP44)しました。 フードカバー、フードベースが工具レスで着脱可能となり、キャビネット外からフィルタ交換が可能です。
付属品取付ねじ規格IP44設置場所屋内・屋外兼用
検針窓 日東工業検針窓日東工業
2,398税込2,638
1個
当日出荷から4日以内出荷
規格IP44RoHS指令(10物質対応)対応取付用扉適正板厚(mm)1.5~2.3
RSLP-KES 電磁シールド(EMS)仕様換気扇付R形ルーバー 日東工業RSLP-KES 電磁シールド(EMS)仕様換気扇付R形ルーバー日東工業
41,980税込46,178
1個
4日以内出荷
材質カバー : AES樹脂ボデー : PBT+PC樹脂フィルタ : モダアクリル・ポリエステル(除塵率50%)シールド金具:ステンレス使用温度範囲(℃)-10~+60定格周波数(Hz)50/60
RSLP-ES 電磁シールド(EMS)仕様R形ルーパー 日東工業RSLP-ES 電磁シールド(EMS)仕様R形ルーパー日東工業
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
材質カバー : AES樹脂ボデー : PBT+PC樹脂フィルタ : モダアクリル・ポリエステル(除塵率50%)シールド金具:ステンレス付属品取付ねじ取扱説明書使用温度範囲(℃)-10~+60RoHS指令(10物質対応)対応
SLP-KES 電磁シールド(EMS)仕様換気扇付大型ルーバー 日東工業SLP-KES 電磁シールド(EMS)仕様換気扇付大型ルーバー日東工業
51,980税込57,178
1個
4日以内出荷
材質カバー : AES樹脂ボデー : ABS樹脂+ニッケルクロムめっきフィルタ : ナイロン・ポリエステル(除塵率80%)シールドフィルタ:アルミニウム付属品プラグコード取付ねじ取扱説明書使用温度範囲(℃)-10~+60寸法A(mm)250定格周波数(Hz)50/60寸法B(mm)250最大静圧(mmH2O)184/237(19/24)最大風量(m3/min)4.7/5.5入力端子2端子騒音レベル(dB(A))約58/63入力(W)30/20RoHS指令(10物質対応)対応
SLP-ES 電磁シールド(EMS)仕様大型ルーバー 日東工業SLP-ES 電磁シールド(EMS)仕様大型ルーバー日東工業
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷
材質カバー : AES樹脂ボデー : ABS樹脂+ニッケルクロムめっきフィルタ : ナイロン・ポリエステル(除塵率80%)シールドフィルタ:アルミニウム付属品取付ねじ取扱説明書使用温度範囲(℃)-10~+60寸法A(mm)250寸法B(mm)250RoHS指令(10物質対応)対応換気面積(cm2)217
SLP 大型ルーバー 日東工業SLP 大型ルーバー日東工業
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
材質AES樹脂製付属品取付ねじ取扱説明書寸法A(mm)250寸法B(mm)250RoHS指令(10物質対応)対応換気面積(cm2)217
SLP-K 換気扇付大型ルーバー 日東工業SLP-K 換気扇付大型ルーバー日東工業
27,980税込30,778
1個
4日以内出荷
材質AES樹脂製寸法A(mm)250定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)30/32寸法B(mm)250最大静圧(mmH2O)191/242(19.5/24.7)最大風量(m3/min)4.6/5.5入力端子2端子騒音レベル(dB(A))約58/62
RSLP R形ルーバー 日東工業RSLP R形ルーバー日東工業
8,498税込9,348
1セット(2個)
当日出荷から5日以内出荷
材質(カバー)AES樹脂製材質(ボディ)PBT+PC樹脂製付属品取付ねじ取扱説明書RoHS指令(10物質対応)対応
RSLP-K 換気扇付R形ルーバー 日東工業RSLP-K 換気扇付R形ルーバー日東工業
9,698税込10,668
1個ほか
4日以内出荷
定格周波数(Hz)50/60
SLP 角形ルーバー 日東工業SLP 角形ルーバー日東工業
19,980税込21,978
1セット(2個)
4日以内出荷
材質AES樹脂製付属品取付ねじ適合120mm角の換気扇寸法A(mm)240寸法B(mm)120RoHS指令(10物質対応)対応換気面積(cm2)48
GLP 角丸ルーバー 日東工業GLP 角丸ルーバー日東工業
4,498税込4,948
1セット(2個)
3日以内出荷から5日以内出荷
材質AES樹脂製セット内容2コ入保護等級IP4X設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応
OLP フード付ルーバー 日東工業OLP フード付ルーバー日東工業(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1セット(2個)
当日出荷から5日以内出荷
材質AES樹脂製RoHS指令(10物質対応)対応
LP-K 換気扇付ルーバー 日東工業LP-K 換気扇付ルーバー日東工業
9,698税込10,668
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質リング、フィンガー:PBT+PC樹脂製換気扇フレーム:アルミダイキャスト製付属品取付ねじ取扱説明書使用温度(℃)-10~+70定格周波数(Hz)50/60入力端子リード線(1m)材質(ルーバー)AES樹脂製
LP ルーバー 日東工業LP ルーバー日東工業(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1セット(2個)
当日出荷から5日以内出荷
材質AES樹脂製セット内容2コ入保護等級IP4X設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応
LP-K 換気扇付丸形ルーバー 日東工業LP-K 換気扇付丸形ルーバー日東工業
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
材質リング、フィンガー:PBT+PC樹脂製換気扇フレーム:アルミダイキャスト製付属品取付ねじ取扱説明書使用温度(℃)-10~+70定格周波数(Hz)50/60入力端子リード線(1m)材質(ルーバー)AES樹脂製
BP17 水抜きキャップ 日東工業BP17 水抜きキャップ日東工業
3,398税込3,738
1セット(5個)
当日出荷
キャビネット内の結露等により発生した水を排水するためのキャップです。 カバーとボデーはねじ締め構造のため、穴あけ加工をするだけで簡単に取付けができます。 金属製キャビネットの穴栓取付部(Φ20)をそのまま使用できます。
材質AES樹脂ライトベージュ(5Y7/1)適合板厚(mm)1~4.5RoHS指令(10物質対応)対応
BP12-M 検針窓(丸窓) 日東工業BP12-M 検針窓(丸窓)日東工業(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
インバータ等の表示確認にご利用ください。 丸穴加工のみで簡単に取付けが可能です。
材質(窓)ポリカーポネート(透明)材質(リング)AES(ライトベージュ)材質(パッキン)EPDM設置場所屋内、屋外兼用対応板厚(mm)~4RoHS指令(10物質対応)対応
BP12-E 検針窓 日東工業BP12-E 検針窓日東工業
2,198税込2,418
1個
6日以内出荷
WHM、タイマー等の点検用窓にご利用ください。
材質(枠)AES仕様取付ねじ付寸法A(mm)138適合板厚(mm)取付用扉:1.5~2.3寸法C(mm)126寸法M(mm)100設置場所屋内、屋外兼用
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら