カテゴリ
- 制御機器(10)
絞り込み
ブランド
- 日東工業
- 河村電器産業(31)
- Panasonic(パナソニック)(19)
- 椿本チエイン(8)
- 三ツ星ベルト(4)
- ABB(4)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(2)
- サンワサプライ(2)
- 山田実業(2)
- サンドビック(1)
- CKD(1)
- SDG株式会社(1)
- SONY(ソニー)(1)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(1)
- BUFFALO(バッファロー)(1)
- テンパール工業(1)
- 冨士ブレーキ工業(1)
「af30-a」の検索結果

HAS・HSAT HP形ホーム分電盤(ドアなし)
日東工業(19件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から4日以内出荷形状露出型(横一列タイプ)種類ホーム分電盤深さ(mm)53色(マンセル値)ホワイト色(N9.5)
GE 漏電ブレーカ(経済形) Eシリーズ 表面形
日東工業¥8,698~税込¥9,568~1個翌々日出荷寸法C(mm)68接続方式表面形保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続不可寸法HM4適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
PG プチスリム漏電ブレーカ(コード短絡保護用瞬時付)
日東工業(1件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から5日以内出荷寸法A(mm)18寸法D(mm)54.5寸法C(mm)44保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用相線式1Φ2W高速形動作時間(sec)0.1以内過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続不可フレーム(AF)30適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2・JIS C 8222 Ann2
HPA・HSA HP形ホーム分電盤(ドアなし)
日東工業(3件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1個翌日出荷仕様リミッタスペース付種類ホーム分電盤色(マンセル値)ホワイト色(N9.5)盤定格(A)30/100V分岐ブレーカ種類安全ブレーカ分岐ブレーカ容量CB32X2P20A
GE 漏電ブレーカ(経済形) Eシリーズ 表面形
日東工業¥75,980~税込¥83,578~1個翌々日出荷付属品端子カバー、端子ねじ、取付ねじ、木ねじ、対地バリア、封印ねじ、端子カバー止ねじ質量(kg)5.7寸法A(mm)140寸法F(mm)44寸法D(mm)130.5寸法E(mm)343寸法B(mm)257寸法C(mm)103接続方式表面形寸法G(mm)194保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用相線式3Φ3W・1Φ3W・1Φ2W端子構造バー端子M12過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続不可極数・素子数3P3E適合圧着端子R60-12~R325-12S/325-12寸法HM6フレーム(AF)400適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2![[HMD2WL] HMDタイプ横型分電盤 WHMスペース付 [単相2線式] 日東工業](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86510290-260819-02.jpg)
[HMD2WL] HMDタイプ横型分電盤 WHMスペース付 [単相2線式]
日東工業¥35,980~税込¥39,578~1台3日以内出荷から30日以内出荷仕様露出・埋込共用型色クリーム塗装(2.5Y9/1)タイプスチール製・ドア付アース端子5連入数1盤定格(A)24主幹容量(A)30A(30AF)結線単2 100V専用主幹GP31S 2P 30A F30(1E)主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類PN31TA 2P1E 20A(L1)、プチスリム(ブレーカ)分岐内容PN31TA 2P 20A L1(1E)外形寸法横(mm)500![[HMD3WE] HMDタイプ横型分電盤 WHMスペース付 [単相3線式] 日東工業](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86506300-260819-02.jpg)
[HMD3WE] HMDタイプ横型分電盤 WHMスペース付 [単相3線式]
日東工業¥39,980~税込¥43,978~1台3日以内出荷から30日以内出荷仕様露出・埋込共用型色クリーム塗装(2.5Y9/1)タイプスチール製・ドア付入数1主幹30A/GP38SN 3P 30A F30(2E)、50A/GK58WNX 3P 50A F30(2E)、60A/GK68WNX 3P 60A F30(2E)主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類プチスリム(ブレーカ)分岐内容PN31TA 2P 20A L1・L2(1E)、PN32TA 2P 20A(2E)![[HMD] HMDタイプ横型分電盤 スタンダードタイプ [単相3線式] 日東工業](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86505697-260819-02.jpg)
[HMD] HMDタイプ横型分電盤 スタンダードタイプ [単相3線式]
日東工業¥29,980~税込¥32,978~1台3日以内出荷から30日以内出荷埋込も可能な露出・埋込共用タイプです。仕様露出・埋込共用型色クリーム塗装(2.5Y9/1)タイプスチール製・ドア付入数1主幹30A(30AF)/GP38SN 3P 30A F30(2E)、30A/GK58WNX 3P 30A F30(2E)、40A/GK58WNX 3P 40A F30(2E)、50A/GK58WNX 3P 50A F30(2E)、60A/GK68WNX 3P 60A F30(2E)、75A/GK108WNX 3P 75A F30(2E)、100A/GK108WNX 3P 100A F30(2E)主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類プチスリム(ブレーカ)分岐内容PN31TA 2P 20A L1・L2(1E)、PN32TA 2P 20A(2E)
NBE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 埋込形
日東工業¥13,980~税込¥15,378~1個4日以内出荷から7日以内出荷付属品端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ接続方式埋込形過電流引きはずし方式完全電磁逆接続可適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2










![[HMD2WL] HMDタイプ横型分電盤 WHMスペース付 [単相2線式] 日東工業](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86510290-260819-02.jpg)
![[HMD3WE] HMDタイプ横型分電盤 WHMスペース付 [単相3線式] 日東工業](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86506300-260819-02.jpg)
![[HMD] HMDタイプ横型分電盤 スタンダードタイプ [単相3線式] 日東工業](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86505697-260819-02.jpg)