カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- 日東工業
- サンドビック(16)
- エスコ(11)
- イマオコーポレーション(5)
- ALBA(アルバ)(5)
- SWAGE-LINE(5)
- KITACO(4)
- ホンダ(3)
- NTB(3)
- DAYTONA(デイトナ)(3)
- 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(2)
- IKO(日本トムソン)(2)
- Grondement(グロンドマン)(2)
- ケージーパルテック(2)
- BRAKING(2)
- EPSON(1)
- CKD(1)
- Nikon(ニコン)(1)
- 日動工業(1)
- ブランドをもっと見る
「af51」の検索結果
特価

NX・NX-D・NX-G スリムサーキットブレーカ 漏電表示付
日東工業¥7,398税込¥8,1381個当日出荷から6日以内出荷付属品取付金具質量(kg)0.16寸法A(mm)25寸法D(mm)78寸法B(mm)95寸法C(mm)60高速形動作時間(sec)0.1以内端子構造線押え端子 M5接続可能電線(mm2)Φ1.6~8漏電表示方式電子式、LED表示過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続不可適合圧着端子R2-5~R5.5-5、8-5NS(JST)、R8-5S(NTM)フレーム(AF)50適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2